フロントマスターCのレビュー

平均満足度 5.00 (6件のレビュー)
商品レビューを投稿する
フロントマスターC DAYTONA(デイトナ)
DAYTONA(デイトナ)
9,598 / 税込 10,558
定番の横型タンク別体式ブレーキマスター。ノーマル車両のマスターシリンダーピストン径やカラーに合わせて選べる幅広いラインアップがカスタムの幅を広げます!クランプホルダーはミラー穴有り(M10×P1.25正ネジ付属)。ハンドル外径Φ22.2専用。アルミタンクステー、ブレーキスイッチ(平端子2極タイプ)も付属した安心のボルトオン設計。レバーアジャストは6段階調整可能。リザーバータンクホース長=70mm。バンジョーボルト(M10×P1.25)は別売り。ブレーキホースの取出方向角度がノーマルとは異なります。ガスケットは必ず新品に交換してください。ダブルバンジョーで3枚、シングルバンジョーで2枚は必要です。
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-05-23
用途:
安くていいね!
対象商品:
04005724

安く購入できました。
ブレーキホースも同時に交換して、ブレーキリフレッシュできました。

1人が参考にしています
2021-12-23
用途:
GN125Hブレーキ強化
対象商品:
04005697

バイクショップに品切れだったのでモノタロウで購入。
取り寄せより早く届くうえにショップより安く購入でき...モノタロウ最高かよ?って。
メンテナンスにはお金が掛かります。少しでも安いと嬉しくなります。

2020-01-17
用途:
ZXR250へ使用
対象商品:
04005733

元々付いていたマスターシリンダー内部が錆びていたので交換しました。
付いていた物と比べてレバーのアジャスト変更が5段階から6段階へ増えたのは良かったです。
取り付け後は生まれ変わったようにしっかり効くので交換してよかったと思います。

1人が参考にしています
2020-04-14
用途:
バイクのカスタム
対象商品:
04005758

クラッチ側にも同じカラー(レバー)があればと思う。

1人が参考にしています
2019-09-29
用途:
GSX-R125に取り付け
対象商品:
04005706

中型バイクにはスタンダードなブレーキマスターですが、125ccバイクにはアップグレードです。純正レバーでは気になっていた上下ガタも少なく、調整式になり、別タンクもカッコいいです。

1人が参考にしています
2017-07-20
用途:
旧車バイクのレストア
対象商品:
04005803

エア抜きも簡単で、オプションのカラーキャップを装着すればワンポイントになって楽しいと思う。