バッテリーチャージャー・メンテナーのレビュー
CTEK社のインテリジェントチャージャー。安全な充電と最適なメンテンスを実現し、バッテリーの状態を保ちます。フルオート・マルチステップチャージ。
【用途】すべての12V鉛バッテリー(WET・MF・GEL・AGM・カルシウム)
2016-12-01
- 用途:
- 小型乗用車バッテリー補充電に使用するつもりで
- 対象商品:
- 04534714
充電電流(A) 最大8とあるが0.8Aだった。全く役に立たない。騙されないように。
2人が参考にしています
MonotaROからの回答
この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
メーカーに確認しましたところ、お客様のご指摘通り、最大充電電流は0.8Aとのことです。
この度は弊社の情報が誤っており、ご迷惑をおかけして誠に申し訳ございません。
弊社の情報が誤っておりましたので、返品ご希望の場合は、弊社問い合わせ窓口までご連絡頂けましたら返品対応可能です。
何卒宜しくお願い致します。