リングブロワ VFZ-A型(08~60type) 三相標準形・異電圧品のレビュー
欧州RoHS指令、CEマーキング標準対応。
吸込全閉締切り運転対応形。(50・60タイプ)
ブロワ部オイルシールレス構造の採用。(40~60タイプ)
国際レベルの保護等級IP54。(モータ部)
コーンズテクノロジー株式会社 様2016-10-21
- 用途:
- 海外向け、高温窓の空冷用ブロアーとして使用
- 対象商品:
- 07830095
海外向けの装置に使用380V~430Vの広範囲でタップ切替無しで使用可能、CEやUL等の輸出規格もあり、輸出用としてとても良い、今まで220Vの単相品を使用していたが、単相の製品より、動作音が小さく自己発熱も小さく、価格も安く、非常に助かっている、継手が32mmφのパイプで有るのが残念1”のRTネジタイプの製品が有ると良かった。
1台から海外電圧の異電圧品が短納期で標準品として入手で切るのは非常に助かった。
カタログ写真と製品の外形形状が違い、メーカーカタログで確認の必要があり、電源ケーブルは後方に出る構造で共に買った、サクションフィルターが干渉してしまい、若干のサクションフィルターの取付け位置の変更が有った、簡単でも良いので、外形寸法・外観図がカタログに載せるか、メーカーのカタログのリンクを張ってほしい。
性能面では満足です
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。