Verity 4T SCOOTER SYN 5W-40 MAのレビュー
GⅢ系合成油のスクーター専用油特に優れた低温始動性が冬でも快適。通年使用可。スクーター専用(4サイクル)。FM剤(摩擦調整剤)を厳選したスクーター専用。優れた低温始動性。冬でもエンジン始動が簡単。優れたせん断安定性。エンジンの高回転で発生し易いオイルの粘度低下を防止します。優れた熱安定性、酸化安定性。急発進などの過酷な衝撃過重にも耐えエンジン内を保護します。2輪車対応(4サイクル)。高度精製基油なので熱安定性、酸化安定性に優れロングライフに使用出来ます。
【用途】スクーター、4サイクル
2022-12-31
- 用途:
- 非常にスムムース、アドレスV125
- 対象商品:
- 16338683
これまで、スズキ純正10w40を通年使用しており、冬場は始動が重く感じていたため、本製品を購入。始動が極めてスムーズで、振動が少なく、とても良いオイル。価格が高いが、通年使用したい。もっと売れて良い、とても良いオイルである。
2022-12-15
- 用途:
- アドレスV125 通勤用に
- 対象商品:
- 16338683
当方のアドレスV125のオイルは、純正のエクスターR700(10w40)を使用しており、性能に全く不満はかったのだが、12月になり朝一のエンジン始動が少し重い感じがしたため購入。ベリティのHPにあるように、グループ3のオイルながら低温流動性が良く、-45度である。まさに通年使用可能な、理想のオイル。素晴らしい。
2019-04-15
- 用途:
- アドレスV125Gに使用しています
- 対象商品:
- 16338683
年に1度1000㎞位で交換していて2年目です。
夏でも冬でも問題なく使用できています。
冬場の始動も良好です。