ミニエポ 金属用のレビュー

平均満足度 4.33 (3件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ミニエポ 金属用 建築の友
建築の友
649 / 税込 714
金属の穴うめや補修に!切って、練って、うめればOK! 切って練り合わせるだけで簡単に使用できます。 作業がしやすい10分硬化(接着・成形可能時間) 金属の穴うめ・カケ補修ができます。 金属、石材、コンクリート、陶磁器、木材、木製品、硬質プラスチックなどほとんどの硬質材に接着します。 耐熱(359℃)、耐水、耐薬品性に優れています。 【用途】金属のフェンス、門扉、サッシ、ドア等のカケ、割れ、穴うめ補修に。 金属の模型、U字管、配水管ダクト、焼却炉等のカケ、割れ、穴うめ補修に。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
BONSAI MOTORCYCLE 様2019-06-16
用途:
オートバイの修理
対象商品:
17628503

シリンダヘッドのネジが折れてしまったのでドリルで穴あけてタップをたてたのですがゆるみができてしまいました。そこでこの商品で埋めて再度タップをきり無事補修が完了しました。 内容量を考えると定価はもっと安くても良いかと思います。

2016-12-15
用途:
バイクの補修
対象商品:
17628503

他の商品に比べて内容量がかなり少ないですが、耐熱温度が一番高かったので買ってみました。耐久性に期待

2016-05-09
用途:
エンジンのカバーのリコイルのやり直しに使用しました。
対象商品:
17628503

以前エンジンのカバーボルトのリコイル修理をしたのですが、微妙に斜めにボルトが刺さるようになってしまい、やり直すための下地作りに使用しました。
選択のポイントは金属用で耐熱性が高い点です。
クイックスチールと同じようにこねてから貼り付ける使用方法です。
下穴をふさいで24時間以上おいてから再度ドリルで穴をあけてリコイルしました。
トルクのかかる部分ではなく単なるカバーだったので問題ないかと思います。
しばらく様子見ですが、商品自体は値段も安く満足しています。