REDLINE 80W140のレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
REDLINE 80W140 RED LINE
RED LINE
4,498 / 税込 4,948
レッドラインオイルギアオイルは、コンプレックスエステルとポリオールエステルをベースストックとして採用し、高温・高負荷の極限の状況においても完璧な潤滑を確保し、ドライブトレーンのオイルによる負荷を軽減し保護します。また、様々な条件下で適切なオイルを使用ていただきたいという気持ちから、すべての条件下できめ細かく対応することのできる商品ラインナップを設定しました。ギアオイルは総数で12種類もあり、すべて100%化学合成オイルです。80w140ギアオイル(GL-5)は、すべてのデファレンシャルに使用することのできるギアオイルです。高温・高負荷の状況下でも、最高の潤滑性能を提供します。また、デファレンシャルのノイズや振動を軽減することが可能です。 機械式LSD装着車にも使用可能です。また、機械式LSD装着車で、今以上に効きを求めたい場合、NSシリーズをご使用ください。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-09-04
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
19427257

モノタロウでも買えるとは思わなかった。以前からこのオイルを使用しておりLSDにも対応している。LSDをもっと効かせたかったらNSタイプもあるが本タイプでも十分である。