エイプ50・100用トリプルスクエアスタビ有10cmロングのレビュー

エイプ50・100用トリプルスクエアスタビ有10cmロング Gクラフト
Gクラフト
74,980 / 税込 82,478
エイプ100(ドラム仕様車)のホイールが装着できるスイングアームです。 スイングアーム幅は184187mmで製作しています。 ドラムハブ固定用のトルクロッド受けが溶接されています。 (スイングアーム内側にブレーキストッパーは付いておりません) 品番33135リアフローティングキットと、品番39149リアディスクハブをご使用頂ければディスク化することができます。 品番33135リアフローティングキットと、NSR50/80ホイールを使用してもディスク化が可能です。 ※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。 ※スタビは上側になります。 ※リアショックはエイプ純正(リンク式)対応。 ※12-3.75Jアルミホイール装着可能
検索に一致するレビューは見つかりませんでした。