GEAR COMPETITION 75W140のレビュー
LSD付の全てのハイポイドディファレンシャル、LSD内臓ギアボックス、シンクロ、もしくはノンシンクロギア、高負荷、高回転時に対応。
高負荷時にも優れた耐摩耗性能を発揮、高温時にも耐久性を発揮します。
フリクションモディファイヤーの配合により、LSDの摩擦音を低減します。
シェアロスゼロを達成し、極限の状況でも油膜を保持します。
SAE J306により規定されている、KRL20時間せん断安定性試験で140グレードを保っています。
【用途】MT/ドグMT/機械式LSD付デフ用(競技系)
2021-08-12
- 用途:
- FR車 機械式LSD装着車 オイル交換
- 対象商品:
- 31378384
以前入れていたショップ任せの銘柄不明のオイルと比較して、明らかにLSDの効きが良くなった。
モチュールの場合、性能劣化が早いのでどの程度性能維持できるか分からないが、次回もこのオイルを入れてみたいと思います。