FORK OIL FACTORY LINE VERY-LIGHT 2.5Wのレビュー

平均満足度 5.00 (3件のレビュー)
商品レビューを投稿する
FORK OIL FACTORY LINE VERY-LIGHT 2.5W MOTUL
MOTUL
27,980 / 税込 30,778
FORK OIL FACTORY LINEは、100%化学合成のコンペティション向けオンロード・オフロードモーターサイクル用フォークオイル(正立・倒立対応)です。 粘度が4種類(2.5W、5W、7.5W、10W)あり、 混合比率を変えて混ぜ合わせることにより、最適な粘度が得られます。 内部摩擦抵抗を極限まで抑えることにより、路面からの激しい衝撃を素早く吸収し、安定したライディングを確保します。 特に、レースにおいてはその性能が発揮されます。 消泡性に優れ、低温時から高温時まで安定したライディングが得られます。 防食性およびシールなどの非金属に対する適合性に優れるため、長期の使用においてもその性能を持続します。 【用途】倒立正立両用(競技系)
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
レックストレーディングカンパニー 様2022-11-10
用途:
トライアルバイクのフロントフォークオイル交換用
対象商品:
31378576

とても動きがスムースになりました。
さすがモチュール!

上原工業 様2017-07-24
用途:
オートバイ SDRで使用 最高です
対象商品:
31378576

2.5Wと驚かれれる方も居るでしょうが、これが良い

上原工業 様2017-07-14
用途:
2輪で使用しました
対象商品:
31378576

5W と合わせて使っています。もうちょっと柔らかくしたい時に混合して使っています。
品質は最高ですね