FORK OIL FACTORY LINE LIGHT 5Wのレビュー

平均満足度 5.00 (2件のレビュー)
商品レビューを投稿する
FORK OIL FACTORY LINE LIGHT 5W MOTUL
MOTUL
4,498 / 税込 4,948
FORK OIL FACTORY LINEは、100%化学合成のコンペティション向けオンロード・オフロードモーターサイクル用フォークオイル(正立・倒立対応)です。 粘度が4種類(2.5W、5W、7.5W、10W)あり、 混合比率を変えて混ぜ合わせることにより、最適な粘度が得られます。 内部摩擦抵抗を極限まで抑えることにより、路面からの激しい衝撃を素早く吸収し、安定したライディングを確保します。 特に、レースにおいてはその性能が発揮されます。 消泡性に優れ、低温時から高温時まで安定したライディングが得られます。 防食性およびシールなどの非金属に対する適合性に優れるため、長期の使用においてもその性能を持続します。 【用途】倒立正立両用(競技系)
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-12-07
用途:
フロントフォークオイル
対象商品:
31378585

長年使ってますが、フォークの動きがとてもスムーズでしなやかです。

1人が参考にしています
上原工業 様2017-07-14
用途:
2輪のフロントフォークに使用
対象商品:
31378585

固めを好む日本人が多いようですが、しなやかに仕上げるにはこのくらいが最高ですね、サーキット走行にも使っています。
文句なしの最高品です。

1人が参考にしています