家庭用給水ポンプのレビュー

平均満足度 5.00 (3件のレビュー)
商品レビューを投稿する
家庭用給水ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)
エバラポンプ(荏原製作所)
92,980 / 税込 102,278
省エネ静音ボディ実現! インバータにより回転速度自動調整で最適圧力と低騒音を実現しました。 設置しやすいコンパクトボディでありながら、省エネルギー&ハイパワーを実現しました。 PMモータ及びポンプコントローラ(インバータと制御機器)を採用し、業界最高水準の省エネルギーを実現しました。 2種類の設定圧力を選択可能 用途に応じた設定圧力が設定できます。標準モード…「標準」、強モード…「散水などより強い圧力が必要な場合にご利用ください」 従来機器との互換性確保 従来品HPA型との配管互換性を確保しました。(一部400W除く) 高い信頼性の安心設計 ユニットカバーは「万が一」に備え難燃性を採用しました。 外部信号出力対応(オプション対応) 消火配管充水や空調補給水用途に対応します。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
むらいち 様2020-11-08
用途:
井戸からの給水
対象商品:
48950694

音も静かで申し分なし。納期がもっと早ければ完璧でした。

2018-10-14
用途:
給湯、給水等
対象商品:
48950676

音が静かで小型で高出力。軽量かつ簡単取り付けが出来て満足です。

2人が参考にしています
2017-11-24
用途:
給水加圧装置
対象商品:
48950676

旧タイプHPN型からのHPE型に交換しましたが、HPE型は静かでポンプ起動しても動いている事に気づかない程です。
既存機が故障し交換しましたが、お客様も大変満足しています。

2人が参考にしています