タイマー・エアジャケット自然対流式 インキュベーターのレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
タイマー・エアジャケット自然対流式 インキュベーター アズワン
アズワン
109,000 / 税込 119,900
設定温度をデジタル設定できる独立過昇防止装置を標準搭載し、安全性にさらに配慮しました。 視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。 実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。 4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。 エアージャケット式自然対流方式により均一で安定した温度環境を実現し、試料の乾燥を防ぎます。 内側の扉が透明な二重扉式 内扉を開けずに試料の観察ができます。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。 セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2019-08-26
用途:
60度定温環境で部品の耐油試験
対象商品:
55662888

部品の耐久試験実施するために購入しました。
対象の部品を60度環境で稼動させました。
試験前に槽内の温度を測定してみましたが各場所に大きな温度変化はなく
十分満足できる商品でした。