ミニ平型ヒューズ電源のレビュー
- 用途:
- 電装系の取り出し
電装系の取り出しにとても重宝しております。ありがたいですね。
- 用途:
- トラックのドラレコ取り付けに使用しました。
- 対象商品:
- 73569938
値段も手ごろで台数が多かったのでこちらを購入しました。
使いやすくてよかったです
- 用途:
- ETC等の取り付けに使用
- 対象商品:
- 73569938
ETCやナビ等の電源に使用しています。以前は配線に挟み込むタイプで電源を取っていましたが、こちらの方が確実でしかも取り付け簡単です。取り付けにあたり 向きに注意しないとヒューズを介さず電源を取ってしまいます。
- 用途:
- 車両からの電源取り
- 対象商品:
- 73569938
一般に売られているものはヒューズホルダーが付いており、取り付ける機器にもヒューズが付いているためヒューズが二重になってしまいます。
機器によってはヒューズホルダーで電圧降下を起こしたりします。
ヒューズホルダーが無い分価格も安くなっているし、余分なものです。
シンプルで無駄が無く価格も安いので良い商品だと思います。
- 用途:
- 自動車電装品取付時
- 対象商品:
- 73569938
ドラレコ取付増加で安くて助かります。ただ全部のアンペアを揃えると結構な金額なので、5本セットとかアソートセットなどがあれば、たまにしか使わないサイズを無駄に揃える必要がなくなるので、ぜひ検討お願いします。
- 用途:
- アクセサリーを増やす為ACCラインを増設する為
- 対象商品:
- 73569947
今迄は 自作でヒューズを加工してハンダ付けでケーブルを出し使用していました、
今回 購入したヒューズ電源はスッキリしているし 手作りの苦労を考えると格安だと思います。
- 用途:
- ドライブレコーダーの取付け
- 対象商品:
- 73569947
問題無く使用出来ました。
見た目は手作り感があって配線とヒューズを繋ぐ部分に不安はありますが、無理な力が掛からないように配線の取り回しに気を付ければ問題無いと思います。
値段が安く普通に動作してくれているので満足です。
アクセサリー電源を使用する場合、7.5Aの車種であれば7.5Aの商品を選べますが、5Aの車種もあるので5Aのタイプも設定して欲しいです。
- 用途:
- ドライブレコーダーの取り付け
- 対象商品:
- 73569938
ドライブレコーダーやETCの取り付けに便利です。
他社の物を使ってましたが、モノタロウ製の方が
安くて助かってます。
- 用途:
- ETC取付時
- 対象商品:
- 73569947
オーディオから電源を取るのが面倒な時はこれがあればヒューズボックスから取れるので作業も楽で、時間も短縮が出来るので助かっています。
- 用途:
- ドラレコ
- 対象商品:
- 73569922
ドラレコやETC電源に最適でした。しかし、価格がもっと安いほうが良いと思いました。これからも便利機材に期待します。
- 用途:
- 仕事の必須アイテム。
- 対象商品:
- 73569938
今どきの車は、知ったかぶってドヤ顔で変な所から検電やテスター使って電気を分岐すると、その機器の電流や電圧をコンピューターが管理していますので、速攻でエラーやチェックランプが点きます。
ヒューズボックス辺りですとその管理領域より大抵上流側の電源ですので、知識が無い方にはかえってリスクが少ないです。
また、低グレード車両ですと使っていないヒューズボックス電源から取った方が楽ですし特に輸入車はヒューズから取った方が無難です。
安いのはありがたいです。
もちろん正しい使い方があるのですが、限られた時間で配線するにはあまり深く考えなくても引いていけるので楽です。