蓄圧式スプレー A-TYPE1.5 PRO FOAMER VITONのレビュー
泡状に噴射します。液体の残量を確認できる窓付です。安定性に優れたベース付です。耐薬品性の屈強なタンクとバイトンゴム[[(R)]]のガスケットを備えており、耐酸性、耐候性に優れたプロ向けのスプレーです。
【用途】清掃作業用。
2021-06-24
- 用途:
- 洗車ときどき食器洗い
- 対象商品:
- 89607482
洗車目的で買いました。1.3L小型コンパクトカーで試したところ20回から30回ポンピンングして全体に満遍なく泡を吹き付けるのに4度ほどの手間が必要でした。使った液の量は1L程度だったので途中で継ぎ足す必要はありませんでした。泡は調節が出来るようになっていますが私は初期設定で満足出来ました。ところで食器洗いにも使ってみましたが全体に泡を吹いてから洗ってみたところとても少ない量の洗剤で洗うことが出来たのでこれもアリかと思いました。ただ昔で言う魔法瓶ぐらいの大きさがあるのでそれなりの覚悟が必要です(笑)
1人が参考にしています