コーツヒーターのレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
コーツヒーター 坂口電熱
坂口電熱
12,980 / 税込 14,278
コーツヒーターは、近赤外線放射による加熱方式です。投入電力の85%以上が赤外線になって効率よく加熱します。 標準ヒーターは、色温度が2500K になるように製作しており、赤外線波長領域は約1.2μm をピーク波長に分布しています。 この赤外線波長は、人体や水、プラスチックの吸収波長にほぼ一致しますのでその物質を効率よく加熱可能です。 しかも通電開始とほぼ同時に発熱する立ち上がりの速いヒーターです。 【用途】高分子化合物(特に合成樹脂材料)の乾燥や硬化、軟化等の熱処理、塗装、メッキ、接着剤の製造工程、仕上げにご使用いただけます。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-02-22
用途:
塗装の乾燥機に使用
対象商品:
18448396

これはこれで何の問題も無いかと思います。品物は良いかと思います。

1人が参考にしています