アイドリングストップ車用バッテリー caosのレビュー

平均満足度 4.30 (10件のレビュー)
商品レビューを投稿する
アイドリングストップ車用バッテリー caos Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)
   
業界最高水準の大容量化とクイックチャージ性能(Mサイズでのメーカー従来品比)で省燃費に貢献。(アイドリングストップ車用) アイドリングストップ車に適した電池特性によりメーカー従来品比約1.77倍(Mサイズでのメーカー従来品比)の長寿命化を実現。(アイドリングストップ車用) バッテリー液の減少を従来比で約半分まで抑制し、補水の手間を低減(新技術ハイドロコントロールシステム)。(アイドリングストップ車用) ※アイドリングストップ車用バッテリーの通常の使用方法において減液抑制効果(メーカー従来品比195%)を発揮する(Tサイズを除く)もので、補水メンテナンスの不要を保証するものではありません。 水蒸気の空気中への放出を抑制しつつ、カーバッテリー内部で発生した水素ガスを放出する特殊シートを採用しており、通気抵抗コントロール板を新採用した減液抑制液栓を使用しておりますので、 減液を大幅に抑制し、防爆フィルターにより、外部スパークの内部浸入をブロックします。 製品保証 / 2年保証、距離制限なし 「製品保証延長キット」を同時購入いただくことにより、製品保証期間が2年間から最大3年間に延長。 このキットには、カーバッテリー寿命判定ユニット 「 LifeWINK ( ライフ ・ ウィンク ) 」 が付属しており、バッテリー状態の検知や高精度な寿命判定が可能。 正確なバッテリー診断と適正な時期でのバッテリー交換により、トラブルや不要なバッテリー交換を抑制できます。 【用途】自動車用バッテリー
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
株式会社 福田 様2022-01-11
用途:
仕事用車のバッテリーに
対象商品:
31951518

純正をはるかに上回る始動性!
アイドリングストップ機能車には最適で
ストップしてからの始動のスピードが段違いに良いです。
自分の車は全てパナソニックのカオスに変えました。

3人が参考にしています
2022-02-04
用途:
前のバッテリーが5年以上経ち、ガソリンスタンドで交換を勧められたので交換しました。
対象商品:
31951509

交換する前のバッテリーの電圧を測ると12Vで、まだ行けると思ったが、念の為にと思いこの機種に交換しました。交換後、電圧を測ってみると12V。13V位はあるのかなと思っていたので、ややガッカリでした。

2022-01-29
用途:
キャストに
対象商品:
31951509

5年経ったのでそろそろ交換かなぁと。エンジンの調子が良く満足しています。

2021-12-26
用途:
バッテリー交換
対象商品:
31951518

N-BOXカスタムJF-4前期型の新車時バッテリーが怪しくなり購入。
エンジン始動が長押ししなくてもよくなり不安が解消されました。

2021-10-25
用途:
車のメンテナンスに使用しました。

突然のバッテリーの消耗でしたが…格安にて自分でメンテナンスが出来ました。たいへんお世話になりました。

萩原 様2021-04-30
用途:
TOYOTAラクティス 2010年モデルに装着
対象商品:
31951545

ACDelco Q-85が劣化してきたので、
サイズが数mmの差でほぼ同じ、これにしました。
近くのカーショップを数軒回りましたが、どこも4万円超え!
ここでは半額以下で安心して買うことができました。
届いて、充電済と書いてあったので、
すぐCCAを測定すると、なんと786でした!
とても良い買い物ができて大満足です\(^o^)/

株式会社沼沢製作所 様2022-02-21
用途:
車のバッテリー
対象商品:
31951518

横倒しで配送され液が漏れていた。。。
バッテリーの横倒しはありえないと思いました。
残念です。

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
お届け時に商品に不具合等がございましたらは、商品問い合わせ窓口やお問い合わせフォームにてご連絡ください。
不良品 破損 汚損などの対応について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/184
ご指摘の件は担当部署に申し伝えさせていただきます。よろしくお願いいたします。

2021-05-14
用途:
バッテリー交換
対象商品:
31951563

ディーラーよりはるかに安価に交換できましたが、
品質に問題はなく、調子も良いです。

2021-01-26
用途:
旧バッテリより交換
対象商品:
31951518

大変良い ボンネットの中で見えないのですがデザインもよい、

丸一工業株式会社 様2020-10-06
用途:
社有車のバッテリー交換
対象商品:
31951579

ディラー持ち込みで交換しました 
ディラーより3割ほど安く交換出来てよかったです

2人が参考にしています