サーメットチップソー 極薄刃 鉄・ステンレス兼用のレビュー
国内有名メーカー製造の高品質商品!
鉄・ステンレス兼用タイプ。
刃先は欠けに強く摩耗しにくい超硬質合金サーメットチップを採用。
薄刃設計により切断抵抗を低減し、軽くてシャープな切れ味で切断スピードを向上します。
切断時の火花や粉塵も少ないクリーンカット。
素早い切断で焼け・バリ・カエリを残しません。
刃室を浅くし、本体剛性をアップさせることで、振れを抑制し直進性が向上しました。
【用途】アングル鋼、グレーチング、丸・角パイプ、塩ビパイプ、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、ハンガーレール、小径丸棒、アルミサッシ、鉄筋、平鋼、ライニング管、鋼管、しま鋼板、電線管、デッキプレート、キーストンプレート、フロアダクト、金属サイディング、その他の切断に最適。
2026-01-24
- 用途:
- いろいろな作業
丸ノコに装着して1mm厚のアルミの板を総延長5m切断しました。とてもよく切れて満足です。
1人が参考にしています
2025-03-01
- 用途:
- パイプ切断
ステンレスパイプを切断しました。
焼けることもなく30カットしても特に問題ない感じです。
2023-03-18
- 用途:
- 許容回転範囲内なのに
- 対象商品:
- 40236535
丸ノコに装着して使用しました。
許容回転速度で利用しましたが、あっという間に斬れ味が無くなってしまいました。
1人が参考にしています
オクイデンキ 様2020-03-08
- 用途:
- 電気工事
- 対象商品:
- 40236535
SUSD-1、Gパイプ等普通に切れます。結構切っていますがまだ刃こぼれもないと思います。凄く満足です
3人が参考にしています
2019-10-30
- 用途:
- C型チャンネル鋼の切断
- 対象商品:
- 40236508
チャンネル鋼の廃棄に伴う切断作業に使いました。長時間ハードに使っても刃の欠けもなく満足しています。価格も割安。
4人が参考にしています