UBS エクストラ 錆止め剤のレビュー

平均満足度 4.33 (3件のレビュー)
商品レビューを投稿する
UBS エクストラ 錆止め剤 WURTH(ウルト)
WURTH(ウルト)
3,998 / 税込 4,398
有害な溶剤が少ない上塗り可能な防錆アンダーボディーシール (油性)。優れた防錆力と定着性を持ち、乾燥後も摩耗に強く弾力性を保ちます。従来よりも強化した塗膜で飛び石、跳ね水、塩害、摩擦に対する耐性が向上。優れた吸音防振効果も発揮。トルエン、メタノール、キシレンを含まず、酢酸エチルも5%未満のため安全性が向上し、ニオイも軽減。噴き付け時の液剤の飛沫が少なく、施工後1~2時間(気温湿度により変化)で2度塗りができ、市販塗料での上塗りも可能。1液性2液性を問わず、油性水性塗料のどちらでも上塗り可能。耐熱温度:-20℃~+80℃通知使用前には容器をよく振って下さい。専用ガンは必ず定格エアー圧で使用して下さい。凍結注意! 製品を凍結させた場合、解凍しても製品本来の性能を発揮しませんのでご注意ください。マフラー等の高温になる箇所やエンジン、ギア、ブレーキシステム、ボールジョイントなどの可動部には使用しないでください。保護マスクを着用し、換気の良い場所で使用して下さい。本製品はシンナー、水、その他の塗料と混ぜることはできません。 【用途】説明書使用方法施工面の汚れ、古い塗料、油脂、水分を完全に除去し乾燥させておきます。錆がある場合は可能な限りワイヤーブラシ等で除去し、速乾防錆スプレー (品番 0893 210 1) で防錆処理を行ってください。施工箇所以外に本製品が付着しないようマスキングを行います。本製品の缶をよく振ります。A: 1000mlを使用(広範囲に使用)の場合:専用ガンにセットし試し噴きをします(ガンのエアー圧3~4bar)。施工面から約30cm離し、均等に噴き付けます。B: エアゾール缶を使用の場合:そのまま直接噴霧してください。約1~2時間乾燥させた後、2度塗りもしくは市販の2液性塗料やベースコート塗料などでの上塗りが可能です。※施工後24時間経過してから再施工もしくは上塗りをする場合は、使用方法の1から始めてください。※2液性塗料使用時は最初にプライマーを塗布し、完全乾燥後に塗布することを推奨します。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-04-07
用途:
自動車下回りの防錆
対象商品:
45006414

液垂れもし難く、速乾性があるので重ね塗りにも時間が掛かりません。乾燥後はサラサラとした表面状態になるので砂や汚れを抱き込まず、下回り洗浄で汚れがキレイに落とせます。

1人が参考にしています
2021-10-04
用途:
車体足回りの塗装
対象商品:
45006414

モノタロウブランドのシャシブラックと併用して、タイヤハウスなど飛び石の当たる部分に使用しています。ノックスドールよりも乾燥が早くてべたつきも少ないので愛用していますが、欠品になりやすいので在庫があるときに買った方が良いかと思います。

2人が参考にしています
2020-12-15
用途:
自動車整備
対象商品:
45006414

ほとんど飛び散らず、仕上がり良くすぐに乾くので使いやすい。ゴーグル、防毒マスクは必要ですが匂いもきつく無い。だだ、冬季、湯煎すると紙パッケージがボロボロ剥がれて大変不快。

3人が参考にしています