HT1400 高耐熱性セラミックグリース チューブのレビュー
グレー色で塗布しやすい高潤滑粘着性ペーストが確実に錆を分離し保護します。高圧縮強度によりスムーズな動作を促進し、摩耗を最小化錆、固着、燃焼を防止セラミックの含有量が高いネジ接続部を均一に緩められる金属顔料を含まず、MoS2および硫黄を含む添加剤なし毒性がないシリコンフリーおよび金属フリー
【用途】適用領域ブレーキ部品の作動に最適(摩擦表面やベアリングの潤滑には適していません)説明書塗布する前に、ワイヤーブラシまたはクリーナーを使用して、塗布する表面から汚れを取り去ってください。次に、ブラシを使用してブレーキプロテクターを薄く均等にコーティングしてください。グリースのようには塗布しないでください。
有限会社イズミ紙工芸 様2024-07-18
- 用途:
- 車のブレーキメンテナンスに
100gは歯磨き粉みたいな小ささで、良くあるジャバラチューブ入りを惜しまず使う感覚ではありません。
小さい金属のヘラに少量とっては余分が出ない量を塗り込みます。びちゃびちゃした低粘度なので温度には強くても水で流れそうです。
高温は保証されているので、サーキットユースのブレーキパッド稼働部にのみ使います。普通のガラスだと熱で変質して焦げてしまうので。