オイルトリートメントのレビュー

平均満足度 5.00 (2件のレビュー)
商品レビューを投稿する
オイルトリートメント BARDAHL(バーダル)
BARDAHL(バーダル)
2,798 / 税込 3,078
含有されている粘度向上ポリマーは、過酷な走行でもオイルの粘性を維持し、燃焼室内のオイル漏れをなくし、摩耗しているピストンリングやシリンダー壁に固着して、低下した圧縮力を向上しブローバイガスの発生を減少します。 更にバーダルの特殊な極圧「ポーラープラス」フォーミュラと摩耗防止剤及び酸化抑制剤によりエンジン表面に特殊潤滑フイルム(ポーラーアトラクション)を形成し、潤滑能力を向上しエンジンの摩耗とオイルの酸化を抑制しながら、失われたエンジンパワーと燃費効率を回復します。 循環して温まったオイルに直接添加します。 (クランクケース内のオイルが充分に温まるまで暖気運転してからB20を加えます) オイル交換毎に10%の比率で添加します。 必要に応じてオイル交換前に添加します。又、エンジン摩耗が原因で著しく圧縮力の低下したエンジンには、20%までを限度としてください。 (20%以上添加するとエンジン性能を妨げる事もあります。) 化学合成油・半化学合成油・鉱物油に使用できます。 ディーゼルエンジンには、10%以上添加してはいけません。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-11-28
用途:
車、バイクのオイル交換に使用
対象商品:
45503868

以前、過走行の軽自動車に使用しており、エンジンノイズが穏やかになったので、二輪や他の四輪にも使用してます
燃費やフィーリングの変化は良く分かりませんでした

2019-10-12
用途:
コマツWA470の油圧低下に使用
対象商品:
45503868

エンジンオイルの油圧低下警告が頻繁に出る様になり、10本入れました。
入れた瞬間から2ヶ月経過した現在、フル稼働ですが、警告が出ることはありません。とても頼れる商品だと感じます。

1人が参考にしています