ストレートスピードコントローラ PSAシリーズのレビュー
小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。
空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。
優れた流動特性をもち、高感度ながらも微調整が容易にできます。
排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。
銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。
調整レバーは脱落防止構造となっています。
ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。
ユニバーサルスピードコンローラ(PSS)の配管方法は360°調整できます。
2024-07-24
- 用途:
- ペットボトルへのガス注入開閉
- 対象商品:
- 61336118
当初「完全に閉めても漏れるがな!」と思いましたが、方向があることに気付き、逆に接続したらOKでした。
ツマミがもう少し大きいと尚良しかな。