エンジンオイル アクトプラスのレビュー
- 用途:
- 自動車のエンジンオイルです
エンジンオイル、車の走行等、常に一定ではないので、比較のしようががわからないですが、能書き、価格から、選びました。
自分としては、納得しています。
今後も、買い続けたいと思っています。
- 用途:
- 自動車のエンジンオイル交換
- 対象商品:
- 62708005
中古で購入したクルマのエンジン音がやたらとうるさかったので、サイレント+からスタートし現在のアクト+に落ち着きました。飽く迄も個人の感想とクルマの個体差(前のオーナーさんの使い方も含めて)ににもよりますが、自分の場合は、エンジン音が小さくなり(パワー、トルクも増したような気もする)、その結果として車内が静かになり、相対的に、走行時の車体からの音が目立つようになり、駆動系が壊れたのかも、とすら感じるようにもなりました。それくらい静かなエンジンになり、本当に満足しています。
- 用途:
- いつも依頼の来る軽ワンボックス車椅子同乗カーのオイル交換
- 対象商品:
- 62707996
前モデルの0W-20が部分合成油でPAOやエステル添加と丁度良いグレードだったので選択、少し走っては停めるというややシビアコンディション向けには勧められるものでした。モデルチェンジして全合成油で有機モリブデン添加量倍増と表示されていますがPAOやエステル添加の表示は無くなっており、基油はグレードダウンしていると推察しています。APIはSNからSPに上がっていますが規格が増えただけで特に良くなったとは思っていません。それでもメンテナンスオイルとしては手頃価格でサイレントプラスよりは安心して勧められます。何せ軽は2.7リットルほどのオイルで普通車と同じように街中を走るのですからね。
- 用途:
- 定期メンテナンスに
- 対象商品:
- 62707969
これまでは、同銘柄の0W-20を使用していたが、10万KMを越えたこともあり、5W-20に変えてみた。差を感じることは今のところはない。不満もない。
- 用途:
- 日産ジューク nismo RS のエンジンオイル
- 対象商品:
- 62707987
今までサイレントプラスを使っていましたが、それよりエンジンが軽くなった気がします!
サイレントプラスは、エンジン音が静かになりますが、負荷をかける走行をして油温が高くなると、一気に劣化するので、アクトプラスはもう少し耐えてくれると良いのですが。。
- 用途:
- 自家用車オイル交換
- 対象商品:
- 62707996
ホンダゼスト走行距離13万キロメーター超に使用。静かに滑らかに回転している。以前は廉価品を使ってましたので余計そのような印象を受けるのでしょう。また、燃費も若干上がっている様子で嬉しいですね。半年後交換時も同じ銘柄と考えております。