六角軸カップワイヤーブラシ 真鍮線のレビュー
- 用途:
- コンクリートの汚れ落とし
- 対象商品:
- 63867485
コンクリート壁の汚れ落としに使いました。
細かい所はブラシと併用しましたが、削り過ぎる事もなく、使いやすかったです。
- 用途:
- 工具のサビ落とし
- 対象商品:
- 46784701
インパクトドライバーに装着して工具の錆落としに使用しました。品質は悪くなく高速で回してもワイヤーがばらけたり磨耗が著しいといったことはありません。ただし汚れや錆などがひどい場合は荒く落とすところから仕上げまで真鍮ブラシ一本でこなすのはけっこう時間がかって大変なので、用途により鋼線やステンレス線のブラシも併用して使い分けた方が効率的に作業できます。
また研磨時は周囲に微小な切り粉や粉塵等が飛散するので、商品ページの注意書のとおり「※作業中は必ず安全防護具(メガネ・マスク・手袋等)を使用してください」。
- 用途:
- アルミ、SUSの表面磨き
- 対象商品:
- 63867476
受電式インパクトの装着して表面磨きに使用 SUS製マフラー(自動車消音器)の磨きに最適
磨きキズも少なく綺麗に仕上がる(真鍮製) 良い商品である
- 用途:
- バイクのメンテナンス、部品の磨き時
- 対象商品:
- 46784701
メッキのサビ落としやアルミパーツの磨き、プラスティックパーツのキズ消しに重宝しています。電動ドリルに取り付けてやると仕事がはかどります。この大きさが一番使えますね。リピートしてます。
- 用途:
- 塗装作業の下地処理でサビ落としに使用したい
- 対象商品:
- 63867476
まだ使用はしていないが、ワイヤーブラシよりは優しくサビ落としが出来るだろうと思います
- 用途:
- 機械のメンテナンス
- 対象商品:
- 46784701
電動ドライバーのアタッチメントとして使用しています。
ワークに対しタッチも柔らかく傷つけにくいので安心して使える優れものです。
- 用途:
- 金属面(主にアルミ)の汚れおとし
- 対象商品:
- 46784701
真鍮が柔らかく、きれいに広がるので大変使いやすいです。
サイズも程よくオートバイのアルミパーツの磨きに便利です。
- 用途:
- 塗料の下地処理に
- 対象商品:
- 46784701
金属塗装の下地処理の「けれん」作業としては、やはりメインは軟らかい真鍮製より硬い鋼線製ブラシの方が圧倒的に良い。ただ、回転ブラシによるけれんの場合、鋼線のブラシは強くおさえると、一部ワイヤーが千切れて、顔に飛んで来る事があるので、フェイスガードをして作業した方が安全。
- 用途:
- 塗装作業時、大ボルトナット、などの錆落とし
- 対象商品:
- 46784701
線径が0.15mmと細く、柔らかく、広がり、きれいに素早く錆を落とす事ができたいへん満足しています。他製品を使用したことがないので比較は、できません。
- 用途:
- ベランダの鉄さび落としに。
- 対象商品:
- 46784701
健康器具を粗大ごみで出す為に、小さく切断した時の床の、鉄さびを落とす為に使用。六角軸はスムーズにはまります。鉄粉は予想外に落ちたので、周りの汚れ具合より奇麗になり過ぎました。こすられて床のゴムマットが痛むかと思いましたが、問題なく汚れが落ちました。
- 用途:
- マイクスタンド等のステンレス磨き
- 対象商品:
- 46784701
ステンレスの錆を落とすと言うより、曇りがとれることで錆が目立たなくなります。鉄モノの錆落としには綱線の方を使っています。
- 用途:
- 大ボルトナット、などの錆落とし
- 対象商品:
- 46784701
線が柔らかく、とても良い(使い始め)と思いましたが、使用していると、1週間ぐらいで、六角軸とカップの接着がゆるみ(空回り)使用できなくなりました。不良品ですか?
この度は、申し訳ございません。
使用にあたりご不安があるようでしたら、MonotaROブランド商品につきましては、お届け後365日以内は返品をお受けしております。
尚、返品ご希望の場合は、お手数ですが弊社問合せ窓口まで
ご連絡をお願い致します。