エアコンプレッサ 静音モデルのレビュー
静かで快適に作業ができるコンパクトコンプレッサーです。62(64)dBの圧倒的な静音性能です。本体質量約22kgの軽量設計とともに、重心が低いためハンドルとボディフレームを保持することで、楽に持ち運びができます。50センチ四方のスペースがあれば収まる、場所を取らないコンパクトサイズです。ツインシリンダーで充填が早く、メンテナンス不要のオイルレスタイプです。モーター、シリンダー部を衝撃から保護するフレームボディ採用。
【用途】タイヤやボールの空気入れ・ホコリ飛ばしや小物塗装、エアタッカー等のエア供給。
2022-10-26
- 用途:
- 自動車メンテナンス
- 対象商品:
- 64384338
エアー工具を使用目的で、購入しました。作動音は、静かで気にならないレベルでした。タンク容量がやや不足気味で、エアー圧力がすぐ落ちます。ミニポリッシャー、オータビルサンダー使用時は常にコンプレッサーが作動します。金額的と持ち運び出来るところで、満足しています。
1人が参考にしています