100V/200V 直流インバータノンガス半自動溶接機 バディ140のレビュー

平均満足度 4.67 (3件のレビュー)
商品レビューを投稿する
100V/200V 直流インバータノンガス半自動溶接機 バディ140 SUZUKID(スズキッド)
SUZUKID(スズキッド)
43,980 / 税込 48,378
小型軽量の、100V/200V兼用のインバータノンガス半自動溶接機です。高圧ガス不要100Vまたは200V電源があれば使用可能。使用率オーバー防止機能搭載で、使い過ぎによる内部燃損の心配がありません。強制空冷ファン内蔵で余裕の使用率35%(200V時は25%)トリガスイッチを押さないとワイヤに通電しない安全な設計。無段階の電圧調整と電流調整ダイヤルを併用し、詳細な設定が可能。インバータ制御方式のため、PF-01の仕様で薄板溶接(0.8mm)が可能。100V使用時にも安心、安全にご使用いただける電気用品安全法(PSE)および放射ノイズを低減するEMIに対応。 【用途】ノンガス専用の半自動溶接機。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-07-19
用途:
バイク・車等のカスタム修理等
対象商品:
65489385

・友人等に依頼して溶接していて、自身の溶接経験がなく不安であったが、家庭用電源で
容易に納得できる溶接作業が出来大変満足しています。

1人が参考にしています
2021-12-04
用途:
機械の修理
対象商品:
65489385

出張修理で必要な場合があるので購入。小型軽量で使いやすいです。ワイヤーを一度セットすれば、あとは電源接続だけなので、段取りの時間が短縮できて現場では重宝しています。板厚によっては200Vのほうが溶接しやすいです。ちょっとした溶接なら100Vでも十分です。ガスがあったほうがきれいに溶接できるような気がしますが、見た目気にしなければ強度も十分なので、買って良かったと思います。

11人が参考にしています
おかだ屋 様2022-03-29
用途:
作業用治具(三脚等)やビニールハウスの組み立て時に鉄骨・SGP等の溶接に使用している。
対象商品:
65489385

当初、電源を100Vで試してみたが溶込みが弱いので、現在200Vで使っている。

4人が参考にしています