インジェクションクリーナーのレビュー
インジェクションバルブ、インテークバルブ、点火プラグ、燃焼室等のインジェクションシステム全体をケア。付着したカーボンやスラッジを除去し、新たな堆積物の形成を抑制、同時に金属部分の腐食を防止・保護します。ユー4,5,6の排出基準に適応、燃費の向上に加え、燃焼効率の改善により排気ガスがクリーンになり、エンジン本来の性能を発揮させます。始動不良、アイドリング不調、アクセルレスポンス不良、エンジン性能低下、汚染排出ガスの増加などの改善インジェクションを含むエンジン内部の堆積物除去・付着防止排気ガスの排出量を削減燃費改善
【用途】ガソリン添加剤(燃料システムクリーニング)
2024-12-09
- 用途:
- プラグが真っ黒の車のメンテナンス
- 対象商品:
- 70769047
ものすごくいいです。イグニッションコイルが壊れて不完全燃焼&プラグ真っ黒の車に故障箇所を直してから燃料に投入して200kmほど走りました。レスポンスが明らかに良くなりました。満タンの前に投入しその後、満タンにするとよく混ざると思います。くれぐれも故障箇所を修理してからでないと効果ないと思いますので誤解のないように、です。
2025-03-13
- 用途:
- 週末移動時使用車両
走行90000knの車両に定期的使用していますがアイドリングは新車時と変わらずレスポンスも快調です、使用量と注入タイミングを指示通りにする事がポイントの様です今後も引き続き使用していきます
2023-01-16
- 用途:
- 社用車のメンテナンス時に
投入して満タン後500kmほど高速走行しました。
同乗者も気付くほど明らかにエンジンがスムーズになりました。
国産の他社製品でも効果は体感出来ましたが、この商品は別格の効果。
特に直噴エンジンに効果てきめんかも知れません。
1人が参考にしています
2022-01-26
- 用途:
- クルマのメンテナンス
- 対象商品:
- 70769047
11万キロ走行のクルマに入れた所、分かりやすいほどに発進の加速力、走行時のフィーリングが良くなり、エンジンの振動が減りました。
アイドリングも100回転下がり、その上静かになりました。
私のクルマ(1500cc)なら1本で2回分使用できるのでコスパも良いです。