ニュー水中ポンプのレビュー

平均満足度 4.50 (2件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ニュー水中ポンプ セフティー3
セフティー3
11,980 / 税込 13,178
異物通過径は6mm(ストレーナー穴径5mm)以下で使用できます。残水位20mmまで使用できます。25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます。 吐出口が配管ネジ(25mm)で配管接続も可能です。本体を横置き使用することができます。ストレーナはワンタッチで取り外しが可能ですので、お手入れが簡単です。電源ケーブルは、「漏電遮断器」付で安全性も配慮されています。 【用途】工場等の漏れ水の排水に。池の循環用に。庭の植木の散水用に。お風呂の残り湯を洗濯機での利用に。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-02-06
用途:
普段使い

池のミスを還流させるのに使用していますが、その水量に満足しています

2025-08-13
用途:
作物への散水

思ったよりも吐水量が多く、満足しています。
ただ、電源コンセントの形状が屋外の防雨コンセントなどには接続できずにやや問題があると思われます。