ヒートインナーグローブ【バッテリーセット】のレビュー
作業手袋と併用しての使用(インナーグローブ)。高温(45~50℃)中温(40~45℃)低温(35~40℃)の3段階設定。
【用途】作業着
北海舗道株式会社 様2023-02-01
- 用途:
- 除雪作業、ウィンタースポーツ
- 対象商品:
- 03876016
かなり冷える道北で自宅除雪に防寒テムレスのインナーとして使用した感想です。除雪機及びママさんダンプでの使用では通常防寒テムレス・フリースインナーでは厳冬期で冷たくてダメでしたがこれを使用すると暖かくないですが冷たくはなりませんでした。雪庇落としの使用では長い金属持ち手に熱を吸収されるせいか冷たくなりましたが中温での使用でしたので高温で今後、試してみます。発熱インナーはアウターの防寒性が大事なので多分通常の防寒グローブ使用では暖かく使用できると思われます。使い勝手ですが手首上部にバッテリーが入り膨らむので袖口の狭いアウターを着るときは先にこのグローブをはめてから着用しないと着なおすことになりますのでご注意を。今後ナイタースキーでの使用を考えてますがヒーターのせいか通常使用しているインナーより厚いので一番大き目のグローブでの使用になりますね。スキー用グローブは防寒性が高いので充分機能を発揮できるかもしれません。
1人が参考にしています