ラジエターキャップのレビュー
国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。
冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。
同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。
開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。
加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。
本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。
メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。
パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。
【用途】ラジエターキャップの補修用交換部品として
プロボックス株式会社 様2024-07-28
- 用途:
- ホンダS660で使用しました。
- 対象商品:
- 12806187
使用中ですが、なんら問題ありませんね!
ラジエーターキャップは、消耗品なので、
定期的に交換していきたいです。
2023-12-22
- 用途:
- 定期交換用
- 対象商品:
- 12806205
耐久性に関しては数年必要なのでわかりませんが、取り付け部が少しきつめなのが気になったことと、締め付け時、最後の位置が若干回転しすぎています。精度の問題だと思います。安価なので仕方ないレベルかな?
2023-11-05
- 用途:
- タンスの肥やし(笑)
- 対象商品:
- 12806178
完全に自分のミスですが、da64vエブリイなのでスズキ用買って合わなかったのでタンスの肥やし確定(笑)で、別のブランドのホンダ用に買い直しました(笑)事前の適合確認はしっかり行いましょう(笑)テキトーに買うと失敗します(笑)
1人が参考にしています
2023-07-15
- 用途:
- 軽トラに使用
- 対象商品:
- 12806196
商品は、問題なく使用できております。また、以前は純正部品を使用しておりましたが、モノタロウブランドで、しかもコスパ的に良いので、購入して正解と思われます。
2023-06-28
- 用途:
- 車検前に念の為交換
- 対象商品:
- 12806178
交換後長距離の必要が生じたが 走行問題ありませんでした 車検時車検に関係ない交換業者が多いため 交換日時を記入しています。
2023-08-12
- 用途:
- 自家用車の定期交換
これまで使用していた日本製の品と遜色ない品質で価格もリーズナブルな商品です。
カーショップ・インフィニティ 様2023-07-17
- 用途:
- 納車整備、車検入庫時など
- 対象商品:
- 12806205
性能や機能は問題無いがデザインがシンプルすぎる。
注意事項などは黄色表示にするなどユーザー様でもわかりやすい注意表示にして欲しい。
1人が参考にしています
2023-08-19
- 用途:
- 社外ラジエターの交換の際に購入
- 対象商品:
- 12806187
社外品のアルミラジエターに付けましたが、ゆるゆるで閉まりませんでした。カシメが少ない印象です。
MonotaROからの回答
ご希望に添えず申し訳ございません。ラジエターの種類によってはうまく適合しない場合がございます。違和感がある場合ご使用を控えていただくようよろしくお願いいたします。