塩害ガードサビブロック365のレビュー
自動車下回りの簡易型防錆剤。強力な防錆効果により融雪剤(塩化カルシウム)や潮風による錆を防ぎます。塩水噴霧試験120時間以上合格水置換性に優れ、錆の原因となる塩分を含んだ水分から車体下部を保護します。乾燥しない透明オイルタイプ被膜を形成します。隙間に入り込み、金属部品の細部に防錆効果を与えます。金属部品全般、ラジエーター、マフラー(触媒から後方部分)にも使用できます。短い施工時間で防錆処理が可能です。(標準施工時間30分~)ゴム、樹脂、塗装面(自動車ボディー)に影響が少なく面倒なマスキングは不要です。一般的な車体防錆剤と比較し低臭です。本品1本で普通車約1台施工可能。特価則・有機則非該当製品 油性タイプ。
【用途】自動車下部の防錆(金属部品全般、ラジエーター、マフラー、ボルトナット各部、ホイール)
2025-11-24
- 用途:
- 降雪時の塩カルによる、サビ防止
- 対象商品:
- 21091256
スプレーする時、マスキングがいらないし、作業がとても簡単です。臭いも少ないし、効果も期待出来そうです。
1人が参考にしています