バイク用LEDヘッドライト RIZING3 H4 Hi/Loのレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
バイク用LEDヘッドライト RIZING3 H4 Hi/Lo SPHERELIGHT(スフィアライト)
SPHERELIGHT(スフィアライト)
14,980 / 税込 16,478
さらなる進化を遂げたRIZING3は、LEDの鮮明な輝きと完璧な配光設計が創り出す明るさで、圧倒的に快適な夜間視野を提供します。 明るさはファンレス史上最高クラスの3000ルーメンを実現し、RIZING2比では135%、ハロゲン比では約4倍の明るさを誇ります。 新たな技術として熱伝導に優れたヒートパイプを搭載し、新型ヒートシンク設計により冷却効果を従来品より30%向上させています。 よりハロゲンランプの発光位置に近づき、ムラのない配向と視認性を向上させています。視界一杯に広がる RIZING3が生み出す景色を体験してください。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-10-14
用途:
バイクに装着
対象商品:
29498920

明るさがハロゲンとは段違いに違いました。夜の走行が楽になりました。