タンクのサビ取り・サビ止め液のレビュー

平均満足度 3.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
タンクのサビ取り・サビ止め液 MOTOWN
MOTOWN
3,498 / 税込 3,848
タンクのサビ取り・サビ止め液タンク内のサビを除去・処理後に防錆被膜を形成タンク内の頑固なサビを落とし、サビの発生を抑えます。5~20倍(最大20L)に希釈濃度を変えて使え経済的。安全性に優れ、塗装・メッキ・金属面を侵しません。 【用途】使用方法---------------------------------------1:火気に充分注意し、タンクからガソリンを抜き取ります。車体からタンクを取り外し フューエルコック、フィルター、パッキン等タンクの付属パーツを取り外して下さい。2:液漏れのないようゴム栓やガムテープ等でしっかりと栓をして下さい。3:中性洗剤を使用して、タンク内を洗浄して下さい。4:60~80度のお湯で、頑固なサビの場合で5~10倍。程度の軽い場合で20倍に希釈し、タンクに注入して下さい。 処理時間:5倍希釈で約4時間、10倍希釈で約8時間、20倍希釈で約24時間が目安です。 処理中に時々タンクをゆすって混ぜると反応が促進されます。タンクに対して液が少ない場合は裏返したり、傾けたりしてタンク内にムラなくいきわたるようにして下さい。5:サビが浮いて、除去できているかを確認後、栓を外し液を捨てて下さい。 サビ取りが不充分と思える場合は、さらに数時間お試し下さい。6:水でタンク内を充分に洗浄し、ドライヤー等を使用して、温風で完全に乾燥させて下さい。7:乾燥後に車体に取付け、速やかにガソリンを満タンにして下さい。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
有限会社アスリート・エクスプレス 様2025-07-08
用途:
ガソリンタンク内の錆びとり。
対象商品:
63103777

猛暑の影響でガソリンタンク内の水温がほぼ高温を保つ事が出来!其でも完璧に錆は取れず、3日間陽当たりの良いベランダで放置した結果!汚れと軽度な錆は取れましたが!冬はどうなるか?疑問が残ります。