超耐久性強粘着グリス AUTOL TOP2000(蛇腹)のレビュー
高負荷のかかる稼働箇所や、水中、泥、塩水、沸騰水等の過酷な環境下において、飛散、垂れ落ち、水に溶け出す事なく、抜群の潤滑・シーリング効果が長期間持続。機械の寿命を延ばします。強力な粘着性を持ち、ベアリングからのグリース流出性が低い。使用量および給脂回数を大幅に減らせるので、作業の手間と費用両面に於いて効率的。衝撃、振動などの外部応力に対応できる強力な耐摩耗性があります。鋼鉄以外にも、エンジニアリングプラスチックなど様々な材質に対応可能です。淡黄色のグリースは対象物の外観を損ねません。
【用途】軸受け、ボールジョイント、ハブ等の高負荷のかかる稼働箇所や、水中、泥、塩水、沸騰水等の過酷な環境下における潤滑、シーリング
2025-09-22
- 用途:
- 自転車のハブベアリング(カップ&コーン式)の潤滑用に
自転車乗り定番の蛍光イエローのあのグリースそのものです。プレミアムグリース500g\7359円(税込)に対して、このAUTOL TOP 2000グリース400g\3518円(税込)は40%も安いことになります。しかもボトル入りではなく蛇腹チューブ入りなので、ゴミが混入しにくく使い勝手も上回ります。
自転車のハブベアリングはごく低速回転(※700Cタイヤならベアリング球の周速度は車速の37分の1程度)なので、高速回転でようやく本領を発揮する低撹拌抵抗の性能は不要です。つまり優先的な性能要件は「水に対するシール性」なので、その面で抜きん出ているこの製品を選択しました。実際、この製品の説明には「…水中、泥、塩水等の過酷な環境下において、飛散、垂れ落ち、溶け出す事なく、潤滑・シーリング効果が長期間持続します。」と書かれており、性能試験でも特に耐水性は無敵状態だったことが記載されています。
使い勝手の良い大容量蛇腹チューブタイプをモノタロウさんで扱ってくれて感謝です。満足度は文句なしの★★★★★5つ「満足」です。
2人が参考にしています