コンディショニングチャージャー D1 Powerのレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
コンディショニングチャージャー D1 Power CIEL
CIEL
3,398 / 税込 3,738
【操作簡単】ワニ口クリップをバッテリーにつなぐだけで自動で充電が開始されます。作業、操作に不安がある方も簡単に扱う事が出来きます【充電状況はLEDランプでお知らせ】 LEDランプの表示で充電状況が容易に判別ができ 充電完了、充電中、エラーそれぞれ点滅パターンや色でお知らせします。【全自動充電サイクル機能搭載】全自動対応充電、マイクロプロセッサー制御の4ステップ[6V時]・6ステップ[12V時]充電により、バッテリーの状態を診断し、バッテリーに負荷を掛けない様、適切な充電を行います。パルスアタックも搭載しており、1秒間に1,000回以上のパルスアタックでサルフェーション除去をします。ただ充電するだけでなく、バッテリー寿命を延ばす事も出来る高性能なチャージャー充電完了後もトリクル充電にて、つないだまま保管が可能可能で、95%~100%の充電率を保ち続けます。【12V車、6V車充電可能】現在一般的な12Vバッテリー車への充電は勿論、6Vバッテリー車へも充電可能です。モード選択も自動で行うので、どちらのバッテリーでもクリップに繋ぐだけで充電が開始されます。別売りのOリングケーブルを使用すれば、ケーブルとチャージャーをつなぐだけで充電が出来るのでセットでの購入がおススメです。 【用途】バッテリー充電器
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-10-16
用途:
普段乗らない車で使用

普段はあまり乗らない車で使用しています。今まで使っていたものより、つなぐだけでいいので単純で使いやすいです。今のところ不具合も無いですので故障せず長く持ってほしいと思っています。