アーキュリー80NOVA黒金のレビュー
数量限定で特別カラーモデルが登場!ゴールド×ブラックのツートンカラーの企画品です。誰もが簡単に溶接を楽しめるを基盤にトランス式からインバーター方式の半自動溶接機です。指定した設定において最適な溶接条件を自動調整するシナジー機能付きです。薄板溶接が可能となり、0.6mmノンガスワイヤが使用できます。インチング機能付き、MMA(手棒溶接)機能付きです。
【用途】100V専用半自動溶接機。
2024-11-25
- 用途:
- 自動車整備における各種薄板溶接
安心のSUZUKID製100Vノンガス専用の半自動溶接機です。
形状も限定の黒金カラーもいい感じです。100V対応のためコード類も細く取り回しは良いと思います。ただその分、パネル側の脚がちゃちであったり、パネル部分と本体ケース部分の間に隙間があったりと、よく見ると安普請な部分もあります。
液晶パネルと一つのロータリーダイヤルのプッシュで「金属の種類・板厚・ワイヤー太さ」のパラメーターを設定すると電圧と電流が自動設定される仕様は、変更設定も容易で間違いなく使いやすいと思います。
0.6ワイヤーはかなり薄板まで対応できますが、通常は0.8で良いと思います。0.6は薄板に対応できる反面、上級者でも扱いが難しくスパッタブロックのスプレーなど必須です。
またチップも1個(0.8)取り付けられていますが、別売りではなく0.6も0.8も複数個付属させて欲しいと思います。
軽量で持ち運びもしやすく、半自動でもi-MIGO200まで、太いノンガスワイヤー(0.9や1.2)、ガスワイヤーが必要ない用途には最適だと思います。
自動車整備の場合、薄板やステンレス用にこの機種と、それ以上の厚さの金属用にMMA用の汎用性が高いIMAX120があれば一通り全ての作業に対応できると思います。