カテゴリ

  • 自動車純正部品(148,020)
  • バイク純正部品(115,694)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(75,503)
  • 制御機器(52,513)
  • トラック純正部品(46,776)
  • メカニカル部品(37,263)
  • 農業機械(36,542)
  • 切削工具(26,208)
  • 科学研究・開発用品(24,292)
  • 空調・照明・電設資材(24,149)
  • パソコン/周辺機器(18,183)
  • ねじ・ボルト・釘(17,972)
  • 測定用品(15,808)
  • 配管・水廻り設備部材(15,103)
  • 機構部品(14,345)
  • バイク部品(13,146)
  • 物流用品(12,478)
  • 作業工具(12,410)
  • 卓上消耗品(10,700)
  • 電気材料(10,352)
  • 店舗什器・備品(10,026)
  • 厨房用品(8,566)
  • 建築金物(8,282)
  • オフィス家具(7,781)
  • 研磨材(6,873)
  • 医療(6,611)
  • 作業服(6,445)
  • 事務用品(6,354)
  • 油圧機器・油圧ホース(5,559)
  • 清掃用品(5,011)
  • 保管用品(4,787)
  • FA担当者のオススメ新商品(4,777)
  • 建材・エクステリア(4,695)
  • 船舶用品・漁業資材(4,539)
  • 学童・教育用品(4,521)
  • 自動車補修部品(3,932)
  • 家電(3,918)
  • 農業・園芸資材(3,780)
  • 電動工具(3,577)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3,115)
  • 介護用品(2,908)
  • 塗装・養生・内装用品(2,900)
  • 溶接用品(2,859)
  • 梱包用品(2,695)
  • 日用品(2,234)
  • 安全標識(2,167)
  • トラック用品・パーツ(2,046)
  • 自転車部品(2,040)
  • 手袋(2,002)
  • 安全用品(1,922)
  • 縫製用品(1,879)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1,859)
  • 防災用品(1,849)
  • 空圧工具(1,844)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1,815)
  • カー用品(1,720)
  • 塗料(1,680)
  • テープ(1,643)
  • 防犯用品(1,620)
  • 食品・飲料(1,605)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1,484)
  • 住設機器(1,473)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1,425)
  • 接着剤・補修材(1,420)
  • 安全保護具(1,333)
  • 救急・衛生(1,323)
  • スプレー・オイル・グリス(1,177)
  • ヘルスケア(1,159)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1,105)
  • 測量用品(土木/建設)(987)
  • 安全靴・作業靴(977)
  • バッテリー・電装(967)
  • 測定関連サービス(858)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(842)
  • 整備工具・収納(778)
  • 洗剤・除去剤(758)
  • クリーンルーム用品(746)
  • 農具(728)
  • 洗車・清掃(678)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(665)
  • 自動車用オイル・ケミカル(631)
  • フォークリフト・産機・建機用品(538)
  • トラック輸送・安全用品(528)
  • エンジン工具(508)
  • タイヤ・足回り(503)
  • 鈑金・塗装(392)
  • マスク(379)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(345)
  • 理美容(310)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(285)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(279)
  • 完成車(253)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(192)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(173)
  • ガレージ機器・整備設備(137)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(50)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(44)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(40)
  • 進物(29)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(11)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(6)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(4)

「×20」の検索結果

901,155件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネジアダプター カクダイネジアダプターカクダイ(2件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
パイプ径19ミリ用水栓にパイプ16ミリの吐水口が取り付け出来ます。
材質黄銅
HEチューブ IRCHEチューブIRC(42件のレビュー)
729税込802特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
スポーツタイヤ用チューブ Panaracer(パナレーサー)スポーツタイヤ用チューブPanaracer(パナレーサー)(175件のレビュー)
949税込1,044特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
パイプ取付アダプター カクダイパイプ取付アダプターカクダイ(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
材質黄銅
シャワーアダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)シャワーアダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)(17件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
1/2ネジ取出しニップル カクダイ1/2ネジ取出しニップルカクダイ(14件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
混合栓や自在水栓の取り付けネジをG1/2ネジに変換する為のアダプターです。
材質黄銅
パイプアダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)パイプアダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
材質黄銅寸法Z(mm)W26山20
チューブ ミリオン(共和)チューブミリオン(共和)(206件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
ブラック
変換アダプターセット カクダイ変換アダプターセットカクダイ
449税込494
1個
当日出荷
M24×1内ネジ、M22×1外ネジ、W23山20内ネジ、16ミリパイプをW22山20ネジへ変換できるアダプターです。
材質POMアズワン品番64-6493-62
チューブ 自転車用 モノタロウチューブ 自転車用モノタロウ(318件のレビュー)
479税込527
1本
当日出荷
一般車、軽快車などの自転車用のチューブです。 約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
用途一般車、軽快車用バルブ形式英式チューブ厚さ(mm)約1.2
異径アダプター Z410828 KVK異径アダプター Z410828KVK(1件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
適合M22×2のオネジにW26-20のシャワーエルボナットが接続できます。
ネジ変換アダプタB ミヤコネジ変換アダプタBミヤコ(9件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
仕様メッキ付継手材質黄銅形状ネジ変換アダプタ種類銅管用継手表面処理クロームメッキパッキンアリ接続ねじ種類R×G(めねじ)
自転車用プレミアムチューブ IRC自転車用プレミアムチューブIRC(73件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷から5日以内出荷
・チューブ肉厚1.20mmを採用 ・空気の自然漏れが少ない ・チューブ揉まれパンクに強い
用途自転車用チューブ
ネジ変換アダプタA ミヤコネジ変換アダプタAミヤコ(17件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
仕様メッキ付継手材質黄銅形状ネジ変換アダプタ種類銅管用継手表面処理クロームメッキパッキンアリ接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
泡沫吐水口アダプタ ミヤコ泡沫吐水口アダプタミヤコ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
泡沫式自在用パイプの先端のW22山20のネジをG1/2に変換するための継手です。
材質黄銅(クロムメッキ)、パッキン/NBR寸法W22×G1/2
スタンダードチューブ SHINKO(シンコータイヤ)スタンダードチューブSHINKO(シンコータイヤ)(61件のレビュー)
519税込571
1本
当日出荷から17日以内出荷
コストパフォーマンスに優れたスタンダードチューブ
厚さ(mm)0.9肉厚(mm)0.9
シティータイヤ用チューブ Panaracer(パナレーサー)シティータイヤ用チューブPanaracer(パナレーサー)(60件のレビュー)
889税込978
1本
当日出荷から4日以内出荷
豊富なラインナップであらゆるサイズに対応するレギュラータイプのチューブです。
スタンダードチューブ SHINKO(シンコータイヤ)スタンダードチューブSHINKO(シンコータイヤ)(47件のレビュー)
669税込736
1本ほか
当日出荷
コストパフォーマンスに優れたスタンダードチューブ
車椅子用チューブ IRC車椅子用チューブIRC(17件のレビュー)
839税込923
1本
当日出荷から6日以内出荷
SF-20・20 SUS(エスユーエス)SF-20・20SUS(エスユーエス)(29件のレビュー)
68税込75
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
ポリウレタンチューブ(20m) PISCO(ピスコ)ポリウレタンチューブ(20m)PISCO(ピスコ)(43件のレビュー)
869税込956
1巻
当日出荷から10日以内出荷
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
チューブ全長(m)20長さ(m)20使用温度範囲(℃)空気の場合:-20~70(凍結なきこと)/水の場合:-15~60(凍結なきこと)特性柔軟性
精製水 20L TRUSCO精製水 20LTRUSCO(10件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(20L)
当日出荷
イオン交換による精製水です。水溶液中にイオン分子のほとんどない純水です。溶液として利用されましても溶質の成分を損なうことなく溶解できます。20μのフィルターを通しています。
用途バッテリー補充液として。水性ペンキの溶解に。ボイラー洗浄に。電子産業などの洗浄に。成分イオン交換水(100%)トラスコ品番171-8151材質ポリエチレン製使用温度範囲(℃)0~100容量(L)20適合規格A2箱寸法(mm)幅260×奥行260×高さ400口径50Φアズワン品番1-4704-01
NX20ハイグリース イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)NX20ハイグリースイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(30件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(300mL)
当日出荷
潤滑、浸透剤。 高級耐熱(200℃) 防錆グリースをガスに溶解したもので、あらゆる潤滑箇所に素早く浸透し、長期間潤滑効果を発揮します。
用途モーターチェーン、ギヤ等の各種回転部、摺動部。 建設機械、農業機械、工作機械の回転部、摺動部。 家庭用としてシャッター、ドアヒンジ、自転車チェーン、スチール家具のキシミ止めに。種別長期潤滑グリース耐荷重性能(MPa)0.6以上(曽田式四球法200rpm)ちょう度(25℃、60W/min)323滴点(℃)240以上離油度(100℃×30hr、wt%)5.2使用温度範囲(℃)-20~200成分アルミニウムコンプレックスグリース(鉱油系)n-ヘプタンLPG淡褐色使用目的潤滑増ちょう剤アルミニウム複合石鹸基油鉱物油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量150mLグリス種類アルミニウムコンプレックスグリース特性潤滑性、防錆性、耐光性危険物の性状非水溶性
小巻用ストレッチフィルム 20μ モノタロウ小巻用ストレッチフィルム 20μモノタロウ(43件のレビュー)
459税込505
1巻ほか
当日出荷
手巻き用なので簡単に使用できます。対象物の形を選ぶことなく、束ねたりまとめたりするのに最適です。
用途簡易梱包。材質ポリエチレン
耐溶剤手袋 ダイローブ20 ダイヤゴム耐溶剤手袋 ダイローブ20ダイヤゴム(25件のレビュー)
1,298税込1,428
1双ほか
当日出荷
溶剤性能を持ったポリウレタン樹脂を使用しています。 0.2mmの薄手が耐久性と作業性を両立。ネジ1本を持ちやすく、工具を握りやすくしました。 子供・女性・男性問わず使用いただけるSサイズ~LLサイズを展開 パウダーフリーかつ、天然ゴムアレルギーでも安心して使える「ラテックスフリー」 ダイローブ薄手タイプは1本1本ピンホール検査をしています。 製造工程でのパウダーは一切使用していませんが、クリーンパックにはなっていません。 <推奨使用溶剤> IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験全長(cm)30厚さ(mm)0.2
マイクロフラップ(20×20) イチグチマイクロフラップ(20×20)イチグチ(15件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
機械部品の細部修正、金型の部分補修、小径パイプの内側面クリーニング、溝のバリ取り等の作業に最適です。 とっても小さい、細部研磨用ホイル! 特に注意深く製造した小型フラップホイルです。 高速回転下でも芯ぶれせず、細い隙間をスムーズに作業します。 アルミナ砥材を使用しています。
用途鉄、ステンレスの研削研磨 塗装前の研磨 キズ取り パイプの内面研磨 サビ落とし直径×幅W(mm)20×20最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤軸径×軸長(mm)3×30適合材鉄、ステンレスなどRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ミニストレッチフィルム 20μ モノタロウミニストレッチフィルム 20μモノタロウ(183件のレビュー)
409税込450
1巻
当日出荷
手巻き用なので簡単に使用できます。対象物の形を選ぶことなく、束ねたりまとめたりするのに最適です。 芯に対して中心にフィルムセットされているので、巻き方向を選ばずに使用できます。
用途簡易梱包。材質ポリエチレン
サンホワイト5 20W形 HotaluX(ホタルクス)サンホワイト5 20W形HotaluX(ホタルクス)(41件のレビュー)
679税込747
1本ほか
当日出荷
グロースタータを使用する蛍光ランプです。サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
用途一般照明用(一般事務所、工場、看板など)種別20W省エネ形点灯形グロースタータ形定格ランプ電力(W)18管長(mm)580全光束(Lm)1110質量(g)110電流(A)0.34管径(Φmm)28口金G13平均演色評価数72平均演色評価数(Ra)68定格平均寿命(時間)8500エネルギー消費効率(Lm/W)61.7適合点灯管FG-1E、FG-1P光色昼白色電球の種類直管蛍光灯
ビニタイ 20m巻き カッター付き オーム電機ビニタイ 20m巻き カッター付きオーム電機(29件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
コードの束ね・整理に使用。 手軽に簡単に束ねることができます。 自由な長さにカットして使えます。
材質被ふく/PE、ホルダー/PP、芯線・カッター/スチール
組端子台 (20A) モノタロウ組端子台 (20A)モノタロウ(182件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
電子、電気機器回路へ配線するための中継用部品です。
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM3.5最大電流(A)0.75mm2電線:10、1.25mm2電線:15、2mm2電線:20耐電圧(V)2500定格絶縁電圧(V)600材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー販売区分業務用
フレームキャップ 20・20 (ブラック) SUS(エスユーエス)フレームキャップ 20・20 (ブラック)SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
83税込91
1個
当日出荷
適合SF20シリーズ材質ポリアミドブラック質量(g)1.3
グローバルネット #20 イノベックス(旧:ダイオ化成)グローバルネット #20イノベックス(旧:ダイオ化成)(66件のレビュー)
489税込538
1巻(2m)ほか
当日出荷
張替用ネットとしては網目が大きい方で、風通しを重視される方へおすすめです。
用途網戸用張替ネットメッシュ20×20材質ポリプロピレン
ライフライン 20W形 HotaluX(ホタルクス)ライフライン 20W形HotaluX(ホタルクス)(2件のレビュー)
789税込868
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
点灯形グロースタータ形定格平均寿命(時間)9000管径(Φmm)32.5管長(mm)580
デジタルはかり 電池式 20kg モノタロウデジタルはかり 電池式 20kgモノタロウ(32件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
樹脂製ボディなので軽くて移動もしやすい。電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。ステンレス製計量皿は標準仕様、様々な計量に対応
用途研究室、工場、農場、厨房、などに使用出来る汎用製品ひょう量(kg)20種別デジタルはかり質量(kg)2.4タイプ取引証明以外用種類デジタルはかり使用温度範囲(℃)0~40電源単3乾電池×4本(別売)表示LCD 文字高17.55mm表示方式デジタル目量(kg)0.01材質(台)SUS201外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×298×106機能風袋引き、自動電源OFF計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)242×213計量皿形状ひょう量単位kg
ソケットビット A20 ベッセルソケットビット A20ベッセル(13件のレビュー)
379税込417
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
大量ロット生産で品質の安定と低コストを実現しています。オリジナル特殊合金鋼を使用しています。品質管理により、折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
オープンペール缶 スチール製 20L モノタロウオープンペール缶 スチール製 20Lモノタロウ(196件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。 また充填物の確認も可能です。形状がテーパーなので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。容量(L)20仕様鋼板0.34mm材質ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板)形状テーパー質量(kg)約1.3タイプ天板取り外し式バンドタイプ寸法(直径Φ×高さH)(mm)約306×367加工ビード加工とダブルシーム加工耐熱温度(℃)160~170
LED直管 20W形 モノタロウLED直管 20W形モノタロウ(36件のレビュー)
1,098税込1,208
1本ほか
当日出荷
長寿命、省エネのLED直管ランプ。 グロースターター器具に工事不要で取り付け可能です。 ダミースターターE形 (口金:E17)が1個付属。
用途20W形グロースターター式器具を利用した照明に。付属品ダミースターターE形 (口金:E17)材質PC、銅質量(g)約106形式20W形定格電圧(V)100口金G13定格消費電力(W)7.6全光束(Lm)1260直径×長さL(Φmm×mm)29×580※ピン含まず点灯方式グロー式LED寿命(時間)40000配光角度(°)150演色指数(Ra)Ra80販売区分業務用
Xスタンパー 顔料系インキ20ML 朱 シヤチハタXスタンパー 顔料系インキ20ML 朱シヤチハタ(6件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
寸法(mm)37.5×25.0×73.5質量(g)28インク色朱色対応オプションXスタンパー補充インキ(顔料系)XLR-20NRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
コックジアノック20kg用 SARAYA(サラヤ)コックジアノック20kg用SARAYA(サラヤ)(3件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
...