カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(30)
    • キャブレタークリーナー(21)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(31)
    • エンジン・駆動系(3)
    • 給排気系(6)
  • 作業工具(18)
    • グリップドライバー(3)
  • バイク部品(967)
    • キャブレター(412)
    • バイクカスタムパーツ(185)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
    • ブレーキ・パーツクリーナ(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(21)
    • クリーナー・ポリッシュ(13)
  • 農業機械(1,098)
    • 品番先頭文字-2(295)
    • 丸山製作所補修部品(402)
  • 自動車純正部品(2,263)
  • トラック純正部品(1,090)
  • トラック用品・パーツ(713)
  • バイク純正部品(699)
  • 空調・電設資材(289)
  • 電気材料(263)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(169)
  • 自動車補修部品(163)
  • 制御機器(159)
  • カー用品(126)
  • エンジン工具(117)
  • 照明(85)
  • 電動工具(83)
  • 溶接用品(68)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(68)
  • パソコン/周辺機器(61)
  • 物流用品(38)
  • 住設機器(26)
  • トラック輸送・安全用品(21)
  • 清掃用品(20)
  • FA担当者のオススメ新商品(19)
  • 建材・エクステリア(19)
  • 測定用品(18)
  • バッテリー・電装(11)
  • メカニカル部品(9)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 防犯用品(6)
  • タイヤ・足回り(5)
  • 機構部品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 安全用品(4)
  • 空圧工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 塗料(2)
  • 安全標識(2)
  • 介護用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 事務用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
すべてのカテゴリ

「キャブ」の検索結果

8,806件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャブレター用ピンクリーナー DAYTONA(デイトナ)キャブレター用ピンクリーナーDAYTONA(デイトナ)(65件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
純正キャブレターから、社外製ケイヒン&ミクニキャブレターなどのカスタムキャブレターのメンテナンス&セッティングに便利な工具をラインナップ!
仕様(針形状)0.40,0.45,0.50,0.55,0.60,0.65、(テーパー形状)0.80,1.0,1.2,1.6
強力キャブレタークリーナー エーゼット強力キャブレタークリーナーエーゼット(216件のレビュー)
669税込736
1本(420mL)
当日出荷
キャブレター内部のカーボン、スラッジ、 オイルミストなどを取り除くことができます。 キャブレターの作動を円滑にするため、燃費効率が向上します。
用途農業機械用タイプ液状危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量231mL毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
クリーナーキャブ 呉工業(クレ)クリーナーキャブ呉工業(クレ)(97件のレビュー)
799税込879
1本(420mL)
当日出荷
キャブレター内部や金属パーツに付着した汚れを簡単に落とす強力洗浄剤 不完全燃焼のもとになるキャブレター内部に堆積したガムやスラッジ、カーボンなどの汚れを除去し、作動を円滑にします。 金属パーツに付着した油汚れを強力に洗浄します。
用途自動車のキャブレター内部の各パーツの洗浄、およびキャブレター外側のリンケージ部の洗浄。 金属パーツの洗浄。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ヤマルーブ スーパーキャブレタークリーナー(泡タイプ) YAMAHA(ヤマハ)ヤマルーブ スーパーキャブレタークリーナー(泡タイプ)YAMAHA(ヤマハ)(168件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(500mL)
当日出荷
メンテナンスの基本となるプロユースアイテム キャブレター内部にたまったカーボン・ガム等を強力に洗浄する優れた泡タイプの化学洗浄剤です。 泡タイプは、キャブレターを分解せずにエアクリーナー側から吹き込んで内部を洗浄することができます。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.4L危険物の性状水溶性
キャブドライバセット KTCキャブドライバセットKTC(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
用途調整ビスの締め、緩めトラスコ品番113-0569セット内容・キャブジェットドライバ(CDZ-165)・マイナスロングドライバ(MDDZ-400)・クロスロングドライバ(PDDZ-2)質量(g)230商品構成セット品
キャブレタークリーナー エーゼットキャブレタークリーナーエーゼット(107件のレビュー)
519税込571
1本
当日出荷
キャブレター内の汚れを洗浄・除去! 小型エンジンの作業がスムーズ
用途農業機械用(プロ専用)危険物の類別第四類毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
キャブコンディショナー泡タイプ エアウォーターゾルキャブコンディショナー泡タイプエアウォーターゾル(43件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(420mL)
当日出荷
燃焼吸入排気系のカーボン落とし。 シリンダーヘッド、インテークマニホールド等 排気系のカーボンスラッジ、ワニス、ガム等を強力な浸透、溶解力で除去しクリーンにします。
タイプムース(発泡)タイプ
キャブエアスクリュー調整ツールセット DAYTONA(デイトナ)キャブエアスクリュー調整ツールセットDAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
純正キャブレターから、社外製ケイヒン&ミクニキャブレターなどのカスタムキャブレターのメンテナンス&セッティングに便利な工具をラインナップ!
全長(mm)(ツール)485
キャブジェットドライバ KTCキャブジェットドライバKTC(10件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
用途調整ビスの締め、緩めトラスコ品番821-7882質量(g)40寸法L(mm)155寸法d(mm)3.5寸法a(mm)0.7寸法D(mm)27寸法b(mm)3.5商品構成単品
キャブダイヤフラム BIGM(丸山製作所)キャブダイヤフラムBIGM(丸山製作所)(14件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
欠品中
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
VCT ビニルキャブタイヤケーブル 富士電線工業VCT ビニルキャブタイヤケーブル富士電線工業(51件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻(10m)ほか
当日出荷から翌々日出荷
耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
600V ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星600V ビニルキャブタイヤケーブル三ツ星(28件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1巻
当日出荷から24日以内出荷
汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。種類産業機械用ケーブル
キャブレターバキュームゲージセット DAYTONA(デイトナ)キャブレターバキュームゲージセットDAYTONA(デイトナ)(8件のレビュー)
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
寸法:全長300×全幅150mmmゲージ径 Φ65測定範囲:-100~100kPa(10~5kPa刻み)セット内容本体(調整バルブ付き)アタッチメント(真鍮製):169×Φ4×4本(先端部テーパー)アタッチメント取付ネジ寸法:M5×P0.8、M6×P0.75 ※M6×P1.0はヤマハ純正のものを使用してください。ビニールホース:Φ5×Φ8×950×4本Oリング(アタッチメント用):M5用M6用×各4個※使用時は調整バルブを必ず全閉にし、エンジンを始動。調整はサービスマニュアルに従って行なってください。※水平状態ではゼロ点はずれる場合があります。必ず垂直でご使用ください。
セット内容本体(調整バルブ付き)、アタッチメント(真鍮製):169×Φ4×4本(先端部テーパー)、アタッチメント取付ネジ寸法:M5×P0.8、 M6×P0.75(※M6×P1.0はヤマハ純正のものを使用してください。)、ビニールホース:Φ5×Φ8×950×4本、Oリング(アタッチメント用):M5用・M6用×各4個寸法(mm)全長300×全幅150測定範囲(kPa)-100~100(10~5刻み)ゲージ径(Φmm)65
2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル 三ツ星2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル三ツ星(30件のレビュー)
2,198税込2,418
1巻
当日出荷から12日以内出荷
絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用し、電気的特性および耐オゾン性の非常に優れ、且つ、耐熱、耐寒、耐水にも優れた性能を有し、最高許容温度は80℃です。 シースにはクロロプレンゴムを使用しているため摩耗、引張り、衝撃、可とう性などの酷使に耐え、耐油性、耐候性、難燃性等の特性に非常に優れています。 1CT、2CT、2RNCTと比べて、外径、質量が小さく、同一条件では他のキャブタイヤケーブルに比べ許容電流が大きくとれます。
用途鉱山、工業、農業その他で600V以下の移動用電気機器または配線用に。種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
スタースリムライトタフ2種ゴムキャブタイヤケーブル 三ツ星スタースリムライトタフ2種ゴムキャブタイヤケーブル三ツ星(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1巻(5m)ほか
当日出荷から13日以内出荷
SL-2CT TOUGHは、ゴム材料では最も電気特性が優れているエチレンプロピレンゴムを絶縁体に、また、三ツ星独自の配合技術で開発した耐候性・弾力性のある強靭な特殊ゴムをシースに採用し、細く(Slim)て、軽く(Light)、柔軟性に優れ、従来の2CT、及び、SL-2CTの耐候性を改良!更に軽量化を実現しました。
種類産業機械用ケーブル
2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル 富士電線工業2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル富士電線工業(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1巻(10m)ほか
当日出荷から61日以内出荷
種類産業機械用ケーブル耐電圧(V/min)3000
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード富士電線工業(199件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から11日以内出荷
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
VCTFK ビニルキャブタイヤ長円形コード 弥栄電線VCTFK ビニルキャブタイヤ長円形コード弥栄電線(1件のレビュー)
8,398税込9,238
1巻(100m)
当日出荷
300V以下の小型電気器具の電源供給用リード線としてご使用いただけます。 シュリンクフィルムで包装しているため、扱いやすくなっております。 柔軟性に優れ、作業性も良好です。
芯数(C)2適合規格JIS C3306絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1.0絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5耐電圧(V/min)1000
溶接用キャブタイヤケーブル WCT 堺電業溶接用キャブタイヤケーブル WCT堺電業(11件のレビュー)
979税込1,077
1巻
当日出荷から5日以内出荷
堺電業の溶接用ケーブルには、寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してありますので、非常に見やすく、切断後も両端に寸法表示が残ります。 売り切り用在庫、またユーザー様での切断に大変便利にご利用いただけます。
種別天然ゴムシースケーブル素線径(mm)0.45
ビニルキャブタイヤ丸型コード  VCTF 紙巻 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(89件のレビュー)
4,298税込4,728
1巻(100m)
当日出荷から64日以内出荷
種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300全長(m)100材質(シース)非鉛ビニル材質(絶縁体)非鉛ビニル難燃性60度傾斜燃焼試験合格試験電圧(V/1分)AC2000撚り合線芯を円形に撚り合わせ定格温度(℃)60材質(導体)軟銅集合より線
キャブタイヤケーブル JAPPYキャブタイヤケーブルJAPPY(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1巻(10m)ほか
当日出荷から翌日出荷
●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル(VCT)を10M・20Mにてラインアップ
用途工場や工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などにご使用いただけます。
ハーネス用OAタップ(キャブタイヤケーブル付) Panasonic(パナソニック)ハーネス用OAタップ(キャブタイヤケーブル付)Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
5,698税込6,268
1本
当日出荷から8日以内出荷
ハーネスジョイントボックスからフロアパネル上に出し、負荷に接続します。 ワンタッチで接続できるハーネスキャップ付。 デスク横などに取り付けやすいマグネット付。
グレー定格電圧(V)125合計1500Wまで定格電流(A)15
溶接用キャブタイヤケーブル WCT 三ツ星溶接用キャブタイヤケーブル WCT三ツ星(29件のレビュー)
9,598税込10,558
1巻
当日出荷から4日以内出荷
弾力性のある強靭な天然ゴムを使用しているため、衝撃、磨耗等に充分な強味を発揮します。 溶接機の二次側に用いるケーブルです。 溶接機からの延長線に使用する導線用ケーブルと、溶接の手元で使用するホルダ用ケーブルとに分けることができます。 サイズ(スケア数)の適合するホルダ、ジョイント等と組み合わせてお使いください。
タイプ導電用天然ゴムシースケーブル
ビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF) 接地差込プラグ付 KHDビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF) 接地差込プラグ付KHD(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
種類電源コード定格電圧(V)125全長(m)3芯数(C)3RoHS指令(10物質対応)対応
スターソフトビニルキャブタイヤ丸形コード 三ツ星スターソフトビニルキャブタイヤ丸形コード三ツ星(7件のレビュー)
16,980税込18,678
1巻(100m)
当日出荷から9日以内出荷
被覆材に高重合体のビニルキャブタイヤコードです。耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。 特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。
用途主に屋内で使用する300V以下の電気器具等の用いられます。種類産業機械用ケーブル全長(m)100規格JIS C 3306 準拠絶縁体厚さ(mm)0.6定格電圧(V)300以下 60℃適合規格<PS>E
ビニルキャブタイヤ VCTF オーナンバビニルキャブタイヤ VCTFオーナンバ
1,598税込1,758
1本
4日以内出荷
外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しています。
用途交流300V以下の屋内小型電気機器用。材質導体:銅、絶縁体・シース:塩化ビニル定格電圧(V)300以下RoHS指令(10物質対応)対応
ビニルキャブタイヤ丸型コード  VCTF シュリンク包装 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF シュリンク包装太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(12件のレビュー)
5,498税込6,048
1巻(100m)
当日出荷から5日以内出荷
キャブタイヤ丸形コード JAPPYキャブタイヤ丸形コードJAPPY(21件のレビュー)
789税込868
1巻(10m)ほか
当日出荷から29日以内出荷
●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤ丸形コード(VCT-F)を10M・20M・50Mにてラインアップ
キャブエアスクリュー調整ツール ホンダD型用ストレートタイプ DAYTONA(デイトナ)キャブエアスクリュー調整ツール ホンダD型用ストレートタイプDAYTONA(デイトナ)(19件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
純正キャブレターから、社外製ケイヒン&ミクニキャブレターなどのカスタムキャブレターのメンテナンス&セッティングに便利な工具をラインナップ!
全長(mm)230
2種天然ゴム絶縁天然ゴムキャブタイヤケーブル 富士電線工業2種天然ゴム絶縁天然ゴムキャブタイヤケーブル富士電線工業(21件のレビュー)
3,998税込4,398
1巻(10m)ほか
当日出荷から61日以内出荷
絶縁体、シースともに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。 耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。
用途600V以下の移動用電気機器や照明用電源に使用されています。種類産業機械用ケーブル耐電圧(V/min)(水中)3000
ビニルキャブタイヤ丸形コード オーナンバビニルキャブタイヤ丸形コードオーナンバ
1,598税込1,758
1巻(10m)ほか
4日以内出荷
?外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。?3心電源コード用として絶縁体色、黒、白、緑がございます。?より耐熱性を要求される場合には、75℃、105℃タイプも製造可能です。
用途?交流300V以下の屋内使用小型電気機器に使用されます。定格電圧(V)300以下準拠規格JIS C3306 ビニルコード定格温度(℃)60 (HVCTFは75 )RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(水中)1000
ビニルキャブタイヤ丸形コード(白黒緑/黄) 富士電線工業ビニルキャブタイヤ丸形コード(白黒緑/黄)富士電線工業(8件のレビュー)
2,798税込3,078
1巻
当日出荷
柔軟性・加工性に優れ線心識別も容易にできます。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。種類産業機械用ケーブル芯数(C)3全長(m)10シース厚(mm)1規格JIS C 3306絶縁体厚さ(mm)0.6定格電圧(V)300適合規格PSERoHS指令(10物質対応)対応
ビニルキャブタイヤ丸形コード(ソフトタイプ) 富士電線工業ビニルキャブタイヤ丸形コード(ソフトタイプ)富士電線工業(24件のレビュー)
14,980税込16,478
1巻(100m)
当日出荷
柔軟性、耐熱性、耐寒性、耐燃性に優れています。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用。種類産業機械用ケーブル全長(m)100定格電圧(V)300適合規格<PS>E
スターソフトビニルキャブタイヤ丸形コード 三ツ星スターソフトビニルキャブタイヤ丸形コード三ツ星(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻(5m)ほか
6日以内出荷から8日以内出荷
シースに高重合体のビニルを用いており、耐寒性(-45℃)・柔軟性に優れます。
RoHS指令(10物質対応)対応
メンテナンス&キャブクリーナー PROSTAFF(プロスタッフ)メンテナンス&キャブクリーナーPROSTAFF(プロスタッフ)(33件のレビュー)
599税込659
1本(420mL)
当日出荷
超強力パーツクリーナーとキャブレター専用クリーナーを合体させた新発想洗浄剤です。 金属パーツに焼付いたピッチ・劣化したゴムの跡、グリースやギヤオイル、ブレーキ液などの頑固な油汚れを速溶解・洗浄します。 また、キャブレター使用の場合、内部の気化系統や燃焼系統にこびりついたワニスやガム・カーボンを強力に洗浄します。 ギヤ・機械部品・エンジンパーツ・キャブレター内部の洗浄にも使用できます。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
ビニルキャブタイヤケーブル仕上り外径が細い0.2SQタイプ オーナンバビニルキャブタイヤケーブル仕上り外径が細い0.2SQタイプオーナンバ(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻
当日出荷から8日以内出荷
軽量でしかも仕上外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。 線心の識別は、13心までを色分けとし14心以上のものについては、ライン色及び組合せによって識別していますので、回路判別が容易です。 絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しております。
用途100V未満の電子機器等の伝送用として使用されます。 多心ケーブルは、制御用回路の配線に適しています。種類産業機械用ケーブル導体外径(Φmm)0.54絶縁体外径(mm)1.15絶縁体厚さ(mm)0.3耐電圧(V/min)500(水中)定格温度(℃)60定格電圧(V)100未満絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5導体公称断面積(mm2)0.2導体構成(本/mm)7/0.18導体抵抗(Ω/km)(20℃)114RoHS指令(10物質対応)対応
ビニルキャブタイヤ丸形コード VR(VCTF) オーナンバビニルキャブタイヤ丸形コード VR(VCTF)オーナンバ
1,598税込1,758
1巻(10m)ほか
4日以内出荷
シース色RoHS指令(10物質対応)対応
エンジンコンディショナー(キャブ車用) DJ(ドライブジョイ)エンジンコンディショナー(キャブ車用)DJ(ドライブジョイ)(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(240mL)
3日以内出荷
スロットバルブやインテークバルブ周辺に堆積するカーボンや、スラッジをエンジンをかけた状態でスプレーして燃焼室と同時に洗浄します。
タイプキャブ車用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類使用可能回数1台危険物の性状非水溶性
ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT) 富士電線工業ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT)富士電線工業(18件のレビュー)
2,898税込3,188
1巻(10m)ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。種類産業機械用ケーブル定格温度(℃)60定格電圧(V)600適合規格E
...