ガラス・サッシまわり、長尺屋根の突合せ、室内間仕切り、化粧目地など建築物の内外装など幅広くシーリング効果を発揮します。
金属に対する腐食がほとんどありません。
耐候性・耐久性に優れています。
用途建物のガラスやサッシ回りの水密・気密シール。
浴槽・洗面台と壁の継ぎ目シール。
セラミックタイルの接着補修と目地シール。
材質シリコーン混和物
規格JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会)
硬さ15~30
引張強度(MPa)1.0以上
指触乾燥時間(分)20以下(JIS A1439による)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
こんなお得な商品も!

シリコンシーラント
モノタロウ
¥539~
税込¥593~
シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。
施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。
耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。
一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。
一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。
光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
用途サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。
硬さ25(Hs)
脆化温度(℃)-45
伸び(%)500
耐熱温度(℃)150
密度1.02
押出し可能温度(℃)-15~+50
使用温度範囲(℃)-50~150
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
コーキング剤用のカートリッジガンです。
用途穴やヒビ割れの修理、埋込などのコーキング作業に。
材質鉄
長さ(mm)(装着部)230
全長(mm)315
質量(g)370
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
こんなお得な商品も!

シリコンシーラント
モノタロウ
¥539~
税込¥593~
シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。
施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。
耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。
一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。
一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。
光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
用途サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
カートリッジの装填部を回転させる事ができ方向転換時の作業が楽になります。
用途穴やヒビ割れの修理、埋込などのコーキング作業に。
材質鉄
長さ(mm)(装着部)235
全長(mm)330
質量(g)540
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
こんなお得な商品も!

シリコンシーラント
モノタロウ
¥539~
税込¥593~
シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。
施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。
耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。
一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。
一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。
光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
用途サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
こんなお得な商品も!

シリコンシーラント 防カビタイプ
モノタロウ
¥549
税込¥604
防カビ剤入りで、とくに水回りの用途に適しています。
用途建物のガラスやサッシ回りの水密・気密シール浴槽・洗面台と壁の継ぎ目
成分シリコーン樹脂系
使用温度範囲(℃)-40~150
JIS規格JIS A5758適合品
改正建築基準法(JIS対応)JIS A5758
改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
適合プライマー#7、#7N
5mm・10mm・15mm・コーナー用の各サイズが1本ずつのセット品です。施工場所に合わせて使いわけができます。
軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。
裏面は、すべて45度に面取り処理してます。
用途サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なヘラです。
幅(mm)(5、10、15mm)22、(コーナー)30
全長(mm)(5mm)175、(10mm)185、(15mm)205、(コーナー)185
セット内容5mm・10mm・15mm・コーナー用
材質(本体)ポリアセタール
質量(g)71
材質(スポンジ)ポリエチレンフォーム
1セット(4本)
¥759
税込¥835
当日出荷
こんなお得な商品も!

シリコンシーラント
モノタロウ
¥539~
税込¥593~
建築物の内外装を問わずに使える高性能シーリング材。もちろん水回りの用途にも適しています。
用途建物のガラスやサッシ回りの水密・気密シール。
浴槽・洗面台と壁の継ぎ目シール。
セラミックタイルの接着補修と目地シール。
仕様弾力性・高耐水性・耐熱性・耐寒性・耐久性・耐候性・塗装不可
成分シリコーン樹脂系
使用温度範囲(℃)-40~150
改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
1成分脱オキシム型シリコンシーラントで防カビ剤が入っていますので、カビが発生しにくくなっています。
ガラス、タイル、プラスチック、金属などによく接着します。
またオゾン、紫外線、温度変化など厳しい条件にも耐え、防水性の優れたシーリング材です。
用途浴室の目地シール、洗面台、流し台まわりの水漏れ防止、特にカビ発生が問題となるような箇所のシール
材質シリコーン混和物
規格JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会)
硬さ15~30
伸び(%)300~600
引張強度(MPa)1~3
タックフリータイム(分)5~20
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量325g
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ノンブリードタイプですので塗装材を汚染しにくく、塗装前の目地処理に最適です。
低モジュラスで窯業系サインディング板にご使用いただけます。
用途ALC板・サイディング板の目地シール
一般建築物の内装・外装目地のシール
塩ビ鋼板、カラートタンなどの各種屋根材のシール
不揮発分98%
タイプ防カビタイプ
規格JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会)
硬度25(shoreA)
破断伸度(%)250
比重1.56
引張強度(N/mm2)(60%)0.15、(最大)0.28
タックフリータイム(分)60
スランプ(mm)0
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.5kg
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
壁紙のつなぎめ、ドアや窓枠と壁のすき間など、気になる所にピユ~っと塗るだけ。柔らかいチューブなので片手でもラクに使える便利なコーキング剤です。
用途壁紙の充填剤です
材質アクリル樹脂エマルジョン・顔料・無機充填剤・水・防カビ剤
色ベージュ
内容量(g)200
危険物の類別非危険物
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
こんなお得な商品も!

内装用アクリルコーク
モノタロウ
¥409
税込¥450
高い耐湿性により、湿気による壁紙の剥がれを防ぎます。
ホルムアルデヒドの発生がありません。
乾燥後のベトツキが少なく、ホコリ等の不着防止に優れています。
吐出性が良い。
用途天井と壁面のすき間、下地のすき間、ドア枠・窓枠まわりのコーキングにご使用ください。
成分変性アクリル樹脂
使用温度範囲5~40℃
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
弾力性。耐水性。
耐熱性。耐寒性。耐候性。
低温作業性。塗装可。
用途塩化ビニール鋼板など広範囲の材料への密着性に優れています。
一般建築物の内外装目地のひび割れ。
モルタル・コンクリートのひび割れ。
浴室・洗面所・洗い場での壁と設備機器とのスキ間シール。
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
硬くなったコーキング剤もステンレスブレードで簡単に除去できます。両方向作業にや対応しているので、硬くなったコーキング剤もパワフルに取ることが出来ます。
用途古くなったコーキング剤の除去。
仕様両方向作業対応(コーキングはがし)
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
こんなお得な商品も!

シリコンシーラント 防カビタイプ
モノタロウ
¥549
税込¥604
防カビタイプのシリコーンシーリング材で、脱オキシムタイプです。
施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。
耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。
一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。
一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。
光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
用途キッチン、システムバス、洗面台回りのシール。
ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
JIS規格JIS A 5758
仕様【推奨プライマー】ガラス、金属→プライマーD3、モルタル、コンクリート→プライマーB
内容量(mL)330
主成分シリコーン系シーリング材
耐熱温度(℃)-40~150
標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート
指触乾燥時間(分)代表値10分(23℃)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防カビ、脱オキシムタイプ、高モジュラス、耐候性、耐水性
コーキング剤のノズルにかぶせて使用すると補修する左右面にしっかりフィットし、コーキング剤がはみ出さずにキレイに仕上ります。余分なコーキング剤が出ることなく、手直しの手間を削減してくれます。内側に滑り止め加工を施し、脱落を防止しています。カートリッジ用はL・M・Sの3種類から選べ、チューブタイプはチューブ用をお使いください。Lは壁面のひび割れに最適です。残ったカートリッジ用コーキング剤を保管する際は、本製品を取り付けることによって乾燥を防止できます。また、作業中はロット棒に装着するとキャップの紛失防止になります。
材質エラストマー
高さ(mm)45
内径(Φmm)13.5
外径(Φmm)22
コーキング剤のノズルにかぶせて使用すると補修する左右面にしっかりフィットし、コーキング剤がはみ出さずにキレイに仕上ります。余分なコーキング剤が出ることなく、手直しの手間を削減してくれます。
油性コーキング材。
施工後、約4時間(20℃)で耐候性のある表面被膜を形成しますが、内部は硬化しません。
チューブタイプは保存性に優れたダブルキャップ付き
用途窓サッシ回り、外壁と屋根の接合部やモルタルのひび割れ、屋根瓦の割れなどの雨もれ防止・補修に。
特殊樹脂を採用して抜群の液だれ防止を実現しています。
作業効率UP360度回転のロータリー式ハンドル採用。
ロット棒を引くだけで充填材を装着できます。
材質樹脂
危険物の類別非危険物
水周りや、ひび割れ箇所のコーキング仕上げなどに。
刃厚(mm)先端:約0.25、中間:約0.45、根本:約0.65
材質(柄部)PP
材質(ブレード)ステンレス(SUS-303)
RoHS指令(10物質対応)対応
コーキング剤の簡易保管に最適です。コーキング剤の乾燥防止用ストッパーです。
用途コーキング剤の簡易保管。
仕様4個セット
1セット(4個)
¥509
税込¥560
当日出荷
軽くて弾力性がある特殊プラスチック製、ヘラの先端が45度に面取り加工されている。
用途サッシ廻りのコーキング仕上げや水廻りサイディング・クロス仕上げに
材質ポリアセタール
コーキング剤の一時保存に便利です。シリコン製でコーキング剤の一時保存に使用できます。キャップをした状態で、約3週間の保存が可能です。
用途コーキング剤の一時保管。
材質シリコン製
危険物の類別非危険物
1パック(2本)
¥599
税込¥659
当日出荷
軽量で弾力性に富んだジュラコン(R)製、手になじみ壁面やタイルを傷つけません
用途サッシ廻り、水廻りに最適です
セット内容5・10・15mm・コーナー用 各1本
材質ポリアセタール
5mm・10mm・15mm・コーナー用の各サイズが1本ずつ入っていて、施工場所に合わせて使いわけができます。
幅(mm)(5、10、15mm)22、(コーナー)30
全長(mm)(5mm)175、(10mm)185、(15mm)205、(コーナー)185
セット内容5mm・10mm・15mm・コーナー用
材質(本体)ポリアセタール
質量(g)29
材質(スポンジ)ポリエチレンフォーム
1セット(4本)
¥599
税込¥659
当日出荷
樹脂製の為、軽く扱いやすいです。液だれ防止機構が付いているので液だれが起こらず、本体や周囲を汚しません。変成シリコーンなどの固めのシーリング材にも対応します。
用途穴やヒビ割れの修理、埋込などのコーキング作業に。
材質樹脂+A3鋼
長さ(mm)(装着部)230
全長(mm)355
質量(g)260
危険物の類別非危険物
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
外装・内装・屋根の多用途シーリング材です。
水性塗料による塗装ができます。
広範囲の下地材料への接着性に優れ、耐久性に優れています。
低温時の押し出し性に優れ、冬季でも使いやすくなっています。
塩ビ鋼鈑、ステンレスなど各種材料への接着性が優れています。
カビの発生が少なくなっています(防カビ剤配合)。
はっ水汚染(染み出し)がシリコーン系シーリング材などに比較し少なくなっています。
仕上げ塗装への汚染が少ないです。※メーカー比
用途一般建築の内外装目地。
モルタル・コンクリートの目地。
塩ビ鋼板・金属屋根の接合部シール。
各種屋根材のシール。
車両(荷室パネル)目地、船舶窓枠、継ぎ目シール。
ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
仕様【推奨プライマー】MP1000
タイプ防カビタイプ
主成分変成シリコーン樹脂
危険物の類別指定可燃物
特性高耐久性、塗装可
カートリッジ式充填剤の施工用具。
材質スチール
危険物の類別非危険物
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
弾力性のよいばね鋼を使用し、手が疲れないよう先を研磨加工し、先が薄くなっています。
用途パテの下地用地ベラ。
ジョイントパテ専用。
全長(mm)200
刃長(mm)50
刃厚(mm)0.4
刃先厚(mm)0.29
材質鋼
ヘラの先端が45度に面取り加工されているので、施工時にコーキング剤がはみ出さず、ブレが少ない作業が可能です。
軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。
用途サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なヘラです。
材質(本体)ポリアセタール
奥行(mm)7
金属部はステンレス加工をスキ加工し弾力性に優れ、表面は塗料接着剤等がつきにくいフッ素樹脂コーティング加工を施しました。
用途壁、タイルなどのコーキング。
刃厚(mm)1
材質刃:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、グリップ:ポリプロピレン(PP)
ノズル切断具と充填材の注入穴あけ具付です。液ダレ防止機構付です。
用途接着剤、充填材など、液状剤の充填に。
適合容量(mL)溶剤:330
危険物の類別非危険物
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
ヘラ部は、サビに強いステンレス製です。コーキング剤に侵されにくいステンレス製です。
用途ヒビ割れのコーキングつめ、タイル目地の補修。
5mm・10mm・15mm・コーナー用の各サイズが1本ずつ入ったセット品なので、施工場所に合わせて使いわけができます。
軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。
ヘラの先端が45度に面取り加工されているので、施工時にコーキング剤がはみ出さず、ブレが少ない作業が可能です。
用途サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げ。
幅(mm)(5、10、15mm)22、(コーナー)30
全長(mm)(5mm)175、(10mm)185、(15mm)205、(コーナー)185
仕様4本セット
セット内容5mm・10mm・15mm・コーナー用
材質ポリアセタール
1セット(4本)
¥639
税込¥703
当日出荷
マフラー交換の省力化商品!!固形分濃度が高く、乾燥後の容積収縮が非常に少ないので、良くシール出来ます。
耐熱性は1000℃で不燃性です。耐水性は低いので、常時水に浸る場所や、水のかかる場所には使用出来ません。
用途排気ガス系統のガス漏れを防止するコーキング剤です。
セット内容-
使用方法接合部、補修部のオイル、グリース、ゴミ、サビ、泥塊等を除去した後、塗り込んで下さい。マフラーの接合部に使用の場合は、太い方のパイプの内側に5~6mmの厚みに塗って差し込み後、外側にも塗って仕上げて下さい。エンジンを始動し、20~30分アイドリング運転をすれば、排気ガスの熱で乾燥し走行可能強度に固まります。スワンボンドNo.8000を使用してマフラーを接合後、バンド締めが付いている場合はバンド締めを併用して下さい。適度の密着性はありますが接着剤ではありませんので、マフラー接合後マフラーを再度取り外す場合、木ハンマーでスワンボンドNo.8000の塗布個所に部分衝撃を与えると、固化したスワンボンドNo.8000は割れてはずれます。マフラーの腐食穴を補修する場合、大きい穴には、スワンボンドNo.8700マフラーパッチワークキットを併用して補修をして下さい。小さな穴を補修する場合は、直接スワンボンドNo.8000を塗り、トーチランプ等を使用して表面を少々乾燥させてからエンジンを始動し、排気ガスの熱で乾燥させて下さい。
危険物の類別非危険物
1本(290mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
コーティングを小分けにして使用できるチューブです。
入隅のドア回りなど狭い場所のコーティング処理に最適です。
容量(mL)30
容器寸法140×33mm
1パック(2本)
¥530
税込¥583
当日出荷
エアー式のコーキングガンです。
用途隙間や目地、ひび割れの充填に
材質樹脂
寸法(mm)248×70×165
質量(g)450
使用圧力(MPa)0.2~0.29
適合サイズ(mm)Φ50×210/220/230
吸入口サイズRc1/4
危険物の類別非危険物
取扱説明書(0.6MB)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
ロット棒に溝無しで押し出し、戻しがスムーズです。薄板金製品なので軽量で頑丈です。
用途シリコン等コーキングカートリッジ300ml/330ml対応。焼き付け塗装(黒色)
付属品なし
幅(mm)55
質量(kg)0.3
高さ(mm)160
奥行(mm)303
危険物の類別非危険物
1台
¥598
税込¥658
3日以内出荷
軽いので長時間作業でも疲れません。本体がプラスチック製なので錆びません。タレ防止機構付き。
用途コーキング剤の施工用。
材質ナイロン樹脂、鉄
寸法(mm)228
色オレンジ
危険物の類別非危険物
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ