カテゴリ

  • 機構部品(3,584)
  • 建築金物(1,842)
  • 防犯用品(1,467)
  • トラック用品・パーツ(70)
  • 物流用品(4,596)
  • 自転車部品(618)
  • ねじ・ボルト・釘(1,821)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(845)
  • 電気材料(1,627)
  • 測定用品(3,401)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21,023)
  • 制御機器(14,452)
  • 自動車純正部品(13,362)
  • メカニカル部品(13,069)
  • オフィス家具(3,431)
  • 建材・エクステリア(2,597)
  • パソコン/周辺機器(2,329)
  • FA担当者のオススメ新商品(2,204)
  • 作業工具(1,977)
  • 船舶用品・漁業資材(1,969)
  • 科学研究・開発用品(1,923)
  • 切削工具(1,693)
  • 医療(1,683)
  • バイク純正部品(1,538)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1,499)
  • バイク部品(1,261)
  • 配管・水廻り設備部材(1,037)
  • 電動工具(968)
  • 保管用品(952)
  • 空調・電設資材(882)
  • 店舗什器・備品(877)
  • トラック純正部品(799)
  • 安全保護具(780)
  • 農業機械(772)
  • 事務用品(726)
  • 油圧機器・油圧ホース(721)
  • 家電(690)
  • 学童・教育用品(646)
  • 厨房用品(612)
  • 接着剤・補修材(612)
  • 研磨材(548)
  • 卓上消耗品(543)
  • 作業服(540)
  • 清掃用品(397)
  • カー用品(359)
  • 介護用品(358)
  • 塗料(335)
  • 空圧工具(321)
  • 農業・園芸資材(280)
  • 日用品(248)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(247)
  • 安全用品(243)
  • 住設機器(242)
  • 手袋(223)
  • 測量用品(土木/建設)(220)
  • 溶接用品(213)
  • 梱包用品(211)
  • 整備工具・収納(210)
  • 防災用品(208)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(201)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(190)
  • 自動車補修部品(187)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(160)
  • タイヤ・足回り(158)
  • 救急・衛生(153)
  • 安全標識(143)
  • 塗装・養生・内装用品(141)
  • スプレー・オイル・グリス(127)
  • 完成車(113)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(105)
  • 縫製用品(105)
  • はんだ関連・静電気対策用品(97)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(97)
  • 鈑金・塗装(96)
  • 安全靴・作業靴(81)
  • 食品・飲料(79)
  • 自動車用オイル・ケミカル(78)
  • バッテリー・電装(76)
  • 農具(76)
  • クリーンルーム用品(73)
  • 測定関連サービス(70)
  • 照明(66)
  • 洗剤・除去剤(64)
  • 洗車・清掃(59)
  • マスク(54)
  • ヘルスケア(53)
  • 理美容(46)
  • ガレージ機器・整備設備(46)
  • テープ(33)
  • トラック輸送・安全用品(31)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(30)
  • エンジン工具(29)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(16)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(15)
  • フォークリフト・産機・建機用品(13)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(9)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(5)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
すべてのカテゴリ

「ロック」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
123,559件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロック付蓋止 栃木屋ロック付蓋止栃木屋(4件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
レバー部分を上から軽く押さえるだけでロックでき、振動等で開いてしまう心配がありません。ロックの解除は、サイド部のストッパーを押しながらレバーを引き上げるだけの操作しやすい機構です。ステンレス製の為耐食性に優れています。
用途計測・通信機器・工作機器・各種筐体等材質/処理(ベース・レバー・ストッパー・キーパー)SUS304/バレル研磨(アーム)SUS304/-(シャフト)SUS/-質量(g)36RoHS指令(10物質対応)対応
キャッチロック 栃木屋キャッチロック栃木屋(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
振動や衝撃に対して扉等が開放しないよう確実なロック状態を保持するロック装置です。
用途建設機械・農業機械・産業機械・車両等材質(ブラケット)SPCC、(平座金)S、(軸)SWCH、(ロックA)SPHC/SPCC、(ロックB)S45C、(引張コイルばね)SUS304、(受金具)SPCC/S45C質量(g)120保持力N(kgf)150[15.3]RoHS指令(10物質対応)対応
ロック付ステンレスキャッチクリップ 栃木屋ロック付ステンレスキャッチクリップ栃木屋(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
欠品中
ロック機構により、振動等で外れる心配がありません。
用途分電盤・制御盤・配電盤・計測機器等締付力(N[kgf])約138(14)材質/処理(レバー・ベース・アーム・スライド・キーパー)SUS304/バレル研磨(ストッパーピン)SUS303/-(シャフトA)SUS/バレル研磨(シャフトB・スプリング)SUS304/-質量(g)75RoHS指令(10物質対応)対応
コンベックス ロック付 モノタロウコンベックス ロック付モノタロウ(244件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
ストッパ付コンベックスで先端爪にマグネット2個(2mタイプ1個)装備しました。一人での作業や、金属部品の落下等回収も可能です。
種類ロック付目盛仕様メートル目盛種別片面仕様ヨンゴーゴーピッチ表示、0点補正移動爪、ベルトクリップ付、ストラップ付、先端マグネット付爪部マグネット爪材質(ケース)ABS樹脂材質(テープ)スチール
カッター オートロックタイプ モノタロウカッター オートロックタイプモノタロウ(129件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
あらゆる作業に使いやすい、オートロックタイプカッターの決定版! 背面に替刃2枚を収納可能!
規格L型仕様ロック機構付付属品替刃3枚(本体装着1枚、背面収納部2枚)種別L型幅(mm)45(本体最大)厚さ(mm)16全長(mm)160材質(本体)樹脂刃幅(mm)18材質(刃)カーボンスチール関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
コンベックス ロック・カバー付  JIS モノタロウコンベックス ロック・カバー付 JISモノタロウ(41件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
強力マグ爪と両面目盛の測定しやすいコンベックスです。スライドロック、人差し指で止められるストップボタン2箇所(側面と底面)有、ショックをやわらげるラバープロテクター付き。ナイロンコーティングテープで錆びにくく、耐摩耗性に優れます。JIS1級規格品。
用途長さの測定に仕様スライド式ロック、側面・底面ストップロック、ナイロンコートテープ、両面目盛、マグネット爪、ベルトクリップ、ストラップ、ラバージャケット種類ロック、強力マグ爪、両面目盛材質(ケース)ABS,TPR目盛仕様メートルJIS規格1級材質(テープ)SK4爪部マグネット爪
ねじロック 中強度 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ねじロック 中強度LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(19件のレビュー)
549税込604
1個(0.5mL)ほか
当日出荷
耐熱性が向上された中強度タイプ。M6~M20に適します。耐油性を有し、メッキ面や不活性材質の接着とシールに優れます。高い耐熱性と油面接着性を持っています。例えば、切削油、潤滑油、防錆油、部品の保護剤等への若干の付着に対して適用可能です。取外しも可能です。チキソ性を有している為、接着部周辺への付着を防止できます。LOCTITE 243の相当品となります。
用途工具での分解が必要な部分に適したねじの緩み止め用接着剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
コンベックス ロック・カバー付 モノタロウコンベックス ロック・カバー付モノタロウ(338件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
スライドロックで任意の位置に固定できます。衝撃をやわらげるラバープロテクター付き。
用途長さの測定に。種類ロック付材質(テープ)SK4目盛仕様メートル目盛種別片面材質(ケース)ABS/PVC仕様スライド式ロック、ベルトクリップ、ストラップ、ラバージャケット色(本体)黄色爪部0点補正移動爪
ボールロックピン 大阪魂ボールロックピン大阪魂(12件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
硬度HRC(ボール)55~材質/処理(ピン)S45C/無電解ニッケル、(ボール)SUS440C、(ヘッド)SUM23/無電解ニッケル、(リング)SWRH/ニッケル
キーパー ロックタイプ ラストロ(岩崎工業)キーパー ロックタイプラストロ(岩崎工業)(28件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
ロック部が出っ張らない、ダウンロック式で扱いやすいです。中空パッキンを採用した機密性の高いロック式大型収納ケースで、大きめの乾物や、米などの保存に向きます。中身の視認性が高い透明度の高いポリプロピレン製で、耐薬品性にも優れています。深さ違いで積み重ねし易い構造なので、シンク下のスペースを縦に有効利用できる設計です。スッキリした外観で収納性を損ないません。
材質(本体)ポリプロピレン材質(フタ)ポリプロピレン材質(パッキン)シリコンゴム形状角形
Gロック タジマツール(TJMデザイン)Gロックタジマツール(TJMデザイン)(72件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷から31日以内出荷
弾力のある弾性樹脂で全身をガードしたコンベ ロックタイプ。
種類ロック付材質(テープ)SK85(旧SK5)目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別片面材質(カバー)エラストマー樹脂材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、落下時の衝撃からコンベを守る新開発アーマードケース、衝撃から爪を守るフックガードバンパー爪部0点補正移動爪
ロックオイルステイン ロックペイントロックオイルステインロックペイント(21件のレビュー)
819税込901
1缶(350mL)ほか
5日以内出荷
木部に対する浸透性がよく、しかも速乾性です。木目を荒さず透明の美しい仕上がりになります。そのまま塗装でき色むらの出にくい着色剤です。
用途建築物、家具、調度品など屋内木部一般の着色。(高級家具・床には適しません。)仕様ツヤなしタイプ油性木部着色剤乾燥時間(分)夏期/10~15、冬期/30~40主な用途屋内木部・木製品希釈剤ペイントうすめ液危険等級使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)0(通常不要)特性速乾塗り重ね可能時間(時間)1以上(20℃)危険物の性状非水溶性
ロックラッカー プラサフ ロックペイントロックラッカー プラサフロックペイント(3件のレビュー)
33,980税込37,378
1缶(18kg)
5日以内出荷
ロックラッカー プラサフは、速乾性で付着性、研磨作業性にすぐれた1液型の下地塗料です。使い易いエアゾールタイプもあります。付着性が良く上塗りの吸い込みが少ない。希釈安定性が良い。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類上塗塗装可能時間20℃で1時間以上または60℃×20分強制乾燥危険物の性状非水溶性
ジップロック コンテナー 旭化成ホームプロダクツジップロック コンテナー旭化成ホームプロダクツ(36件のレビュー)
279税込307
1セット(4個)ほか
当日出荷
軽くて丈夫なプラスチック製保存容器です。耐熱温度140℃耐冷温度-20℃で、冷凍保存からフタごと電子レンジ加熱までできます。異なるサイズ同士でも積み重ねて保存でき、使わない時は重ねて収納できます。底面とフタの凹凸で重ねた時にずれにくくなっています。フタの中央部分を押すとパチンと閉まって、しっかり密閉します。中身がひと目でわかる半透明の容器です。容器側面に目盛りが付き内容量が確認できます。
材質容器・フタ:ポリプロピレン電子レンジ
ロックリムーバー(強力型) ロックペイントロックリムーバー(強力型)ロックペイント(8件のレビュー)
6,998税込7,698
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷
剥離力が大きく、2液型塗料や焼付塗膜も簡単にはがすことができます。
ジップロック フリーザーバッグ 旭化成ホームプロダクツジップロック フリーザーバッグ旭化成ホームプロダクツ(3件のレビュー)
349税込384
1個(12枚)ほか
当日出荷
オープンタブ部分に細かい凹凸がついて、濡れた手でも滑りにくく開けやすい!キッチンだけでなく日常の様々な場面で使いやすくなりました。
厚さ(mm)0.06クリア
ジップロック フリーザーバッグ 旭化成ホームプロダクツジップロック フリーザーバッグ旭化成ホームプロダクツ(3件のレビュー)
999税込1,099
1個(48枚)ほか
当日出荷
指先感覚で「パチパチ閉まる」が分かるウルトラジッパー。 オープンタブ部分に細かいおうとつがついて濡れた手でも滑りにくく開けやすい! 内側から開きにくい密封ジッパーで液漏れが不安なカレーやミートソースもお任せ! 冷凍保存からレンジ解凍まで、移し替えの必要なし! 厚手の素材で、食材を酸化や乾燥から守ります。
クリア
G3ゴールドロック25 タジマツール(TJMデザイン)G3ゴールドロック25タジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から31日以内出荷
落下時に建材にダメージを与えない、新アーマードケース仕様落下時の衝撃から爪を守るフックガードバンパー0点補正移動爪ショックアブソーバー付
用途長さ測定用種類ロック付テープ幅(mm)25材質(テープ)SK85(旧SK5)目盛種別両面タイプ大型ベルトクリップ付材質(カバー)エラストマー樹脂材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、強度に優れた焼き爪仕様、衝撃吸収力に優れた新アーマードケースを採用、ショックアブソーバー付、フックガードバンパー爪部0点補正移動爪
ネジロック1401 スリーボンドネジロック1401スリーボンド(46件のレビュー)
2,198税込2,418
1缶(200g)
当日出荷
合成樹脂を主成分としたネジのゆるみ・もれ・さび防止剤です。 ねじ部に塗布し組み付けるだけで機能を発揮します。 締めつけ時の1~2割増しの力で回転させると容易に取り外せます。 あらゆるねじに使用できますが比較的小さな取りはずしの多いねじに適しています。 防錆効果あり。
用途ネジ部品用 M6以下の比較的小さな取りはずしの多いねじ。 樹脂ネジにもOK使用温度範囲(℃)-20~80比重0.88引火点(℃)9体積抵抗率(Ωcm)4.7×1010不揮発分31%反応形態溶剤揮散成分酢酸ビニル樹脂系タイプ取りはずし可能粘度(mPa・s[cP])350危険等級強度低強度危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
(90041)ナット, ロック ダイハツ(90041)ナット, ロックダイハツ(29件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から4日以内出荷
極太ダイヤルワイヤーロック サギサカ(SAGISAKA)極太ダイヤルワイヤーロックサギサカ(SAGISAKA)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
安心の太さ!極太ダイヤルロック。 好きな番号にセットできるマイセットタイプの4桁ダイヤル錠。
材質本体:ABS樹脂、ケーブル:スチール、コーティング:PVC寸法(mm)長さ600×太さ18ワイヤー長(mm)6004桁マイセットダイヤル
インターロックプラグ 大和電業インターロックプラグ大和電業(2件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から9日以内出荷
リミテッド AL(オートロック) オルファリミテッド AL(オートロック)オルファ(9件のレビュー)
979税込1,077
1本
当日出荷
力のかけやすい形状を追求した滑りにくいラバー付グリップ。 ワンタッチで刃が出せしっかりとロックするオートロック式。
規格AL型シルバートラスコ品番342-9083厚さ(mm)22.5全長(mm)158質量(g)83全幅(mm)40適合替刃・カッターLB10K・LB10B・ LB10BS・LB50K・LB50B・LBB10K・LBB10B・LBB50K
ロックナットレンチ SK11ロックナットレンチSK11(11件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
ディスクグラインダー用ロックナットフランジの締付に使用します。マキタ・日立兼用です。
用途ディスクグラインダー・ディスクサンダーのロックナットの締め付け。適合機種ディスクグラインダー用
サイレンサゲートロック OHNO(大野ゴム工業)サイレンサゲートロックOHNO(大野ゴム工業)(69件のレビュー)
179税込197
1袋(2個)ほか
当日出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
ロックナット 黄銅製 モノタロウロックナット 黄銅製モノタロウ(6件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
耐密性を必要としない機械的接続時の利用に適しています。
用途パネルや壁などを固定する際のゆるみ止めに材質黄銅形状ロックナット
ネジロック剤 モノタロウネジロック剤モノタロウ(94件のレビュー)
819税込901
1缶(200g)
当日出荷
プラスチックや塗装面を侵すことがないので、ねじの周囲の材質に気配りする必要がなく、作業がやり易くなります。 締め付け時の1~2割増の戻しトルクで取り外すことができますので、修理や整備時のねじ部の調整が簡単です。 ねじ部のさびや腐食を防止します。 溶剤系なので、ねじの微細な隙間にも浸透させることができます。 乾燥すると弾性をおびますので、優れた耐振動性を有します。
用途電気通信機器、OA用機器全般のねじ部に 家庭用電気機器や音響機器の全般ねじ部に 建材、建具などの付属金具のねじ部に カメラ、映写機、ミシン、自転車、オートバイ、 家具などのねじ部に ねじのゆるみ、もれ、さび防止剤タイプ取りはずし可能主成分酢酸ビニル樹脂系比重0.88危険等級強度低強度危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量227.3mL関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状販売区分業務用
アプレシア ロック 0.8L T-fal(ティファール)アプレシア ロック 0.8LT-fal(ティファール)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から7日以内出荷
さっと沸いてパッと注げて、気軽に使えるコンパクト電気ケトル。転倒お湯もれロック機能付き。倒れてもお湯がこぼれにくいから万が一のときも安心。注ぎやすく、ほこりが入りにくい注ぎ口。一気に給湯したい時も、コーヒーを淹れる際の繊細な給湯も思いのままに。注ぎ口からほこりが入りにくいカバー付きで、いつでも清潔。握りやすく手になじむ人間工学に基づいたハンドル形状。安心の自動電源オフ、空焚き防止機能付き。
用途電気ケトル質量(g)約972容量(L)0.8電圧(V)100コード長さ(m)1.3定格消費電力(W)1250外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×153×197機能自動電源オフ、水量目盛付き窓、空焚き防止機能、転倒お湯もれロック機能
ロックカプラ KTCロックカプラKTC(16件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
コードレスグリースガン JTAE911用のオプション部品です。 1アクションで、グリースニップルに固定/解除が可能です。
危険物の類別非危険物
900Aフリーロック ハンマーキャスター900Aフリーロックハンマーキャスター(17件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
側面に取付けられる新しいタイプのフロアロックです。 従来品と異なり床面に多少の凹凸があっても確実にロック出来ます。 内蔵スプリングの働きにより床面を押し付けてロックします。 そのロック代が約5mmで、この時の押し圧力は、約392N(約40kgf)です。 小型でしかも軽量であるため広範囲に使用できます。
用途キャスターの取り付けられたあらゆる機器(運搬器具、移動用陳列ケース、照明器具、包装機器、医療用器具、事務用器具、ベッド、移動用クーラー、業務用ワゴン・・・)の移動防止、ドア、門扉用ストッパー、その他移動防止用にご利用頂ける製品です。取付穴径P(Φmm)7全長H(mm)223上昇時高さ(mm)46ストロークS(mm)38取付ピッチY(mm)15床面高さ(mm)25~30トラスコ品番166-2066質量(g)435
後入れロックナット L SUS(エスユーエス)後入れロックナット LSUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
82税込90
1個
当日出荷
材質S10C相当質量(g)10表面処理ユニクロメッキ
ロックカラビナ BN SK11ロックカラビナ BNSK11(4件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
アルミ製で軽量な、高強度、高品質のカラビナです。脱落防止ネジロック機能で落下を防ぎます。
用途簡易工具つりさげ。材質アルミ二ウム形状オフセットD型
かべロックDX 若井産業かべロックDX若井産業(6件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(30本)
当日出荷
火災報知器などの軽量物の取り付けに最適。鋭い刃先で位置決めができ、楽に施工ができます。ねじを締めると刃先が開脚し、石膏ボードに食いつきます。
用途石こうボード用。適合ビス頭径(mm)4タッピング呼び径(mm)4ボックスビス呼び径(mm)4頭部径(Φmm)13.5全長(mm)26トラスコ品番356-8822材質/仕上亜鉛ダイキャスト/ホワイトメッキ質量(g)110適合材石こうボード最大引張荷重(kN)0.23/0.32(石こうボード厚み9.5mm/12.5mm)
スライディングガラス扉用ロック モノタロウスライディングガラス扉用ロックモノタロウ(7件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
ショーケースなど引き戸式のガラス扉に施錠するための鍵です。 取り外しも簡単に行えます。 鍵は同一キーになっています。
用途ショーケース用付属品キー×2本材質スチール、亜鉛ダイカスト幅(mm)約109シリンダー径(Φmm)約16取付板厚(mm)3~7同一鍵
Vロックナット(ステンレス) 紀州ファスナーVロックナット(ステンレス)紀州ファスナー(15件のレビュー)
519税込571
1パック(2個)ほか
当日出荷
材質ステンレスねじ山種類メートル並目
開き戸かんたんロック 光開き戸かんたんロック(7件のレビュー)
489税込538
1セット(2個)
当日出荷
両扉の食器棚・吊戸棚に地震が来てもガッチリロックします 食器棚等の地震対策・いたずら防止 簡単に設置できる粘着タイプです 開け閉めは簡単ワンタッチです 開き戸専用
種別開閉防止具仕様テープ付
ノルトロックワッシャー 鉄(SC焼入れ材) ノルトロックジャパンノルトロックワッシャー 鉄(SC焼入れ材)ノルトロックジャパン(30件のレビュー)
529税込582
1パック(2組)ほか
当日出荷から9日以内出荷
ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
種類ノルトロックワッシャー
ジップロック スクリューロック 旭化成ホームプロダクツジップロック スクリューロック旭化成ホームプロダクツ(10件のレビュー)
289税込318
1包(2個)
当日出荷
スクリュータイプのフタで密閉性が高くもれにくいため、液体の保存に便利です。 冷凍保存から電子レンジ加熱まで幅広くお使いいただけます。 計量に使える目盛り付きです。
材質PP(ポリプロピレン)形状丸形使用温度範囲(℃)-20~+140℃
カッター 内蔵ロック25 タジマツール(TJMデザイン)カッター 内蔵ロック25タジマツール(TJMデザイン)(14件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
25kgの固定力で刃をロック。厚物も確実に切断できます。 オートロック機構採用により作業性大幅向上。 ボディ内に2枚の替刃を内蔵。 強力な引き手力を掛けられる「抜け防止」形状。
付属品替刃2枚(内蔵)種別カッター全長(mm)155質量(g)81刃長(mm)100刃幅(mm)18適合替刃替刃大 硬刃(CBL-K10/CBL-K50/CBL-DS10BL)、替刃大 硬刃ダブル(CB-50D)
...