カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2,880)
  • 機構部品(3,555)
  • 物流用品(2,516)
  • 建築金物(635)
  • メカニカル部品(15,080)
  • 安全用品(182)
  • 制御機器(4,727)
  • 安全標識(167)
  • 清掃用品(451)
  • 切削工具(1,832)
  • 研磨材(6,282)
  • 電動工具(2,919)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,669)
  • 科学研究・開発用品(2,388)
  • 空圧工具(1,656)
  • 作業工具(1,615)
  • 空調・電設資材(1,577)
  • 測定用品(1,331)
  • 配管・水廻り設備部材(1,134)
  • 船舶用品・漁業資材(1,064)
  • 家電(789)
  • 事務用品(774)
  • 農業機械(763)
  • バイク部品(655)
  • オフィス家具(555)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(464)
  • 学童・教育用品(459)
  • FA担当者のオススメ新商品(451)
  • 厨房用品(355)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(300)
  • カー用品(297)
  • 安全保護具(284)
  • 照明(280)
  • 医療(274)
  • 測量用品(土木/建設)(265)
  • 自転車部品(264)
  • 農業・園芸資材(253)
  • 店舗什器・備品(238)
  • 防犯用品(233)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(227)
  • 油圧機器・油圧ホース(227)
  • 電気材料(195)
  • 縫製用品(190)
  • ねじ・ボルト・釘(172)
  • 介護用品(167)
  • 保管用品(161)
  • 塗装・養生・内装用品(152)
  • 卓上消耗品(151)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(143)
  • スプレー・オイル・グリス(134)
  • 自動車補修部品(127)
  • 日用品(126)
  • トラック用品・パーツ(115)
  • 洗車・清掃(109)
  • 作業服(106)
  • ヘルスケア(101)
  • エンジン工具(101)
  • 防災用品(96)
  • 整備工具・収納(96)
  • 建材・エクステリア(93)
  • 自動車純正部品(93)
  • 測定関連サービス(89)
  • 溶接用品(88)
  • 農具(79)
  • 自動車用オイル・ケミカル(72)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(63)
  • 梱包用品(62)
  • クリーンルーム用品(43)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(36)
  • 鈑金・塗装(36)
  • 手袋(34)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(32)
  • テープ(32)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(32)
  • はんだ関連・静電気対策用品(30)
  • 接着剤・補修材(29)
  • 理美容(29)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(29)
  • 住設機器(24)
  • 完成車(24)
  • トラック純正部品(19)
  • バイク純正部品(18)
  • ガレージ機器・整備設備(17)
  • タイヤ・足回り(15)
  • トラック輸送・安全用品(15)
  • 塗料(14)
  • マスク(12)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(12)
  • バッテリー・電装(9)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(8)
  • 安全靴・作業靴(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 救急・衛生(7)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
すべてのカテゴリ

「回転」の検索結果

65,567件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転盤 イースタン精工回転盤イースタン精工(41件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
静音・高荷重設計です。 上板と下板をかしめ止めしていますので、抜けたり、外れたりすることはありません。
用途ターンテーブル、テレビ回転台等。トラスコ品番384-7772材質/仕上スチール/三価ユニクロメッキ高さ(mm)12.5質量(g)898内径(Φmm)70均等荷重(kg)100外径(Φmm)160取付穴径(Φmm)8.1取付ピッチ(mm)(上)136×110(下)144×144
回転台 モノタロウ回転台モノタロウ(53件のレビュー)
849税込934
1台
当日出荷
ノートパソコンやデスクトップパソコンのモニタを好きな角度に回転できます。
用途PCモニタを複数人で共用して確認する際に。材質ABS樹脂関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
クローム回転プレート ニッサチェインクローム回転プレートニッサチェイン
199税込219
1個
当日出荷
材質寸法A(mm)15寸法D(mm)10参考使用荷重(kg)30表面処理クローム寸法B(mm)58寸法C(mm)23.6破断荷重(kg)400
スイベルヒンジ 栃木屋スイベルヒンジ栃木屋(4件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
スイベル方向に任意の角度で静止できるヒンジです。小型機器の回転台等に使用できます。
用途小型モニター・表示板等材質(固定ブラケット、可動ブラケット)SPCC、(シャフト)SUS303、(プラグ)POM、(ディスク)SUS304、(サラばね)S60C、(押さえワッシャー)SPCC、(管用ナット)SWCH質量(g)34.2使用温度範囲(℃)+10~+40取付ねじM4サラ小ねじ(取付穴に要面取り加工)適合モニターサイズ9インチトルク値N・m(kgf・cm)(設定)0.49±0.1(5±1)RoHS指令(10物質対応)対応取付可能質量(kg)3(最大)
回転台 サンワサプライ回転台サンワサプライ(11件のレビュー)
3,198税込3,518
1台
当日出荷
金属製ローラーを使用しているので滑らかに回転します。 液晶ディスプレイやノートパソコンを見やすい位置に回転することができます。
用途2人で1台のモニタ、ノートパソコンを共有するときに最適。付属品滑り止めシート(4枚)材質ABS樹脂総耐荷重(kg)30
ターンテーブル LAMP(スガツネ工業)ターンテーブルLAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
トッププレートの取付穴に、天板などの板材を取り付けて使用します。脚ゴム付きで、テーブルに固定せず使用できます。受注対応で、高荷重タイプ(耐荷重350kgf 外径Φ750mm)も用意可能です。
用途作業台寸法d(Φmm)4.8主な用途テレビ、モニターの回転台
回転プレート ニッサチェイン回転プレートニッサチェイン
339税込373
1個
当日出荷から翌々日出荷
回転式金具ですから、チェーンやワイヤのねじれを防ぎます。
材質スチール(SPCC)質量(g)24寸法A(mm)15寸法D(mm)10寸法B(mm)58寸法C(mm)23.6使用荷重(kN)0.3
EDLP コード付タップ 延長コード 電源タップ 3個口  トラッキング 火災予防 回転式コンセント ELPAEDLP コード付タップ 延長コード 電源タップ 3個口 トラッキング 火災予防 回転式コンセントELPA(93件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
プラグ部分にはほこりの侵入を防止し、火災を予防する耐トラッキングカバー付です。 コードは(社)日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した仕様で安全性が高くなっています。 難燃性を高めるため、タップボディには難燃グレードが一番高いUL94V-0のABS樹脂を使用し、プラグ差込部には耐燃性の高いユリア樹脂を採用しています。
ホワイトスイッチなし定格電力(W)1500まで定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状2P定格電流(A)15機能耐トラッキングカバー付、難燃性マグネットなしプラグ形状スイングUSBポートなし雷ガードなし耐トラッキングあり
回転台(スチール天板) TRUSCO回転台(スチール天板)TRUSCO(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷から翌々日出荷
製品、部品等の組み立て、金型のメンテナンスに最適です。 作業者の使いやすい位置に簡単に動きます。
高さ(mm)30材質(本体)スチール(シルバー塗装)材質(内部)樹脂製ベアリング
コーキングガン 回転式 モノタロウコーキングガン 回転式モノタロウ(106件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
カートリッジの装填部を回転させる事ができ方向転換時の作業が楽になります。
用途穴やヒビ割れの修理、埋込などのコーキング作業に。材質長さ(mm)(装着部)235全長(mm)330質量(g)540
回転モップセット 手動式ダブル セパレートタイプ モノタロウ回転モップセット 手動式ダブル セパレートタイプモノタロウ(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
バケツは重ねて収納が可能なセパレートタイプなのでコンパクトに収納できます。 モップをバケツの水で回転洗浄させ汚れを取り除き、ステンレスの脱水カゴで水分を取り除くことができます。 モップハンドルをバケツの中にある突起部分に差し込み、ハンドルを上下に動かすだけの簡単操作。 伸縮式ハンドルを好みの長さに調整する事で、清掃時の腰の負担を軽減できます。 モップとハンドルの連結部分は90度に曲がるので狭いすきまの清掃に便利です。 マイクロファイバー製のモップで水拭きもカラ拭きもしっかり汚れをキャッチします。 脱水用のバケツは簡単に水を抜くことができる排水穴があります。(使用時は抜けないようしっかりキャップを取付けてください)
用途フローリング、クッションフロア、タイル、畳など、床面の水拭きやカラ拭き清掃作業にセット内容バケツ2個、ハンドル1本、モップ2枚寸法(mm)バケツ:485×257×230、モップ:340×340×1100~1300質量(kg)1.98(バケツ:1,305g 、ハンドル:455g、モップ:110g×2)ライトグレー径(Φmm)モップ:約340容量(L)10ハンドル長さ(mm)1070~1280回転機構洗浄+脱水材質(ハンドル)ポリプロピレン(PP)、ステンレス材質(バケツ)バケツ:ポリプロピレン(PP)、ステンレス材質(モップ)マイクロファイバー取扱説明書(1.4MB)繰り返し・詰め替え対応
モップ セット 足踏み式 ダブル回転 モノタロウモップ セット 足踏み式 ダブル回転モノタロウ(48件のレビュー)
3,198税込3,518
1セット
当日出荷
モップをバケツの水で回転洗浄!脱水カゴでしっかり水切り! 使い方はペダルを踏むだけでバケツ底の洗浄用突起部と脱水カゴの両方が回転するらくらく操作。 伸縮式ハンドルを好みの長さに調整する事で、清掃時の腰の負担を軽減できます。 モップとハンドルの連結部分は90度に曲がるので狭いすきまの清掃に便利。 マイクロファイバー製のモップなので、水拭きでもカラ拭きでも、しっかり汚れをキャッチ!
用途フローリング、クッションフロア、タイル、畳など、床面の水拭きやカラ拭き清掃作業にセット内容バケツ1個、ハンドル1本、モップ2枚質量(kg)3.82種類回転モップ径(Φmm)モップ:360容量(L)7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バケツ:500×320×310ハンドル長さ(mm)1245回転機構洗浄+脱水材質(ハンドル)ステンレス材質(バケツ)ポリプロピレン(PP)材質(モップ)マイクロファイバー関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 商品使用方法(8.1MB)取扱説明書(91.8MB)繰り返し・詰め替え対応
回転式両面表示板 ユニット回転式両面表示板ユニット(18件のレビュー)
379税込417
1枚ほか
当日出荷から翌々日出荷
安全性、操作性、視認性バツグンのニュータイプ!! 開閉表示切り替えがワンタッチ。 確認しやすい両面表示。 180°回転で固定されるオートストップ機構。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)101×48×6.5(ボタン・ユニットロゴ部・二重カン部除く)
モップ セット 足踏み式 シングル回転 モノタロウモップ セット 足踏み式 シングル回転モノタロウ(37件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット
当日出荷
モップをバケツの水でジャブジャブ洗った後は、ペダルを踏むと回転する脱水カゴでしっかり水切り! 伸縮式ハンドルを好みの長さに調整する事で、清掃時の腰の負担を軽減できます。 モップとハンドルの連結部分は90度に曲がるので狭いすきまの清掃に便利。 マイクロファイバー製のモップなので、水拭きでもカラ拭きでも、しっかり汚れをキャッチ!
用途フローリング、クッションフロア、タイル、畳など、床面の水拭きやカラ拭き清掃作業にセット内容バケツ1個、ハンドル1本、モップ2枚質量(kg)3.35種類回転モップ径(Φmm)モップ:360容量(L)7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バケツ:460×279×315ハンドル長さ(mm)1245回転機構脱水のみ材質(ハンドル)ステンレス材質(バケツ)ポリプロピレン(PP)材質(モップ)マイクロファイバー関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(91.7MB)繰り返し・詰め替え対応
スペア モップ 回転式用 2枚入り モノタロウスペア モップ 回転式用 2枚入りモノタロウ(15件のレビュー)
299税込329
1パック(2枚)
当日出荷
モップセット専用スペア
適合本体品番 M-01 / M-38 / M-10S用種類回転モップ径(Φmm)モップ:360材質(モップ)マイクロファイバー繰り返し・詰め替え対応
回転ピン 固定式 ハイロジック回転ピン 固定式ハイロジック
299税込329
1袋(4個)
当日出荷から3日以内出荷
オーディオセットの補修に最適!
扉付タップ 安全 いたずら防止 感電事故防止 ほこり防止シャッター付 配線 180°回転式プラグ ELPA扉付タップ 安全 いたずら防止 感電事故防止 ほこり防止シャッター付 配線 180°回転式プラグELPA(9件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
プラグの部分が 180度スイング。 耐トラッキングカバー付。 熱に強い。 使用していないコンセントの刃受口を封じて幼児のいたずらによる感電予防となります。 安全の保護被ふく
スイッチなし定格電力(W)1500まで定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15定格容量(W)1500マグネット×プラグ形状スイングUSBポートなし雷ガード×耐トラッキング
吐水口回転形水栓 KVK吐水口回転形水栓KVK(11件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
シルバーJIS規格日本工業規格品ハンドル形状三角ハンドル
エアードラム回転式30mホース付 モノタロウエアードラム回転式30mホース付モノタロウ(27件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
回転台式なのでホースの取り回しに便利です。 ワンタッチカプラーで簡単に接続できます。
ホース長さ(m)(ドラム)30、(空気取り込み側)1ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10質量(kg)7.0材質(ホース)ポリウレタン樹脂寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×355×255空気接続口1/4カプラー最高圧力(MPa[kgf/cm2])1.47[15]取扱説明書(0.6MB)
ベンチバイス クランプ式 回転盤付 モノタロウベンチバイス クランプ式 回転盤付モノタロウ(73件のレビュー)
2,398税込2,638
1台
当日出荷
クランプ式なので、作業台への固定が簡単に行えます。 回転盤付なので、加工方向によって向きの調整が可能です。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
用途加工対象物の固定に。材質ねずみ鋳鉄全長(mm)155口開き(mm)50口深(mm)30全高(mm)185アンビル(mm)41×28最大締圧力(kN)4クランプ幅(mm)約40
回転モップ 洗浄機能付 踏みペダル式 アイリスオーヤマ回転モップ 洗浄機能付 踏みペダル式アイリスオーヤマ(14件のレビュー)
5,398税込5,938
1台
当日出荷
ペダルを踏むだけで脱水できるので、手を汚さず衛生的です。便利なモップの洗浄機能付きです。マイクロファイバーモップで、水拭きでから拭きでも、しっかり汚れをキャッチします。遠心力で脱水するので、汚れた水が飛び散りにくく、しっかり脱水できます。フローリングのほか、畳の拭き掃除も可能です。
寸法(mm)モップサイズ:Φ400×1020~1310、グリップ部:Φ27、バケツサイズ:490×260×290トラスコ品番381-0356セット内容モップ本体、モップヘッド×2、バケツ材質ポリプロピレン・ナイロン・ステンレス・マイクロファイバー質量(kg)3.2繰り返し・詰め替え対応
レバー回転 安全弁付爪付きジャッキ 今野製作所(EAGLE)レバー回転 安全弁付爪付きジャッキ今野製作所(EAGLE)
47,980税込52,778
1台
当日出荷から6日以内出荷
「安全性」「高い作業効率」「耐久性」を備えた油圧爪付ジャッキです。爪部でも頭部でも持ち上げることができるため、通常の油圧ジャッキと比べて、幅広い作業に応用できます。オーバーロードによるジャッキの破損を防ぐため、安全弁回路(リリーフ弁)を標準装備しています。
接着系アンカー ARケミカルセッター HPアンカー(回転・打撃型 フィルムチューブ) 旭化成接着系アンカー ARケミカルセッター HPアンカー(回転・打撃型 フィルムチューブ)旭化成(16件のレビュー)
289税込318
1本
当日出荷
高性能エポキシアクリレート樹脂により優れた固着力です。 粒状硬化剤をカプセル全体に分散、ボルト打設時の樹脂との混合ムラを解消し、確実な硬化を実現します。
用途耐震補強工事。 ダム工事などに。仕様回転・打撃型材質主剤:非スチレン系エポキシアクリレート樹脂
コード付タップ 延長コード 電源タップ 4個口  トラッキング 火災予防 回転式コンセント ELPAコード付タップ 延長コード 電源タップ 4個口 トラッキング 火災予防 回転式コンセントELPA
1,233税込1,356
1個
当日出荷
電源ラインサージ低減…内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります。 耐雷サージ表示LED:耐雷サージ機能が作動中に点灯します。 強度に優れた台形フォルム 滑り止め効果をもった握りやすいデザイン 熱に強い二重ボディ構造 片刃差し防止シャッター 耐トラッキングカバー付 180°回転スイングプラグ
コンセント個数4コンセント形状2P雷ガードあり耐トラッキングあり
テクノタッチ回転印 欧文日付 5連年号2連式 サンビーテクノタッチ回転印 欧文日付 5連年号2連式サンビー(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ソフトで鮮明な印字。握りやすく捺しやすいグリップ。堅牢で丈夫な構造。豊富なサイズ。
書体明朝体文字種別欧文日付印字桁数(桁)5連RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
回転子 アズワン回転子アズワン(12件のレビュー)
238税込262
1個
当日出荷
リードバイス ダクタイル鋳鉄製 回転盤付 モノタロウリードバイス ダクタイル鋳鉄製 回転盤付モノタロウ(59件のレビュー)
4,498税込4,948
1台
当日出荷
ダクタイル鋳鉄を使用しているため、耐衝撃性と耐久性に優れています。 回転盤付なので、加工方向によって向きの調整が可能です。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
用途加工対象物の固定に。材質ダクタイル鋳鉄関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
回転モップセット 専用スペアパーツ モノタロウ回転モップセット 専用スペアパーツモノタロウ
299税込329
1パック(2枚)ほか
当日出荷
注文コード:9899009 回転モップセット 手動式ダブル セパレートタイプの専用スペアパーツです。
用途専用部品となりますので交換用としてご購入ください。繰り返し・詰め替え対応
回転灯 電池式 モノタロウ回転灯 電池式モノタロウ(42件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
裏面のスイッチで回転と点滅の2動作を切替する事が出来ます。 コードレスタイプなので屋外での使用に便利です。 マグネット式で設置場所に困りません。
用途マグネット付。定格電圧(V)DC6形状円筒形光源LEDLED使用数(個)15高さ(mm)99使用乾電池単3形4本点灯方式手動動作回転・点滅連続点灯時間72時間
ヴィンテージ風 カウンターチェア バーチェア 昇降式 回転式 萩原ヴィンテージ風 カウンターチェア バーチェア 昇降式 回転式萩原
7,998税込8,798
1台(1台)
翌々日出荷
ヴィンテージ感あふれるデザインがおしゃれなレザー調でマットな質感のカウンターチェア。雰囲気のあるカフェやバーのような空間が作れます。ガス圧式で自由に高さ調節が可能。調節レバーを引くだけで簡単にお好みの高さに。長時間座っても疲れにくいフットレストも付き。座面とフットレストが一緒に360度回転するので、立ち座りもらくらくできます。自分だけの作業スペースや、複数台並べて団らんスペースとして使っても◎暖かみのあるブラウン・緑味のあるグレーのグレイッシュカーキ・どんなインテリアにも合いやすいダークグレーの3色からお選びいただけます。
用途イス・チェア , カウンターチェアとして。材質フレーム:スチール、張地:合成皮革タイプ組立式外寸(cm)(約)幅48×奥行51×高さ91~111×座面高63~83座面高(cm)63~83
回転モップ(200-CD060) サンワダイレクト回転モップ(200-CD060)サンワダイレクト
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
モップを上下にスライドさせるだけで、洗浄と脱水が1つのバケツで行えます。 1層式なので場所を取りません。 高速回転でしっかり洗浄、脱水ができます。 極細繊維のクリーニングクロスで汚れやほこりをからめとります。 使用後の水の排水用に排水口付きです。
のぼり用ポール回転頭(内径17.5mmΦ):J ジャストコーポレーションのぼり用ポール回転頭(内径17.5mmΦ):Jジャストコーポレーション(24件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
破損時などの取替え用として別売りパーツ販売しております。
材質プラスチック、ABS内管(Φmm)17.5
マグネットLED回転灯 DC12V/24V兼用 ON/OFFスイッチ付 仙台銘板マグネットLED回転灯 DC12V/24V兼用 ON/OFFスイッチ付仙台銘板(8件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
プラグを車のシガーライターソケットに差し込むだけで素早く点灯回転し警告信号を発します。 純色のLEDをそれぞれ使用。遠方からでも黄、青、赤、緑色を認識できます。 3WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。 DC12V/24V兼用です。使用車両による使い分けの必要はありません。 シガレットプラグにON/OFFスイッチ付。 2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。
材質グローブ:ポリカ、本体:ABS、反射鏡:アルミ質量(kg)約0.9定格電圧(V)DC12~24コード長さ(m)4.5電球LEDRoHS指令(10物質対応)対応
LED回転灯 SKシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED回転灯 SKシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(4件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷から21日以内出荷
ブラシレスモータで回転報知 長寿命 高視認性 長寿命化によるコスト削減効果
DC クロームエルボ 回転止ネジ付 フジテック・ジャパンDC クロームエルボ 回転止ネジ付フジテック・ジャパン(1件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
付属品回転止めネジ(本体付属)、レンチ材質亜鉛形状クロームエルボ仕上クロームメッキ
テクノタッチ回転印 欧文6連 サンビーテクノタッチ回転印 欧文6連サンビー(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ソフトで鮮明な印字。握りやすく捺しやすいグリップ。堅牢で丈夫な構造。豊富なサイズ。
書体明朝体印字桁数(桁)6連文字種別欧文RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
のぼり用ステンレスポール回転頭(内径17.5mmΦ) ジャストコーポレーションのぼり用ステンレスポール回転頭(内径17.5mmΦ)ジャストコーポレーション(2件のレビュー)
128税込141
1個
当日出荷
破損時などの取替え用として別売りパーツ販売しております。 ステンレスポール専用。
材質プラスチック、ABS内管(Φmm)17.5
天井点検口(スタンダード・軸式回転タイプ) ダイケン天井点検口(スタンダード・軸式回転タイプ)ダイケン(11件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
軸回転式構造。軸部は内枠コーナー金具と一体化しており、外枠の軸受け樹脂に簡単な操作で着脱できます。内枠は簡単な操作で着脱できますが、90°開いた状態で上に持ち上げて引かなければ外れない安全構造です。 コインロック式。工具を用いる必要がなく、コインで回すだけで簡単に開閉できます。 回転式・内枠ボード押え金具。内枠ボード押えアングルが回転するので、ボード材厚さ1~28mmまで対応します。 支持タイプハンガー金具(取付け位置自由)。支持タイプハンガー金具は左右に動かすことができるので、取付け位置を調節できます。
材質内枠・外枠/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、ロックホルダー樹脂・軸受け樹脂/ポリアセタール、ハンガー・ボード押さえ/SPCC付属品支持タイプハンガー金具(1型ハンガー)×4枠材外額縁・内額縁ハンガータイプ吊り込み(フリー)
デスクオーガナイザー 回転式 モノタロウデスクオーガナイザー 回転式モノタロウ(14件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
クルクル回るので、どの向きからでも取り出しやすいデスクオーガナイザーです。筆記用具、メモ用紙、はさみ、ホッチキス、クリップなどの文具を整理するのに最適です。
用途筆記用具や文具を整理するスタンドに。リモコンや携帯電話などのスタンドに。材質ポリスチレン半透明質量(g)326本体サイズ(mm)D161Φ×H118
Bluetooth自撮り棒/回転ホルダー型/1000mm エレコムBluetooth自撮り棒/回転ホルダー型/1000mmエレコム
2,298税込2,528
1個
当日出荷
Bluetooth接続でスティックの手元のボタンでワンタッチでシャッターを切れる。 取り外し可能なワイヤレスリモコン付き、縦撮り・横撮り・斜め撮り自在な回転式スマートフォンホルダータイプの自撮り棒。 最大約1mまで伸長するロングタイプ。
セット内容自撮り棒、リモコン、電池(テスト用)、取扱説明書(保証書付き)、ストラップ材質アルミニウム、シリコン、ABS質量(g)約154(電池含)使用電池CR2032連続動作時間約100時間BluetoothBluetooth 3.0 class 2収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約40×40×210
...