カテゴリ

  • 作業工具(373)
    • スパナ/レンチ(201)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
    • バルブ(1)
  • メカニカル部品(253)
    • ベアリング(軸受)(230)
  • タイヤ・足回り(52)
    • タイヤゲージ・空気入れ(52)
  • 接着剤・補修材(40)
    • 補修材(12)
  • 測定用品(344)
    • 圧力・流量測定(328)
  • 作業服(718)
    • 防護服・保護服・特殊服(83)
  • バイク部品(94)
    • 外装系(90)
  • 研磨材(26)
    • 切断(15)
  • 科学研究・開発用品(659)
  • 空調・照明・電設資材(410)
  • 建材・エクステリア(147)
  • 機構部品(119)
  • 電気材料(83)
  • 卓上消耗品(82)
  • 自動車用オイル・ケミカル(53)
  • パソコン/周辺機器(44)
  • 厨房用品(42)
  • 介護用品(41)
  • スプレー・オイル・グリス(38)
  • ねじ・ボルト・釘(33)
  • 防災用品(29)
  • 清掃用品(28)
  • 溶接用品(27)
  • 保管用品(23)
  • 救急・衛生(23)
  • 食品・飲料(22)
  • 医療(21)
  • テープ(18)
  • クリーンルーム用品(17)
  • はんだ関連・静電気対策用品(14)
  • 店舗什器・備品(14)
  • 農業・園芸資材(13)
  • 安全用品(12)
  • 塗装・養生・内装用品(11)
  • 手袋(11)
  • 電動工具(11)
  • 日用品(10)
  • ヘルスケア(10)
  • 整備工具・収納(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • 住設機器(9)
  • 安全保護具(8)
  • 洗車・清掃(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 防犯用品(6)
  • 自転車部品(6)
  • オフィス家具(5)
  • マスク(4)
  • 制御機器(3)
  • 梱包用品(3)
  • 塗料(3)
  • 切削工具(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 建築金物(2)
  • 家電(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 事務用品(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み

「旭」の検索結果

関連キーワード
4,070件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボールバルブ21型・21α型 ソケット型 アサヒAV

    ボールバルブ21型・21α型 ソケット型

    アサヒAV(8件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷
    トップフランジ付きの新機構ですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。 ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台・パネル等に固定できます。 ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップ。又、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、 万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。 ハンドルは締付治具を兼用していますので、ハンドル上部の突起部をユニオンの凹部と噛み合わせれば、便利な締込治具となります。
    用途汎用ボール弁、接着式です。形状ストレート材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)EPDM接続方式ソケット形接続差込みハンドル形状T形最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • コンビネーションスパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    コンビネーションスパナ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(33件のレビュー)
    ¥769~税込¥846~
    1丁ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    従来の製品より20%以上軽量化しました。(メーカー比) 高品質でJIS級で強度にも優れています。 スパナ部の形状はヤリ型で狭所への使用も容易です。 クロムメッキ仕様で防錆性、フィット感も抜群です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピロー形ユニット 旭精工

    ピロー形ユニット

    旭精工(13件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    合理的な自動調心性 軸受と軸受箱の完全な密封装置により完全に防じん 軸受と軸受箱との完全な互換性により軸受だけを取り替えることが可能 軸受箱外表面の塗装はメラニン樹脂系の焼き付け塗料を使用し、塗膜の密着性が良く美しい光沢を長時間保持
    形状ピロー形ユニット
  • 粉体入りパテ Copper Fix 旭エンジニアリング

    粉体入りパテ Copper Fix

    旭エンジニアリング
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(10本)
    翌々日出荷
    本品は切って、揉んで、貼るだけで簡単にひび割れや穴を緊急補修する事の出来る、材質別高強度粉体入りパテです。銅・真鍮補修用です。完全硬化後は穴、ネジ切り、研磨、塗装等、追加工する事ができます。エアー、水、油、ガソリン、アセトン、キシレン、メタノール、硝酸、硫酸、塩酸、苛性ソーダー等、耐薬品性にも優れております。
    用途銅・真鍮補修用使用温度範囲(℃)-30~260硬度82可使時間(分)5~7完全硬化時間1時間強度圧縮(55mpa):8000psi危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応塗布容積(cm3)25/1本絶縁耐力(volts/mil)300
  • ぬきボタルゲージ 旭産業(エアーゲージ)

    ぬきボタルゲージ

    旭産業(エアーゲージ)(1件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    メーター下の握り部分のボタンを押すと、エアーが抜けます。
    ホース長さ(mm)400
  • タイヤゲージ(測定専用) 旭産業(エアーゲージ)

    タイヤゲージ(測定専用)

    旭産業(エアーゲージ)(4件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    衝撃に強い構造で耐久性抜群。直径80mm大型メーター
  • ひしフランジ形ユニット ステンレスシリーズ 旭精工

    ひしフランジ形ユニット ステンレスシリーズ

    旭精工
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ひしフランジ形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐熱セメントMuffler Cement 旭エンジニアリング

    耐熱セメントMuffler Cement

    旭エンジニアリング
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    650℃の耐熱性を持ち高温個所の補修に適します。溶剤やアスベストを含まず、火を近づけても燃えず安全で金属、モルタル、レンガなどの材質に良く接着します。チューブから絞ってそのまま使用できるので便利です。
    用途エキゾーストパイプ、マフラー、ボイラー、ストーブ、煙突、湯沸かし器の穴やひび割れに。トラスコ品番252-2326危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 片口めがねレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    片口めがねレンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(58件のレビュー)
    ¥729~税込¥802~
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    柄に対して口が水平に40 °の角度がついていますので、狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です
    用途ナット等の締付け取外しに種別片口レンチ形状曲柄
  • ゲージボタルEX600小口径ストレートチャックセット 旭産業(エアーゲージ)

    ゲージボタルEX600小口径ストレートチャックセット

    旭産業(エアーゲージ)(2件のレビュー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1台(1本)
    当日出荷
    チャックC-452はアルミホイールに最適な先端の細い小口径ストレートチャック。 とても押しやすく、使いやすいので乗用車系ならこのタイプがおすすめ!
    用途乗用車・バン用仕様一次側ホース接続:カプラソケット質量(g)655接続ねじチャック側:メネジG1/4測定精度±10kPa測定範囲(kPa)60~600寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)102×93×750ホース長さ(mm)500最小目盛(kPa)10
  • 焼結ダイヤモンドハンドラッパー 永興電機工業

    焼結ダイヤモンドハンドラッパー

    永興電機工業
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    焼結ダイヤモンドブロックが優れた耐久性と研削性を実現しました。ハンドルは握りやすく高剛性のアルミ材を使用しています。
    用途超硬合金、ダイス鋼、高速度鋼、焼入れ鋼など、各種金属のキズ取りやバリ取り金型や精密部品の各種研磨適合材超硬合金、ダイス鋼、高速度鋼、焼入れ鋼などの各種金属、金型、精密部品入数1
  • シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット 旭精工

    シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット

    旭精工(12件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    従来の玉軸受ユニットに比べて小形・軽量で、機械設備のコンパクト化が図られている。 軸受箱にはセンターマークが付いているので位置決めが容易である。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイケム(R)2000 旭・デュポン

    タイケム(R)2000

    旭・デュポン(8件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1着
    当日出荷
    化学物質とバイオハザード双方に対応。 デュポン(TM)タイベック(R)に特殊ポリマーコーティングを施し、軽量でありながら多くの高濃度無機化学物質や感染症物質等危険性のある液体に対して高いバリア性があります。
    用途人体に有害な化学物質を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所 等)仕様袖口・背ウエスト・フード・足首部分ゴム入り/二重の接着可能なジッパーカバー/縫い目はステッチ&オーバーテープ種別つなぎ材質タイケム(R)2000色黄区分使い捨て製法フラッシュスパン構造タイベック(R)にポリマーコーティングを施した2層機能液体防護、スプレー防護、粉体防護、ミスト防護JIS規格タイプ3(液体防護用密閉服)、タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)RoHS指令(10物質対応)対応ポケットなし適合JIS規格JIS T8115縫い目形式縫い目にテープシームEN規格EN 14126:2003(バイオハザード)
  • 片口スパナ 強力級 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    片口スパナ 強力級

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(53件のレビュー)
    ¥519~税込¥571~
    1丁
    当日出荷から6日以内出荷
    表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
    用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 強力級種別片口スパナ商品構成単品
  • タイベック(R)ソフトウェアⅢ型 (エキスパートモデル) 旭・デュポン

    タイベック(R)ソフトウェアⅢ型 (エキスパートモデル)

    旭・デュポン(15件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1着
    当日出荷
    乾燥粒子に対するバリア効果を発揮する粉じん対策用防護服です。 防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。 作業時に動きやすいように余裕を持たせています。安全性と快適性を高めるエルゴノミクスデザインを採用。
    用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等種別つなぎ材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)色白区分使い捨て機能スプレー防護、粉体防護、ミスト防護ポケットなし縫い目形式縫い目にテープシーム
  • シルバーシリーズ ピロー形ユニット 旭精工

    シルバーシリーズ ピロー形ユニット

    旭精工
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    従来の玉軸受ユニットに比べて小形・軽量で、機械設備のコンパクト化が図られている。 軸受箱にはセンターマークが付いているので位置決めが容易である。
    形状ピロー形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
  • レボウェイブ コンビネーションスパナ JIS 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    レボウェイブ コンビネーションスパナ JIS

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(3件のレビュー)
    ¥769~税込¥846~
    1丁ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    めがね部は、フラワー形状なので、ボルト・ナットを傷めず強い締結が可能です。
    用途各種工場のボルトナットの締結作業に。
  • エアーチャック 旭産業(エアーゲージ)

    エアーチャック

    旭産業(エアーゲージ)(8件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    様々な車両・作業条件に対応する豊富なバリエーションで、エアーサービスの作業品質と効率をアップ。
  • ロングボールポイント六角レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ロングボールポイント六角レンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥5,198税込¥5,718
    1セット(9本組)
    当日出荷
    6mmまでは黒染加工 8mm以上 カチオン電着塗装
    仕様プラスチックホルダートラスコ品番816-4980セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(70×14)、2(75×16)、2.5(84×18)、3(95×20)、4(105×23)、5(120×28)、6(135×32)、8(150×36)、10(170×40)材質Cr-V形状L型質量(g)360タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 旭化成クックパー 紙カップ 各種 旭化成ホームプロダクツ

    旭化成クックパー 紙カップ 各種

    旭化成ホームプロダクツ(8件のレビュー)
    ¥479~税込¥527~
    1パック(250個)
    当日出荷
    ・サイズが豊富だから、宴会、惣菜、給食など大量の個食調理に便利です。 ・パンやケーキがきれいにはがせ、美しく仕上がります。また後かたづけも簡単です。 ・ノンオイル調理ができ、ヘルシーメニューにピッタリです。
  • 漏電保護タップ(旭東電気製) 日東工業

    漏電保護タップ(旭東電気製)

    日東工業
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
  • 旭光電機工業製造・ホワイトシリカ仕上げ オーム電機

    旭光電機工業製造・ホワイトシリカ仕上げ

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥159~税込¥175~
    1個
    当日出荷
    旭光電機工業製造・ホワイトシリカ仕上げ。
  • 旭印 平形精密水準器B級 理研計測器

    旭印 平形精密水準器B級

    理研計測器(2件のレビュー)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    社内規格精度品になっております。(気泡室は設けておりません) 機械の組み立て、据え付け、芯だし等にご使用ください。 使用面(底面、V溝部)の加工は精密研削仕上げです。
    用途一般工作用
  • 不織布シート旭装ボカシ 三景

    不織布シート旭装ボカシ

    三景
    ¥3,998税込¥4,398
    1パック(10枚)
    欠品中
    こころを添えて優しく包む色調と柄
    材質ナイロン不織布100%質量(kg)0.3色ピンク寸法(縦×横)(mm)約900×900TKG品番9-1582-1301TKG品番(2017)6-1412-0701
  • タイベック(R)ソフトウェアII型 旭・デュポン

    タイベック(R)ソフトウェアII型

    旭・デュポン(24件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1着
    当日出荷
    乾燥粒子に対するバリア効果を発揮する粉じん対策用防護服です。 防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。 作業時に動きやすいように余裕を持たせています。安全性と快適性を高めるエルゴノミクスデザインを採用。
    用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は外縫い種別つなぎ材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)色白区分使い捨て製法フラッシュスパン機能粉体防護JIS規格タイプ6(ミスト防護用密閉服)RoHS指令(10物質対応)対応ポケットなし適合JIS規格JIS T8115:タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)縫い目形式外縫い
  • 尾張旭市指定 可燃用 ジャパックス

    尾張旭市指定 可燃用

    ジャパックス
    ¥1,498税込¥1,648
    1パック(50枚)
    翌日出荷
    愛知県尾張旭市指定袋
    対象可燃対象地域尾張旭市
  • 旭化成ケミカルAPタイプ(回転・打撃型) サンコーテクノ

    旭化成ケミカルAPタイプ(回転・打撃型)

    サンコーテクノ
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    主剤に「エポキシアクリレート樹脂」の採用により、優れた固着力を発揮します。優れた耐アルカリ性能を発揮します。初期剛性が高く、靭性に優れます。
    用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付けなど。仕様回転・打撃型成分主剤:エポキシアクリレート樹脂適合材コンクリート
  • 旭化成ケミカルAPロングタイプ(回転・打撃型) サンコーテクノ

    旭化成ケミカルAPロングタイプ(回転・打撃型)

    サンコーテクノ
    ¥379~税込¥417~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    主剤に「エポキシアクリレート樹脂」の採用により、優れた固着力を発揮します。優れた耐アルカリ性能を発揮します。初期剛性が高く、靭性に優れます。
    用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付けなど。仕様回転・打撃型成分主剤:エポキシアクリレート樹脂適合材コンクリート
  • 防護服 新プロシールド10 旭・デュポン
    ブルー
    ホワイト

    防護服 新プロシールド10

    旭・デュポン(16件のレビュー)
    ¥779税込¥857
    1着
    当日出荷
    微粒子に対する防護性と、軽量かつ柔軟で通気性のある快適な着心地を兼ね備えたSMS製防護服です。
    用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は外縫い種別つなぎ材質SMS(ポリプロピレン不織布)区分使い捨て構造スパンボンド+メルトブロー+スパンボンドの3層構造機能静電気防護、通気性RoHS指令(10物質対応)対応ポケットなし縫い目形式外縫い
  • ARケミカルセッターSUPER LL AP 旭化成

    ARケミカルセッターSUPER LL AP

    旭化成(22件のレビュー)
    ¥349~税込¥384~
    1本ほか
    当日出荷
    耐アルカリ性に優れた、エポキシアクリレート樹脂を主剤としていますので、経時変化による固着強度の低下がほとんどありません。 引張力に対する初期剛性が高く、靱性に優れているため、構造部材にも広く使用できます。 高性能を保持するガラス密封タイプで、冷暗所貯蔵で約2年間、製品性能は低下しません。 耐振動性に優れていますので設備機器の据付に最適です。 低温施工における硬化性に優れています。
    用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付け等。仕様回転・打撃型
  • サンコー テクノ 旭化成ISシステム樹脂セット(エポキシ系) サンコーテクノ

    サンコー テクノ 旭化成ISシステム樹脂セット(エポキシ系)

    サンコーテクノ
    ¥6,898税込¥7,588
    1組
    当日出荷
    エポキシ樹脂により、高い固着力と経時安定性を発揮します。幅広い形状、材質のボルトに対応できます。
    用途コンクリート・岩盤・ALC・中空母材・レンガ用。成分主剤:ビスフェノールA/F型エポキシ樹脂セット内容樹脂カートリッジ(400cm3)1本、ミキシングノズル1本、延長ノズル1本
  • 旭有機 10K 全面パッキン FKM アサヒAV

    旭有機 10K 全面パッキン FKM

    アサヒAV
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1枚
    翌々日出荷
    塩ビフランジ用 パッキン
    材質FKM規格JIS10K
  • サンコー 旭化成ISシステムEAー500S用ミキシングノズル サンコーテクノ

    サンコー 旭化成ISシステムEAー500S用ミキシングノズル

    サンコーテクノ
    ¥5,998税込¥6,598
    1袋(10本)
    当日出荷
    12個のスパイラル(羽根)により、主剤・硬化剤を確実に混練します。
    用途ARケミカルセッターEA-500、EA-500W専用ミキシングノズル。トラスコ品番328-5481質量(g)90適用可能カートリッジEA-500S
  • 旭化成 ACベスト アウターベスト 旭化成

    旭化成 ACベスト アウターベスト

    旭化成
    ¥3,690税込¥4,059
    1枚
    当日出荷
    使い切りタイプのACベストRのインナー(パーツ)です。 デュポンタイベック[[R上]]ソフトウェアとの組み合わせることで防護性能を損なう事なく、快適性を高めることができ、最大限に効果を発揮します。 夏場の防護服での作業が涼しくて快適です。 防護服の上にインナーベストを着用した後、アウターベストを着用してご使用ください。
    用途暑熱作業、デュポンタイベックR ソフトウェア[[R3]]型の上に着用し、上からACベスト アウターベストの着用をする商品仕様通気口(前面・背面)各2箇所、両脇ポケット、ファン取付け箇所(背面)2箇所、バッテリー取付用ベルト材質タイベック(R)(ポリエチレン)色白
  • 不織布シート 旭装 松 三景

    不織布シート 旭装 松

    三景(1件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1パック(10枚)
    翌々日出荷
    こころを添えて優しく包む色調と柄
    材質ナイロン不織布100%
  • 旭化成ALCビット63mm マキタ

    旭化成ALCビット63mm

    マキタ
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    3日以内出荷
  • 角フランジ形ユニット 旭精工

    角フランジ形ユニット

    旭精工(8件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    軸受箱の形状を角形とし、機械の側壁に取り付けるようになっているから、軸受取付部分の構造が簡単になり、広範囲な用途を持っている。
    形状角フランジ形ユニットグリスニップル有り荷重種別有りカバー無し軸穴種別止めねじ付き円筒穴形RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラッキーボーイエコサーフA 旭化成アドバンス

    ラッキーボーイエコサーフA

    旭化成アドバンス(19件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1袋(1.2kg)ほか
    当日出荷
    環境にやさしい生分解性スクラブ(結晶セルロース)を 採用したハンドクリーナー。 植物由来原料を100%使用したスクラブです。 洗浄力に優れています!
    タイプスクラブRoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法医薬部外品
  • 旭化成ALCビット56mm マキタ

    旭化成ALCビット56mm

    マキタ
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    3日以内出荷