カテゴリ

  • 測定用品(8)
  • 制御機器(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • バイク部品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「澪」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SiOシリーズ MiO SUS(エスユーエス)

    SiOシリーズ MiO

    SUS(エスユーエス)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    仕様複数のSiOコントローラを制御するネットワーク用マスターコントローラ質量(g)130取付方式DINレール/GF用コネクタ(対象:GF-N)出力DC24V±10% 100mA/DC24V オープンコレクタ(NPN)入力DC24V±10% 7mA/DC24V 無電圧接点入力(NPN)電源電圧(V)(DC)24±10%プラグ(mm)(DC)5.5×2.1通信方式USB2.0仕様準拠/micro-Bタイプ(PC)、RS485(SiO-N1)、Ethernet(LAN)RoHS指令(10物質対応)対応入出力点数(点)2(専用ケーブルXAR-038)適合シリーズグリーンフレームN
  • エンジンオイル 5W-30 SP(API) CF相当 全合成油 モノタロウ

    エンジンオイル 5W-30 SP(API) CF相当 全合成油

    モノタロウ(532件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1缶(4L)ほか
    当日出荷
    API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
    用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用成分鉱油、潤滑油添加剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE5W-30ベースオイル全合成油(グループⅢ)危険物の性状非水溶性
  • デジタル温度計MIO ショウエイ

    デジタル温度計MIO

    ショウエイ
    129,800税込142,780
    1台
    11日以内出荷
    入浴温度が一目でわかって安心!見やすい表示の浴室用デジタル温度計~浴槽内の湯温を浴室内で確認していただくことが可能です。丸型デザインで、温度センサ入力がDC4~20mAの仕様です。
    仕様温度センサ入力:DC4~20mA電流入力種別1D形状丸型寸法(mm)Φ218×W36電源有線
  • デジタル温度計MIO ショウエイ

    デジタル温度計MIO

    ショウエイ
    119,800税込131,780
    1台
    11日以内出荷
    入浴温度が一目でわかって安心!見やすい表示の浴室用デジタル温度計~浴槽内の湯温を浴室内で確認していただくことが可能です。角型デザインで、温度センサ入力がPt100Ωの仕様です。
    仕様温度センサ入力:測温抵抗体Pt100Ω 3線式種別1P形状角型電源有線寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×34×115
  • デジタル温度計MIO ショウエイ

    デジタル温度計MIO

    ショウエイ
    129,800税込142,780
    1台
    11日以内出荷
    入浴温度が一目でわかって安心!見やすい表示の浴室用デジタル温度計~浴槽内の湯温を浴室内で確認していただくことが可能です。丸型デザインで、温度センサ入力がPt100Ωの仕様です。
    仕様温度センサ入力:測温抵抗体Pt100Ω 3線式適合機種センサ入力:Pt100Ω種別1P形状丸型寸法(mm)Φ218×W36電源有線
  • MIO MIVUE MP30GPS DAYTONA(デイトナ)

    MIO MIVUE MP30GPS

    DAYTONA(デイトナ)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    バイクヘルメット装着型のドライブレコーダー。自動で電源をオン/オフするシンプルで使いやすい前後2K録画。スマートフォンで映像確認からカメラの設定変更まで快適操作。長期の使用も安心な3年保証付き。【ボタン1つでカンタン操作】。本体の1つのボタンですべての操作に対応。覚えることが少なく取り付けもカンタンだから、初めてのバイク用ドライブレコーダーにピッタリ。【感応録画】。本体が3分間静止し移動や操作がない場合、自動でスタンバイ状態に入ります(録画は停止されます)。移動や振動を検知すると録画が再開されます。【自動電源ON+即録画】。本体をマウントに取り付けると、自動的に電源が入って録画が開始されます。マウントから本体を取り外すと、自動的に電源が切れます。【前後2Kの高画質録画、安心の全国LED信号機対応】。解像度1440Pの400万画素2K。フレームレート29fpsの高画質は、シャープで鮮明に記録でき、車体取付タイプのドライブレコーダーにも引けを取りません。全国のLED信号機に対応し、東日本/西日本いずれの周波数帯でも録画できるので安心です。【HDR機能搭載で鮮明に録画】。HDR機能を搭載し、白とびなどの明暗差を補正。逆光にも強くあらゆる状況で安定した映像を記録します。【SuperMP4】。録画データは毎秒ごとに保存されます。たとえ電源が断たれた瞬間のデータでも確実に保存し、ファイルが破損し再生不能となることを防止します。また、このファイル形式はi O S 、Androidスマートフォンで再生が可能です。【2倍速Wi-Fi】。スマートフォンでドライブレコーダーを操作。録画映像もその場で確認。Wi-Fi転送速度が約2倍になってより快適に。【最大4.5時間録画、micro SDXC256GB対応】。micro SDXC256GB対応で長時間上書きされない録画が可能です。3200mAhの大容量バッテリーで4ー4.5時間連続録画が可能。【衝撃を検出した場合は、自動的に専用フォルダに記録】。Gセンサーが設定値以上の衝撃を検出すると自動的に衝撃録画データとして記録します。ただし1ファイルの前半20秒以内または後半20秒以内に衝撃を検出した場合、前もしくは後のデータ2ファイルを衝撃録画データとして保存します。【GPS内蔵】。GPSを内蔵し、走行位置、日時、速度情報も自動で記録。スマートフォンアプリMiVue Proで、映像の再生が可能です。 。5種類のGPS信号(GPS、GLONASS、GALILEO、BDS、みちびき)を同時に受信可能で受信精度、受信速度が向上。【Mio 専用モバイル版アプリケーション】。スマートフォンでカメラの設定やファームウェアのアップデート可能。イベント録画として保存されたファイルは、スマートフォンですぐに確認できます。リアルタイムで映像を視聴、録画ファイルは分類されます。機能設定はスマートフォンで変更でき、簡単便利。
    用途バイクヘルメット装着型のドライブレコーダー。ボタン1つで簡単操作でき初めてのバイクドラレコにピッタリ。雨天でも安心なIP67の防塵・防水仕様。本体の1つのボタンで全ての操作に対応。本体をマウントに取り付け自動で電源オンで録画開始。本体が3分間の静止で自動スタンバイし移動や振動を検知して録画再開する感応録画。前後2Kの高画質録画。夜間でも鮮明に記録できて、HDR機能を搭載し白とびなどの明暗差を補正。ナンバープレートまでシャープに記録。安心の全国LED信号機対応。スマホで録画映像を確認。Wi-Fi転送速度が約2倍になり高速化を実現。スマホアプリで設定変更も可能。Super MP4で高品質な映像と音声で決定的瞬間を撮り逃さない、重要な映像は最後まで記録し確実に保存。GPS内蔵で走行位置と時間を自動で記録本体質量(g)145(マウント無し)センサーG-センサー:有 (X,Y,Z 3軸)有効画素数カメラ:400万画素機能ファームウェア アップデート:有(MiVue Pro Appで可能)本体サイズ(mm)100×47.7×34(マウント無し)解像度【解像度/フレームレート】前/後:1440P/29fp ; 1080P/ 58fps ;1080P/29fps、HDR視野角【カメラ】1440P:斜角123.6°/水平105°/垂直56.8°、1080P:斜角88.8°/水平76.6°/垂直42.4°充電電圧(V)DC5 (Type-C)保存モードデータ高速保存:有保存形式録画ファイル:MiVue Pro Appでスマートフォンへ転送記録ファイル形式SuperMP4 (H.264)録画時間最大4.5時間バッテリー容量(mAh)3200(稼働時間約4~4.5時間)F値カメラ:F2.0記録メディアmicro SDXC256GB対応、micro SDHC 32GB-SDXC 256GB以下 (U3/C10/V30以上)防水性防水性能:IP67(ケーブル、差し込み口は非防水)動作温度範囲(℃)動作温度範囲 -10~60(本体温度が45を超えるとバッテリーの充電停止)Wi-Fi有(高速2.4G)録画方式【イベント録画】衝撃感知録画、手動録画【タイムラプス】有GPS有 (GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, みちびき)
  • デジタル温度計MIO ショウエイ

    デジタル温度計MIO

    ショウエイ
    119,800税込131,780
    1台
    11日以内出荷
    入浴温度が一目でわかって安心!見やすい表示の浴室用デジタル温度計~浴槽内の湯温を浴室内で確認していただくことが可能です。角型デザインで、温度センサ入力がDC4~20mAの仕様です。
    仕様温度センサ入力:DC4~20mA電流入力適合機種センサ入力:DC4-20mA種別1D形状角型電源有線寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×34×115
  • SiO-N3 SUS(エスユーエス)

    SiO-N3

    SUS(エスユーエス)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×31×81出力点数16入力点数16コネクタe-CON
  • 樹脂製デジタル温度計MIO SMT100 単品 ショウエイ

    樹脂製デジタル温度計MIO SMT100 単品

    ショウエイ
    94,980税込104,478
    1個
    21日以内出荷
    浴槽内の湯温を浴室内で確認できる、デジタル温度表示機です。
    寸法(mm)Φ190×W[本体]55+[取付スペーサ]28電圧(V)100表示形式LED/3ケタ表示入力形式Pt100Ω
  • MIOM760/M777リアカメラステー DAYTONA(デイトナ)

    MIOM760/M777リアカメラステー

    DAYTONA(デイトナ)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    MIOオプション
  • MIOカメラステー ミラーホール MK50対応 DAYTONA(デイトナ)

    MIOカメラステー ミラーホール MK50対応

    DAYTONA(デイトナ)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    スマートモニターMK50(品番:61612)と、ドライブレコーダー M820WD(品番:40860)、M802WD(品番:47750)用のオプション品。フロントカメラをミラーホールへ取り付けるためのステー。
    適合ミラー(M10)用
  • HI製 異径ソケットブッシュ らん ショウエイ

    HI製 異径ソケットブッシュ らん

    ショウエイ(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ワンタッチ施工:樹脂配管(HI-VP)の途中に圧力計・温度センサ・水栓等の取付がワンタッチで行えます。コスト削減:ワンタッチで効率よく作業できるので、材料費・施工費などのトータルコストが安くなり、経済的です。安全・確実:施工はTS継手で素早く確実に作業でき、接合は完全で漏水の心配がありません。
    用途樹脂配管の途中に径が異なる、圧力計・温度センサ・水栓等を取付る際のソケットブッシュとしてご使用いただけます。材質HIVP形状異径ソケットブッシュタイプHI呼び径15ねじの呼びPT
  • ミエール防虫防炎 2.0×300×30m アキレス

    ミエール防虫防炎 2.0×300×30m

    アキレス
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷
    快適で働きやすい作業環境をつくり、省エネルギー効果を発揮する、軟質塩ビの間仕切り・ドアカーテンに最適です。 紫外線カットにより優れた防虫効果を発揮し、防炎性も有するフラットタイプのカーテンです。
    用途食品加工、印刷、塗装工場など、夜間の虫の侵入が問題となる工場などの出入り口カーテンとしてトラスコ品番516-0642材質ポリ塩化ビニール幅(mm)300厚さ(mm)2質量(kg)25オレンジタイプフラット長さ(m)30適合規格消防法施行令第4条の3に適合
  • ドライブレコーダーDDR-S100用 ナンバープレートサイドマウントカメラステー DAYTONA(デイトナ)

    ドライブレコーダーDDR-S100用 ナンバープレートサイドマウントカメラステー

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1着
    6日以内出荷
    ナンバープレートに共締めすることで、後方の録画が可能になるステー。あおり運転対策にドライブレコーダーを使用したい方へ最適です。
    仕様原付ナンバーにも対応しています。
  • ストリップ型ドアカーテン アキレスミエール防虫制電ライン2×200 アキレス

    ストリップ型ドアカーテン アキレスミエール防虫制電ライン2×200

    アキレス
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    快適で働きやすい作業環境をつくり、省エネルギー効果を発揮する軟質塩ビの間仕切り・ドアカーテンに最適です。 紫外線カットにより優れた防虫効果を発揮します。 ライン状突起によりスリップ性が高まり人やリフトの出入りがスムーズです。また、スリ傷が付きにくいです。
    用途食品加工、印刷、塗装など夜間の虫の侵入が問題となる工場などの出入り口カーテンとして仕様ライン付トラスコ品番102-9775材質ポリ塩化ビニール(PVC)幅(mm)200厚さ(mm)2.0質量(kg)18オレンジタイプ防虫制電、制電長さ(m)30
  • e-CON付スイッチボックス(1点/照光) SUS(エスユーエス)

    e-CON付スイッチボックス(1点/照光)

    SUS(エスユーエス)
    2,870税込3,157
    1個
    当日出荷
    1点押しボタンスイッチのボックスです。 LEDランプ付き(SiOの出力が必要です。)
    ケーブル長(m)1
  • e-CON付スイッチボックス(1点) SUS(エスユーエス)

    e-CON付スイッチボックス(1点)

    SUS(エスユーエス)
    2,500税込2,750
    1個
    当日出荷
    1点押しボタンスイッチのボックスです。
    ケーブル長(m)1
  • 風呂用温度計 シンワ測定

    風呂用温度計

    シンワ測定(9件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    適温が一目でわかります。本体に抗菌剤を配合し清潔さを保ちます。
    用途お風呂の温度を測定する温度計設置方式手持ち/壁掛け使用場所風呂温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
  • デジタル温度計 シンワ測定

    デジタル温度計

    シンワ測定(17件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    防水仕様。本体はIPX4仕様ですので、水がかかるような場所でも使えます。温度センサーはIPX7ですので液体の温度を測ることもできます。 引っ掛けたり紐を結んだりいろいろな取り付け方ができる便利なハンドル。 大きくて読み取り易い表示です。 ステンレス製の温度センサーなので地面に差し込んで使えます。 隔測式コード長3mで離れた位置の測定に便利です。
  • お風呂用温度計ぷかぷか 佐藤計量器製作所

    お風呂用温度計ぷかぷか

    佐藤計量器製作所(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1台
    当日出荷
    湯面から15cm下の湯温を表示します。
    用途おふろの「熱すぎ、ぬるすぎ」防止に。測定範囲(℃)-5~55精度±1℃精度(℃)±1最小目盛1℃最小目盛(℃)1材質ABS樹脂、ガラス、白灯油幅(mm)25全長(mm)210質量(g)約48寸法Φ28×(H)210mm奥行(mm)25測定対象湯温設置方式手持ち使用場所風呂アズワン品番0-9105-01温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
  • 人口樹木 高さ150cm フェイクグリーン インテリアグリーン ストア・エキスプレス

    人口樹木 高さ150cm フェイクグリーン インテリアグリーン

    ストア・エキスプレス
    8,498税込9,348
    1台
    翌日出荷
    高さ150cmの存在感があるツリー型人工樹木です。1つあるだけで空間が一気に華やぎます。種類澪豊富なのでお好みに合わせてお選びください。(1)(2)は幹に天然網を使用しているため存在感があります。また、劣化防止コーティングや殺虫効果のある燻蒸処理をしているので、安心してお使いいただけます。
    用途室内仕様材質葉・幹:ポリエステル、鉢:プラスチック
  • ベンジャミングリーン 高さ150cm 人工樹木 フェイクグリーン インテリアグリーン ストア・エキスプレス

    ベンジャミングリーン 高さ150cm 人工樹木 フェイクグリーン インテリアグリーン

    ストア・エキスプレス
    8,498税込9,348
    1台
    翌日出荷
    高さ150cmの存在感があるツリー型人工樹木です。1つあるだけで空間が一気に華やぎます。種類澪豊富なのでお好みに合わせてお選びください。幹に天然網を使用しているため存在感があります。また、劣化防止コーティングや殺虫効果のある燻蒸処理をしているので、安心してお使いいただけます。
    用途室内仕様材質葉:ポリエステル、幹:天然木、鉢:プラスチック質量(kg)4.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約70×60×150直径×高さ(cm)(鉢)12×14