カテゴリ

  • 洗車・清掃(15)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)

「艶max」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 艶 Max GOLD ウイルソン

    艶 Max GOLD

    ウイルソン
    1,998税込2,198
    1個(53mL)ほか
    4日以内出荷
    固体フッ素×超強化被膜シリコーンが強力被膜を形成します。紫外線・汚れ・雨からボディを強力にガードします。
    用途自動車用塗装面の保護及び艶出し用セット内容本体1本、拭き上げ用タオル1枚、仕上げ用クロス1枚、塗布スポンジ1個、取扱説明書、保護手袋1個危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性推奨車体色全塗装色対応
  • 艶Max 洗うコート ウイルソン

    艶Max 洗うコート

    ウイルソン
    1,498税込1,648
    1本
    翌々日出荷
    撥水だけじゃない!固体フッ素で高耐久です。 洗うだけでつるつるボディに変身し、コートだから汚れが付着しづらく、美しさが長持ちします。
    適合車体色:全塗装色トラスコ品番386-1806容量(mL)750繰り返し・詰め替え対応
  • 艶MaxGOLD 膜厚タイプ ウイルソン

    艶MaxGOLD 膜厚タイプ

    ウイルソン
    2,398税込2,638
    1個(58mL)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    固体フッ素による高耐久、密着性のシリコーンによる高艶、高撥水を実現。ボディの被膜が厚くなり艶持続性が上がりました。
    用途自動車用塗装面の保護及び艶出し用セット内容本体1本、拭き上げ用タオル1枚、仕上げ用クロス1枚、塗布スポンジ1個、取扱説明書、保護手袋1個危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性推奨車体色全塗装色対応
  • 艶Max シャンプー ウイルソン

    艶Max シャンプー

    ウイルソン
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    輝きだけじゃない! 汚れが付きにくい驚きのつるつるボディに仕上げます。 洗うだけで、艶やか・つるつるボディに変身し、さらに固体フッ素で高撥水で、雨をはじき拭き取りが楽になります。
    適合車体色:全塗装色トラスコ品番386-1807容量(mL)750繰り返し・詰め替え対応
  • ガラスコート フラッシュリーβ モノタロウ

    ガラスコート フラッシュリーβ

    モノタロウ(331件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本(300mL)
    当日出荷
    洗車後(濡れたまま)直接車のボディーへスプレーし拭きあげるだけで、キズが付きにくい堅いガラス膜(コーティング)を形成し、深い光沢がでます。 使えば使うほどにガラス成分がボディーを覆うのでより艶が出ます。 また手がかからなくなり、キズ・ホコリ・汚れがつきにくくなります。 ボディー以外にも窓ガラスやヘッドライト、ホイール、ダッシュボードにご使用頂けます。
    特性耐傷、防汚適合全色対応種類液体作業量(目安)普通・中型車3~4台分危険物の類別非危険物
  • 銀艶制覇 リンレイ

    銀艶制覇

    リンレイ
    1,298税込1,428
    1個(200mL)
    10日以内出荷
    ふき取り不要のキズ消しコート。キズを消して圧倒的な艶を実現。塗装以外に樹脂やメッキパーツにも使えます。
    用途塗装の保護及びつや出し対応ボディー色ライトシルバー、シルバー、グレーシルバー、ライトイエロー、ライトグリーン、ライトブルー特性傷消し付属品クロス成分合成ロウ、シリコーン、石油系溶剤(20%)、研磨剤形式液体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×190×65危険物の類別非危険物
  • クィックコート プロ 古河薬品工業

    クィックコート プロ

    古河薬品工業(39件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット(4L)
    当日出荷
    車のボディ・ガラスを撥水コーティングし、強力に水を弾きます。 洗車後の濡れたボディを拭き上げながら、短時間で施工ができます。 撥水レジンとシリコーンが耐久性のある撥水被膜を形成し、汚れからボディを保護します。 中型乗用車約90台分の施工ができます。
    付属品専用スプレーボトル、マイクロファイバークロス 2枚、4L容器用移し替えノズルタイプ業務用容量(L)4危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 艶Max 拭き取りスルー ウイルソン

    艶Max 拭き取りスルー

    ウイルソン
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    固体フッ素が強力被膜を形成します。 紫外線・汚れ・雨からボディを強力にガードします。 ボディがつるつるになり、汚れのこびりつきも防止します!
    適合車体色:全塗装色トラスコ品番386-1805容量(mL)220繰り返し・詰め替え対応
  • すけるくん樹脂コート アイボン産業

    すけるくん樹脂コート

    アイボン産業
    1,298税込1,428
    1個(100g)
    3日以内出荷
    SKRK100-COAT姉妹品ネンド「すけるくん」の透明度を高くする場合に使用します。 「すけるくん」で作成した作品の表面に「すけるくんコート液」を塗布することでよりクリアーな質感が出ます。
  • ガラスコート フラッシュリーβ バリューパック モノタロウ

    ガラスコート フラッシュリーβ バリューパック

    モノタロウ(261件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1セット(300mL×2本)
    当日出荷
    詰め替え用が付属したお得なバリューパックです。 洗車後(濡れたまま)直接車のボディーへスプレーし拭きあげるだけで、キズが付きにくい堅いガラス膜(コーティング)を形成し、深い光沢がでます。 使えば使うほどにガラス成分がボディーを覆うのでより艶が出ます。 また手がかからなくなり、キズ・ホコリ・汚れがつきにくくなります。 ボディー以外にも窓ガラスやヘッドライト、ホイール、ダッシュボードにご使用頂けます。
    特性耐傷、防汚適合全色対応種類液体作業量(目安)普通・中型車6~8台分危険物の類別非危険物
  • ツヤエキスパート 大型~中型車用 ウイルソン

    ツヤエキスパート 大型~中型車用

    ウイルソン(16件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1セット
    5日以内出荷
    ガラスの艶が1年以上続き、高濃度の被膜が、紫外線による色あせや、酸化による塗装の劣化からボディをしっかりと守ります。また強力な水ハジキが長期間持続し、メンテナンスも快適にできます。
    特性撥水、耐紫外線セット内容1液ビン(85mL)×1、2液ビン(4.5mL)×1、塗り広げ用スポンジ×1個、粗拭き用タオル×1枚、仕上げ用クロス×1枚、保護手袋×1双種別ガラスコート形状液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量89.5mL危険物の性状非水溶性
  • ハイテクX1 ボディーコート剤-8500 クリスタルプロセス

    ハイテクX1 ボディーコート剤-8500

    クリスタルプロセス(33件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1本(200mL)
    当日出荷
    ガラス被膜になる有効成分85%の最高級ガラスコーティング剤。 5年以上の持続性と最高の光沢をお望みの場合、高純度の8500をオススメします。
    用途自動車ボディ用ガラスコーティング剤適合塗装色全色対応成分シリコーンオリゴマータイプ撥水性形式液体保存方法冷暗所保存有効成分85%完全硬化時間常温7日危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.2L指触乾燥時間(時間)2危険物の性状非水溶性施工可能台数約2~3(二度塗り)
  • 自動車ボディー用ワックス(フラッシュリーα) モノタロウ

    自動車ボディー用ワックス(フラッシュリーα)

    モノタロウ(429件のレビュー)
    459税込505
    1本(200mL)
    当日出荷
    自動車ボディー用のプレミアムワックスです。新車時の光沢が蘇ると同時に特殊高分子ポリマーがボディを強く保護します。 洗車後、濡れた状態で使用でき作業効率UP拭上げが簡単で、作業効率がよく、ツルツル・スベスベのボディに仕上げます。 防錆作用や静電気防止効果で、美しいボディを維持します。
    用途自動車塗装面のつや出し及び保護適合塗装色全塗装色対応仕様液体・研磨剤なし成分カルナバワックス、シリコーンオイル、ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(C12-15)、陽イオン界面活性剤、メタノール、イソプロピルアルコール、フッ素系樹脂、有機酸、防腐剤、水使用方法1.洗車後タオルやクロス等に適量を取りボディに薄くムラなく塗り拡げる。2.きれいなタオルで拭き残しのないようにムラなく拭きあげる。使用量乗用車約5~6台分(目安)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.2L
  • ガラス系コーティング剤 Si-700 クリスタルプロセス

    ガラス系コーティング剤 Si-700

    クリスタルプロセス(177件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1本(300mL)ほか
    当日出荷
    猫も爪が立たずに滑って落ちてしまう超スベリ性! さらに、180日以上の持続性があり、塗布後30分後には素晴らしい光沢と超撥水被膜ができるガラス系コーティング剤。
    有効成分7%危険物の類別非危険物
  • クリップチャック 旭産業(エアーゲージ)

    クリップチャック

    旭産業(エアーゲージ)(6件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    用途ゲージボタルAG-8006用仕様レバー式で手放しできる全長(mm)50
  • CCウォーターゴールド PROSTAFF(プロスタッフ)

    CCウォーターゴールド

    PROSTAFF(プロスタッフ)(51件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(200mL)ほか
    当日出荷
    洗車後のぬれたボディーにスプレーして拭くだけでコーティング効果が得られる、CCウォーターシリーズからツヤ重視のプレミアムタイプが新登場! 浸透力の高いコーティング成分のガラス系ナノコロイドに、ガラス系濃艶プレミアム成分を配合!Wコーティング効果で、今までにない深い艶と透明感溢れる輝きが、車全体を包み込みます。 さらに、繰り返し使用する事でより厚く硬いガラス系被膜になり、艶がますます深まっていきます。また、ボディー以外に窓ガラス、ヘッドライト、ホイール、メッキ部分、車内のダッシュボードにも使用できる便利アイテムです。 高撥水性:雨をコロコロの水玉に変え、汚れと一緒に流れるから汚れにくくなります。 UV吸収剤配合。
    特性撥水、耐紫外線仕様ノーコンバウンド適合全色対応香り無香料危険物の類別非危険物
  • ワックス 床用 モノタロウ

    ワックス 床用

    モノタロウ(101件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本(4L)
    当日出荷
    密着性、耐候性、耐水性などに優れ、クリアーな美観が長時間持続します。塗布時の作業性とコストパフォーマンスに優れた高光沢床ワックスです。内分泌撹乱作用を有すると疑われる化学物質は不使用です。
    用途化学タイル、クッションフロアー、塗装木質床等の床材の保護とつや出し成分樹脂エマルション、グリコールエーテル、合成ワックスエマルション、可塑剤、フッ素系界面活性剤、防腐剤、水容量(L)4液性弱アルカリ性使用の目安1m2に対して約10mL販売区分業務用
  • 撥水ガラスコーティング剤 プロフェッショナルタイプ モノタロウ

    撥水ガラスコーティング剤 プロフェッショナルタイプ

    モノタロウ(83件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1セット(200mL)
    当日出荷
    プロにご愛好いただいたフラッシュリーδ プロフェッショナルタイプの後継品になります。 ガラス質コーティング剤の施工キットです。 作業性が非常に良く、安心して作業していただけます。 施工作業性にも優れた全色対応の製品です。 "完全硬化(25℃7日)8H の被膜を形成します。 高硬度でありながらクラックの発生を軽減させる改質添加材をハイブリッド配合 しております。 ※タックフリー:≒3時間(施工条件 温度25℃・湿度65%) 5年間持続。 防汚性、耐熱性、傷防止、艶、耐候性 ※初期の撥水性は徐々に疎水反応に変化致します。 車のボディ以外にも使用可。 樹脂パーツ・ヘッドライト(ポリカーボネイト)・アルミホイール スマートフォン・陶器 ※ガラスには不可。
    用途ガラスコーティング成分アルコキシド、シロキサン、アルコキシシラン、メタノール(不純物)、1-ブタノールセット内容撥水ガラスコーティング剤×1、小分け用容器×1、専用スポンジ×1、専用マイクロファイバー×1タイプ撥水性形式液体保存方法冷暗所保存完全硬化時間常温1週間危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.2L指触乾燥時間(時間)2適合塗装色全色危険物の性状非水溶性販売区分業務用
  • シャンプー&超撥水コート モノタロウ

    シャンプー&超撥水コート

    モノタロウ(255件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本(4L)
    当日出荷
    泡立てて洗車するだけで超撥水コート。 すすげば水玉になって流れて拭き上げがラクラク。 時間の無いスピード車検場や整備工場・カーディーラー中古車販売の方に最適。ノーコンパウンド。
    用途自動車ボディの洗浄付属品専用500mLスプレーボトル、専用ノズル、スポンジ(180×100×50mm)成分ポリ(オキシアルキレン)=アルキルエーテル、両性界面活性剤 、プロピレングリコール 、シリコーンオイル 、酢酸 、防腐剤 、色素 、水使用方法自動車ボディの汚れや砂ぼこりを軽く洗い流してください。汚れに応じて5~10倍に希釈しスポンジ等でよく泡立てて洗って下さい。乾燥しないうちに、成分が残らないようきれいに洗い流し、水分を乾いたきれいなタオル等で拭き上げて下さい。シミや色ムラの原因となりますので原液を直接かけたり、塗ったまま放置しないでください。炎天下やボディが熱いときはシミ、色ムラが発生する恐れがあります。希釈倍率5~10倍液性中性性質撥水、ノーコンパウンド危険物の類別非危険物
  • 艶Max SUPER GOLD 膜厚タイプ ウイルソン

    艶Max SUPER GOLD 膜厚タイプ

    ウイルソン(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個(60mL)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    固体フッ素による高滑性、高耐久、高艶、高撥水を実現。商品改良によりさらに艶持続性が上がりました。
    用途自動車用塗装面の保護及び艶出し用セット内容本体、高密度スポンジ、保護手袋、拭き上げ用タオル(白)、仕上げ用タオル(青)、取扱説明書危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性推奨車体色全塗装色対応
  • すけるくん樹脂粘土 アイボン産業

    すけるくん樹脂粘土

    アイボン産業(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個(200g)
    当日出荷
    SKRK200-CLAY薄くしてもおれないすぐれた透明感のある粘土です。 その特性を活かして、従来にない質感・意匠の作品作りや幅広い用途にお使いいただけます。 厚くするほど透明感は減ります。
  • 艶 Max 拭き取りスルー ウイルソン

    艶 Max 拭き取りスルー

    ウイルソン
    2,098税込2,308
    1個(220mL)
    4日以内出荷
    固体フッ素が強力被膜を形成します。ムースタイプの簡単コーティング剤。紫外線・汚れ・雨からボディを強力にガードします。ボディがつるつるになり、汚れのこびりつきも防止します!
    用途自動車用塗装面の保護及び艶出し用セット内容本体1本、拭き上げ用タオル1枚危険物の類別非危険物推奨車体色全塗装色対応