カテゴリ
- 洗車・清掃(16)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 清掃用品(1)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「艶max gold」の検索結果

艶MaxGOLD 膜厚タイプ
ウイルソン¥2,398~税込¥2,638~1個(58mL)ほか当日出荷から4日以内出荷固体フッ素による高耐久、密着性のシリコーンによる高艶、高撥水を実現。ボディの被膜が厚くなり艶持続性が上がりました。用途自動車用塗装面の保護及び艶出し用セット内容本体1本、拭き上げ用タオル1枚、仕上げ用クロス1枚、塗布スポンジ1個、取扱説明書、保護手袋1個危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性推奨車体色全塗装色対応
艶 Max GOLD
ウイルソン¥1,998~税込¥2,198~1個(53mL)ほか4日以内出荷固体フッ素×超強化被膜シリコーンが強力被膜を形成します。紫外線・汚れ・雨からボディを強力にガードします。用途自動車用塗装面の保護及び艶出し用セット内容本体1本、拭き上げ用タオル1枚、仕上げ用クロス1枚、塗布スポンジ1個、取扱説明書、保護手袋1個危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性推奨車体色全塗装色対応
ガラスコート フラッシュリーβ
(332件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本(300mL)当日出荷洗車後(濡れたまま)直接車のボディーへスプレーし拭きあげるだけで、キズが付きにくい堅いガラス膜(コーティング)を形成し、深い光沢がでます。 使えば使うほどにガラス成分がボディーを覆うのでより艶が出ます。 また手がかからなくなり、キズ・ホコリ・汚れがつきにくくなります。 ボディー以外にも窓ガラスやヘッドライト、ホイール、ダッシュボードにご使用頂けます。適合全色対応種類液体作業量(目安)普通・中型車3~4台分危険物の類別非危険物特性耐傷、防汚
プロミラックス スリキズ キズ消しコンパウンド
リンレイ(4件のレビュー)¥899税込¥9891セット当日出荷ひっかきキズ・スリキズをきれいに消す!。1ステップで、深めのキズを消し。2ステップで、さらに平滑にして元の塗装色を復元!用途塗装のキズ消しおよびつや出し成分研磨剤、石油系溶剤、界面活性剤セット内容粗目100g、超極細100g、ネルクロス形状液体危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量100mL対応ボディー色白色~濃色のパール、マイカ、メタリック及びソリッド塗装危険物の性状非水溶性
カラーエボリューション
SOFT99(32件のレビュー)¥999税込¥1,0991個(100mL)当日出荷最先端被膜テクノロジー「PIXELCOAT(ピクセルコート)」を導入。超微粒子のカラー顔料が、塗装面の微細なキズの深部にまでしっかりと入り込み、キズを埋め、色あせたボディカラーを鮮やかに復元。さらにウレタン+アクリル樹脂層とWAX層が、クリアー層のように厚く深みのあるツヤと、鏡面のような仕上がりを実現。素晴らしいノビ、軽い拭き取りで、ムラのない美しい仕上がりが得られ、優れたバリアー性能で、塗装のダメージ・キズつき・色アセを防止。美しい仕上がりが約1ヶ月間持続。塗装にやさしいノーコンパウンド仕様。用途自動車塗装面のキズ消しおよび艶出し用付属品専用スポンジ・手袋・拭き取りクロス危険物の類別非危険物特性傷消し
車内の靴キズ復元コート
リンレイ(5件のレビュー)¥999税込¥1,0991本(50mL)当日出荷サイドポケット、運転席足元、ドアステップ等のプラスチック部分に付く靴キズをカンタンに隠し、キレイに復元します。グローブボックスのキズ、スライドドアステップ、トランク内のキズにも使えます。付属品塗布用タオル危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量50mL特性傷消し危険物の性状非水溶性
艶Max 洗うコート
ウイルソン¥1,498税込¥1,6481本当日出荷撥水だけじゃない!固体フッ素で高耐久です。 洗うだけでつるつるボディに変身し、コートだから汚れが付着しづらく、美しさが長持ちします。適合車体色:全塗装色トラスコ品番386-1806容量(mL)750繰り返し・詰め替え対応
キズ消しクレペンDX
高森コーキ¥2,898税込¥3,1881セット当日出荷キズ補修専用のクレヨンとペンのセット 「キズ消しクレヨン」 ひっかきキズ、小さな欠けキズに埋めて簡単に補修できます。 クレヨンタイプで手軽に使用可能。 補修後の肉痩せ(収縮)や変色がなく、特に耐久性に優れています。 仕上げ専用ヘラ付。 「キズ消しカラーペン」 こすれキズ、色あせ等のキズに塗って簡単に補修できます.マーカータイプで手軽に使用できます。 塗った後(乾く前)にぼかせ、カラーペンどうしの重ね塗りで濃さも調整できます。 クレヨンとの重ね塗りができます。(主に色の調整、木目書)用途家具やフローリング、ドア、柱、建具など木製品のキズ補修に。成分【カラーペン】アルコール系溶剤、染料、合成樹脂【クレヨン】石油系ワックス、土壌顔料、パラフィン、牛脂硬化剤セット内容キズ消しクレヨン(1~6×各1本)キズ消しカラーペン(3種類×各1本)、ヘラ×1、スチールウール×1危険物の類別非危険物
プラスチッククリーナー
SOFT99(24件のレビュー)¥799税込¥8791個(50g)当日出荷自動車のプラスチック部分などの軟らかい材質のツヤ出しと小キズ取りに。用途プラスチック製品の小キズ取り、光沢復活用危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.05kg特性傷消し
シリコーンコーティング剤
信越化学工業(21件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1缶(1kg)ほか当日出荷から62日以内出荷シリコーンコーティング剤です。 高硬度、被膜形成性に優れています。 分子構造の主骨格を形成するシロキサン結合は、結合エネルギーが大きく、熱分解温度が高いため耐熱性に優れています。一般には250℃の高温雰囲気下でもほとんど分解・劣化・変色が起こりません。 広い温度範囲にわたって優れた電気特性を発揮。特に高温でも電気絶縁性の低下が小さく、耐アーク性にも優れています。 紫外線などによる劣化が少なく耐候性に優れています。塗膜の黄変、チョーキング、光沢の消失なども少なく、長期間にわたって安定した塗膜特性を維持します。 分子中のメチル基の配向により、硬化物の表面は優れたはっ水効果を有します。 分岐度の高い三次元ポリマーからなり、その硬化物の骨格はガラスに近似しているので、無機質表面に改質することができます。用途コーティング
ガラス系コーティング剤 Si-700
クリスタルプロセス(177件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1本(300mL)ほか当日出荷猫も爪が立たずに滑って落ちてしまう超スベリ性! さらに、180日以上の持続性があり、塗布後30分後には素晴らしい光沢と超撥水被膜ができるガラス系コーティング剤。有効成分7%危険物の類別非危険物
塗装膜厚計 鉄・非鉄両用
(4件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷磁性金属、非磁性金属の塗装膜、コーティングの厚さの測定が1台で測定できます。 1点測定、連続測定、差厚測定、3つのモードが選択できます。 LCDバックライト、オートオフ機能付き。用途塗膜・コーティングの膜厚測定付属品取扱説明書、コーティングシート×6枚、ゼロ調整プレート(鋼鉄)×1枚、ゼロ調整プレート(アルミニウム)×1枚、収納ケース、ストラップ質量(g)105(電池含まず)使用温度範囲(℃)-20~40電源アルカリ単4乾電池×2個(別売)精度≦150μm±5μm>150μm±(3%H+1μ)測定方式電磁式・渦電流式分解能(μm)0.1(<100μm)、1(≧100μm)本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)62×27×121.5機能1点測定、連続測定、差厚測定、LCDバックライト、オートオフ測定対象鉄/非鉄測定範囲(μm)0~1800測定確度鉄素地:0~199μm:±10μm、200~1000μm:±(3%+10μm)、1001~2000μm:±(5%+10μm)非鉄金属素地:0~199μm:±10μm、200~1000μm:±(3%+10μm)使用湿度範囲(%RH)10~95
クィックコート プロ
古河薬品工業(39件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781セット(4L)当日出荷車のボディ・ガラスを撥水コーティングし、強力に水を弾きます。 洗車後の濡れたボディを拭き上げながら、短時間で施工ができます。 撥水レジンとシリコーンが耐久性のある撥水被膜を形成し、汚れからボディを保護します。 中型乗用車約90台分の施工ができます。付属品専用スプレーボトル、マイクロファイバークロス 2枚、4L容器用移し替えノズルタイプ業務用容量(L)4危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
黒専用 高耐久キズ消しWAX BLACX TypeS
リンレイ(3件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281缶(180g)当日出荷最高級超微粒子プレミアムアルミナHGA(HighGloss Abrasive)&圧倒的な撥水力を発揮する2種類の撥水成分をダブル配合!。圧倒するキズ消し効果、塗布直後の艶・撥水性もバツグン!。傷を消して塗装本来の黒を復元し、半ネリ最高レベルの撥水性を実現!付属品スポンジタイプ半ネリ危険物の類別非危険物対応ボディー色黒系特性撥水、傷消し
プラスチッククリーナー
SOFT99(20件のレビュー)¥459税込¥5051個(43g)当日出荷プラスチックなどの軟らかい材質のツヤ出しと小キズ取りに。成分シリコーン、界面活性剤、けんま材、有機溶剤トラスコ品番479-3919液性乳化性使用場所室内
自動車ボディー用ワックス(フラッシュリーα)
(431件のレビュー)¥459税込¥5051本(200mL)当日出荷自動車ボディー用のプレミアムワックスです。新車時の光沢が蘇ると同時に特殊高分子ポリマーがボディを強く保護します。 洗車後、濡れた状態で使用でき作業効率UP拭上げが簡単で、作業効率がよく、ツルツル・スベスベのボディに仕上げます。 防錆作用や静電気防止効果で、美しいボディを維持します。用途自動車塗装面のつや出し及び保護仕様液体・研磨剤なし成分カルナバワックス、シリコーンオイル、ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(C12-15)、陽イオン界面活性剤、メタノール、イソプロピルアルコール、フッ素系樹脂、有機酸、防腐剤、水使用方法1.洗車後タオルやクロス等に適量を取りボディに薄くムラなく塗り拡げる。2.きれいなタオルで拭き残しのないようにムラなく拭きあげる。使用量乗用車約5~6台分(目安)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.2L適合塗装色全塗装色対応
ハイテクX1 ボディーコート剤-8500
クリスタルプロセス(33件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781本(200mL)当日出荷ガラス被膜になる有効成分85%の最高級ガラスコーティング剤。 5年以上の持続性と最高の光沢をお望みの場合、高純度の8500をオススメします。用途自動車ボディ用ガラスコーティング剤成分シリコーンオリゴマータイプ撥水性形式液体保存方法冷暗所保存有効成分85%完全硬化時間常温7日危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.2L指触乾燥時間(時間)2適合塗装色全色対応危険物の性状非水溶性施工可能台数約2~3(二度塗り)
黒樹脂復活剤 プレミアムコート
カーメイト(30件のレビュー)¥969税込¥1,0661本(8mL)当日出荷白くなってしまった樹脂パーツ(未塗装)の色とツヤが復活。樹脂との密着性が高い変性シリコンを採用。シラン系コーティングにより色とツヤが6ヶ月以上持続します。用途未塗装樹脂部分のツヤ出し、キズ補修付属品施工用スポンジ、仕上げ用クロス仕様【効果持続期間】6ケ月種類液体危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.008LRoHS指令(10物質対応)対応特性傷消し危険物の性状非水溶性
魁 磨き塾 三兄弟 小キズ次男
PROSTAFF(プロスタッフ)(2件のレビュー)¥959税込¥1,0551個(100mL)当日出荷気になるこすりキズを消す、コンパウンド配合のキズ消しキットです。 ドアノブ・フェンダー等のこすりキズ、ドア樹脂バイザーや樹脂ヘッドライトのくすみを磨いて消し、艶を甦らせます。 〈粒子系 約2ミクロンのコンパウンド配合〉 サンドペーパー ♯6000番相当の研磨剤になります。効果的にこすりキズを消します。 〈ツヤ・保護成分配合〉 キズ消しと同時に塗装表面を仕上げ、輝く艶を与えます。 下地処理に最適:ワックス・コーティング施工前の下地処理にも最適です。全色対応。 小キズ次男を使用後、仕上げ三男と段階的に併用するとより高いキズ消し効果と光沢が得られます。 キズ消しと一緒に水アカや雨ジミ、付着直後のウォータースポットの汚れも綺麗にします。 ※塗装が侵食(凹んでる)されているウォータースポットには効果ありません。用途【使い方1】 水洗い!! ボディーの砂や泥汚れを洗い流し、水分を拭き取って下さい。 ※砂、泥等が残っているキズの原因になります。 【使い方2】 磨いて消す!! 容器ごとよく振り、スポンジ面(黄色)に本液を約1センチ程度付け一定方向(縦・横)に軽く磨いて下さい。 ※一度に作業する範囲は、約15~20センチ四方を目安にして下さい。 ※使用箇所の状態を確認しながら作業して下さい。 【使い方3】 拭き取る!! 本液が乾く前に、付属のマイクロファイバークロスで拭き上げて下さい。使用後はキャップを閉めて石ケンで手を洗って下さい。 ※長時間放置しますと拭き取りが困難になったり、シミ・ムラの原因になります。 ※拭き取りが困難な場合は、水に濡らして固く絞ったタオルで拭き取って下さい。付属品ぺフ付きスポンジ×1個/マイクロファイバークロス(約200×200mm)×1枚形状液体質量(g)171寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×105×35危険物の類別非危険物
艶Max SUPER GOLD 膜厚タイプ
ウイルソン(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個(60mL)ほか当日出荷から4日以内出荷固体フッ素による高滑性、高耐久、高艶、高撥水を実現。商品改良によりさらに艶持続性が上がりました。用途自動車用塗装面の保護及び艶出し用セット内容本体、高密度スポンジ、保護手袋、拭き上げ用タオル(白)、仕上げ用タオル(青)、取扱説明書危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性推奨車体色全塗装色対応