カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(54)
    • 鉄/鋼(32)
    • ステンレス(14)
    • アルミ(1)
  • 農業・園芸資材(23)
    • ネット(14)
  • 店舗什器・備品(19)
    • アウトドア・行楽用品(7)
  • 厨房用品(266)
    • 熱調理機・加熱機器(13)
    • バット・番重・コンテナ(11)
  • 保管用品(236)
    • スチールラック(1)
  • 科学研究・開発用品(180)
    • 実験研究用素材(21)
  • 建材・エクステリア(21)
    • メッシュフェンス(5)
  • 機構部品(266)
  • 物流用品(256)
  • 建築金物(141)
  • 配管・水廻り設備部材(57)
  • 卓上消耗品(55)
  • 安全標識(34)
  • オフィス家具(23)
  • 空調・電設資材(21)
  • 農業機械(21)
  • 作業工具(19)
  • 油圧機器・油圧ホース(15)
  • 制御機器(14)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(14)
  • 学童・教育用品(13)
  • 安全用品(10)
  • 安全保護具(8)
  • 測定用品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 塗料(6)
  • 救急・衛生(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 空圧工具(6)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • バイク部品(4)
  • 住設機器(4)
  • 農具(4)
  • 電動工具(4)
  • 溶接用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 清掃用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 医療(2)
  • マスク(2)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 日用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 介護用品(1)
  • 家電(1)
すべてのカテゴリ

「金網」の検索結果

1,852件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビニール亀甲金網 TRUSCOビニール亀甲金網TRUSCO(9件のレビュー)
5,398税込5,938
1巻
当日出荷から4日以内出荷
鉄線にビニール被覆を施し左右の線と二つ以上のねじり合わせで、亀甲状に六角に製作したものです。軽量で目動きが少ない。鉄線、亜鉛メッキ線に比べさびにくい。
用途建築用、保護調節、養鶏用、土木用、漁業用、工業用、造船用、保温用等広く使用されています。
工作ネット(ビニール亀甲金網) 吉田隆工作ネット(ビニール亀甲金網)吉田隆(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から5日以内出荷
メッシュパネル WAKI(和気産業)メッシュパネルWAKI(和気産業)(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
耐荷重10kg
工作用ネット 亜鉛平織金網 ノーブランド工作用ネット 亜鉛平織金網ノーブランド(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
安心の日本製。亜鉛めっき鉄線を一定の間隔に互いに交差し、織り上げた平織金網です。
用途フィルター、ふるい用
ステンレス平織金網 TRUSCOステンレス平織金網TRUSCO(4件のレビュー)
4,798税込5,278
1巻
当日出荷
縦線と横線を交互に組み合わせた織方で、ステンレス線を使用していますので水に強く耐久性に富んでいます。
用途ふるい用、一般ろ過用フィルター工鉱業用、理化学用
ステンレス メッシュ板 久宝金属製作所ステンレス メッシュ板久宝金属製作所(38件のレビュー)
868税込955
1枚
当日出荷
キャンピングロースター 永田金網製造キャンピングロースター永田金網製造(1件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
材質鉄線クロームメッキ
アルミネット 吉田隆アルミネット吉田隆(11件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
シルバー長さ(m)1線径(Φmm)0.28
オイルフィルター 二輪用 モノタロウオイルフィルター 二輪用モノタロウ(1031件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
日本メーカー監修の高品質二輪用オイルフィルター。Oリング、ガスケット付。
用途二輪車用
ステンレス平織金網 TRUSCOステンレス平織金網TRUSCO(3件のレビュー)
21,980税込24,178
1巻
当日出荷から9日以内出荷
縦線と横線を交互に組合せた織方で、18-8ステンレス(SUS304)使用で水に強く耐久性に富んでいます。
用途ふるい用、一般濾過用フィルター工鉱業用、理化学用、精粉・精米用、防虫用等広く使用されています。
2輪用オイルフィルター UNION(ユニオン産業)2輪用オイルフィルターUNION(ユニオン産業)(322件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から9日以内出荷
最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。
18-8 バットン深型(11メッシュ) 弁慶(本間冬治工業)18-8 バットン深型(11メッシュ)弁慶(本間冬治工業)(20件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
オールステンレス製で熱にも強く高温殺菌も可能です。 本体フレーム部の底に脚を付けていますので、そのまま床に置いても水切りできます。 食品の水切りや各種部品の洗浄作業に人気の商品です。
材質ステンレス18-8(SUS304)
洗浄カゴ ステンレス製 角型 モノタロウ洗浄カゴ ステンレス製 角型モノタロウ(15件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
さびにくいステンレス製のカゴ(角型)です。 耐久性に優れ、洗浄カゴとして最適です。
用途パーツなど加工時の洗浄作業に、超音波洗浄器のカゴとして材質SUS304形状角型金網線径(mm)約0.8線径(mm)約0.8
洗浄カゴ ステンレス製 丸型 モノタロウ洗浄カゴ ステンレス製 丸型モノタロウ(25件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
さびにくいステンレス製のカゴ(丸型)です。 耐久性に優れ、洗浄カゴとして最適です。
用途パーツなど加工時の洗浄作業に、超音波洗浄器のカゴとして材質SUS304形状丸型ピッチ(mm)5金網ピッチ(mm)5金網線径(mm)0.8線径(mm)0.8
ステンレス丸型フード付換気口 モノタロウステンレス丸型フード付換気口モノタロウ(20件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.5 (本体、ガラリ板、フード)種類丸型フード付ガラリ金網14メッシュ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
メッシュパレット 半開タイプ モノタロウメッシュパレット 半開タイプモノタロウ(35件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。 比較的軽いものの取り出しがしやすい、半開きタイプ。 折りたたみが出来、且つ、安定して積み上げが出来るブラケットを標準装備。
用途資材の保管に材質スチールタイプ半開表面処理亜鉛鍍金
マルチメッシュ イノベックス(旧:ダイオ化成)マルチメッシュイノベックス(旧:ダイオ化成)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
再生ポリエチレン100%使用!「環境にやさしく」を目指した使いやすいプラスチック製メッシュ。糸で編んだネットよりしっかりとした硬さがあり、強度耐久性も優れています。金網と比較すると軽く、カットなどの加工が容易で大変使いやすい素材です。
用途鳥よけに、防獣に、グリーンカーテンに、フェンスに、工作・DIYに、インテリアに花壇の犬猫よけフェンス、地中に埋めてモグラよけ、自在にカットして虫かご鳥かごなどの工作、排水溝や雨樋での利用など、非常に用途がひろくて使いやすいネット素材です。材質再生ポリエチレン
ステンレスふるい 200Φ×60 サンポーステンレスふるい 200Φ×60サンポー(14件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から7日以内出荷
ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)200内高(mm)60材質(枠)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
サンキンメッシュパレット キャスター付き サンキンサンキンメッシュパレット キャスター付きサンキン(3件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷から51日以内出荷
コイルを使用しているため開閉が容易。 多少のねじれでも開閉でき、活用範囲が広い構造。 メッシュ構造で強度は抜群。 表面は三価クロム電気亜鉛メッキ仕上げで耐久性アップ! 立体格納による所要空間の節減。 折りたたみによる保管スペースの有効利用が出来ます。 キャスター付きで移動が簡単。
用途金属加工品(バラ物)の保管・輸送容器として、農産物の加工工場との通い箱として、産業廃棄物等の回収容器として、軽量バラ物の保管および、輸送用として付属品自在ストッパー付キャスター2個、固定キャスター2個材質(キャスター)ゴム
亜鉛引亀甲金網 TRUSCO亜鉛引亀甲金網TRUSCO(2件のレビュー)
7,198税込7,918
1巻
翌々日出荷
鉄線に亜鉛メッキを施し左右の線と二つ以上のねじりあわせで、亀甲状に六角に製作したものです。 軽量で目動きが少ないです。 亜鉛メッキ線で織ることにより鉄線に比べさびにくいです。
用途建築用、工業用、造船用トラスコ品番754-2747質量(kg)3.2線径(Φmm)0.4番手27
ステンレス製 床下換気口 (松アミ) 宇佐美工業ステンレス製 床下換気口 (松アミ)宇佐美工業(40件のレビュー)
939税込1,033
1枚
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体・金網)SUS304種類角型床下換気口寸法F(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 丸型フード付ガラリ 宇佐美工業ステンレス製 丸型フード付ガラリ宇佐美工業(27件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
オールステンレス製でさびにくく、長年にわたり、建築物の美観を損ねる心配がありません。 ヘアーラインアクリル塗装・プライマー仕上げ。
材質ステンレス(SUS304)種類丸型フード付ガラリ
丸鋼L型アンカーピン アイネット丸鋼L型アンカーピンアイネット
2,998税込3,298
1箱(50本)
5日以内出荷から7日以内出荷
シートやネット、金網などを地面に固定するために使用します。
材質スチール太さ(Φmm)9
共柄泡立 新越ワークス(Three Snow)共柄泡立新越ワークス(Three Snow)(5件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ステンレス18-8(SUS304)
ステンレス製 丸型ガラリ 宇佐美工業ステンレス製 丸型ガラリ宇佐美工業(13件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から5日以内出荷
内向きガラリの為、施工位置が低い場合でも安全です。
材質ステンレス(SUS304)種類丸型ガラリRoHS指令(10物質対応)対応金網12M
メッシュパレット キャスター付 モノタロウメッシュパレット キャスター付モノタロウ(14件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
当日出荷
キャスター付きなので移動も簡単。 耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。 取り出しがしやすい、半開きタイプ。 折りたたみもでき保管スペースの有効活用もできます。
用途収納用途として材質スチール(本体)、PP(キャスター)長さ(mm)1230質量(kg)72線径(Φmm)6.2表面処理亜鉛鍍金最大積載量(kg)500金網ピッチ(mm)50×100脚高(mm)95フォーククリアランス(L)(mm)約600フォーククリアランス(W)(mm)約500(キャスター間)、約180(脚-キャスター間)扉開閉方式半開内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1150×960×750容積(m3)約0.78外寸法・高さ(mm)900関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)外寸法・間口(mm)1040有効内寸法・間口(mm)960有効内寸法・高さ(mm)750
ステンレスふるい 75Φ×20 サンポーステンレスふるい 75Φ×20サンポー(5件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から7日以内出荷
ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)75内高(mm)20材質(枠)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレスふるい 300Φ×100 サンポーステンレスふるい 300Φ×100サンポー(3件のレビュー)
18,980税込20,878特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)300規格ISO3301-1/ JIS Z-8801内高(mm)100材質(枠)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ネット(ステンレス製・20メッシュ) YSK(山脇産業)ネット(ステンレス製・20メッシュ)YSK(山脇産業)(7件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
線径(Φmm)0.29メッシュ20ワイヤー長(mm)約700目合い(mm)1
カタログポスト セキセイカタログポストセキセイ(8件のレビュー)
1,198税込1,318
1冊
当日出荷
雨にも強い、透明フタ付屋外用カタログケース!PET製だから軽い! 本体の表面は、傷のつきにくいPTFE加工。 裏面のフック穴は、フック取付の際、簡単に取り除くことができます。 フック穴からは、水の侵入を防ぎます。シールと結束バンド付! 屋外での金網に取付の際は、付属の結束バンドで、上下3つの両サイドを固定するだけのカンタン設置♪
材質PET生地厚0.5mm
ステンレスU型フード付換気口 モノタロウステンレスU型フード付換気口モノタロウ(13件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.5 (本体、ガラリ板、フード)種類丸型フード付ガラリ金網14メッシュ
ワンタッチ窓 基本形 網付タイプ(ボルト式 ネオプレンゴム) 椿本バルクシステムワンタッチ窓 基本形 網付タイプ(ボルト式 ネオプレンゴム)椿本バルクシステム
21,980税込24,178特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
工具が無いと網が外せないタイプです。(安全対策用) 耐熱用にも使用できます。(200°・400℃) …耐熱用パッキンをご使用ください。
材質SUS304(中網)、SUS304(金網止金具金網固定台金網ブラケット)使用工具六角棒スパナ(付属品)ボルト六角穴付ボルト
TSステンレス頑丈なザル 新越ワークス(Three Snow)TSステンレス頑丈なザル新越ワークス(Three Snow)(12件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
金網ならではの水切れ性はそのままに、太線仕様の金網の採用により頑丈!金網一体成型の脚だから外れることがありません。
メッシュ16材質ステンレス鋼
18-8 角バットアミ(補強付) 新越ワークス(Three Snow)18-8 角バットアミ(補強付)新越ワークス(Three Snow)(6件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から6日以内出荷
足の際に補強が有り、足が押し上げられず丈夫です。
材質18-8ステンレス仕様目の間隔:15mm商品タイプアミ
【キャスタ付】ボックスパレット テイモー【キャスタ付】ボックスパレットテイモー
24,980税込27,478
1台
6日以内出荷
クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品)折り畳んで積み重ねる事で、スペースも節約できます。フォークリフトによる荷役が容易にできます。
用途各種工場や作業現場に最適です。材質スチールキャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個材質(キャスター)ゴム表面処理三価クロム電気、亜鉛メッキ脚高(mm)100
ボックスパレットゴム車輪付き テイモーボックスパレットゴム車輪付きテイモー
28,980税込31,878
1台
6日以内出荷
クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品) 折りたたみが簡単です。 丈夫で軽量です。
用途各種工場、作業現場に仕様クロムフリータイプ(三価電気メッキ)材質スチール、キャスター:ゴムキャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個(ゴム車)脚高(mm)100
TSステンレス プロ角フライヤー 18-8アミ 新越ワークス(Three Snow)TSステンレス プロ角フライヤー 18-8アミ新越ワークス(Three Snow)(7件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
材質ステンレス鋼メッシュ10
...