カテゴリ

  • バイク部品(11)
  • バッテリー・電装(7)
  • 電気材料(2)
  • 制御機器(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「090型mt」の検索結果

23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボウスイカプラーSET MT090 3P オス・メス・タンシ 1SET KIJIMA(キジマ)

    ボウスイカプラーSET MT090 3P オス・メス・タンシ 1SET

    KIJIMA(キジマ)(6件のレビュー)
    ¥509税込¥560
    1個
    当日出荷
  • カプラーハウジング 防水タイプ モノタロウ

    カプラーハウジング 防水タイプ

    モノタロウ(73件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1セット
    当日出荷
    カプラーに極数分の端子が入ったコネクターセットです。 防水タイプになります。
    用途水配線の抜き差しに。種別HM防水端子の種類090型適合電線(mm2)0.5~0.75使用可能電力12A販売区分業務用
  • ライセンスランプカプラー2極 DAYTONA(デイトナ)

    ライセンスランプカプラー2極

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥589税込¥648
    1セット
    当日出荷
    純正ライセンスランプに使われているカプラーと同形状のライセンスランプ用カプラー&端子セット。メインハーネスを傷つけずに電源を取り出すハーネスを自作したり、汎用のライセンスランプをカプラー接続するためにも便利です。
    仕様MT090型防水カプラー適合MT-09('17)、Z900RS('18)
  • ハーネス ACC分岐KIT 防水 MT090 IL 2P KIJIMA(キジマ)

    ハーネス ACC分岐KIT 防水 MT090 IL 2P

    KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    5日以内出荷
    グリップヒーターや電装品の接続に便利なアクセサリー電源分岐ハーネス。
    適合車種ヤマハ シグナスX SR(BF9) 2016-、N MAX(2DS) 2016-
  • ハウジング端子 住友電装

    ハウジング端子

    住友電装(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(50個)
    当日出荷
    用途ハウジング対応の専用端子材質黄銅スズメッキ適合電線0.3~1.25sqRoHS指令(10物質対応)対応
  • 端子ハウジング オスメスセット 110型 モノタロウ

    端子ハウジング オスメスセット 110型

    モノタロウ(97件のレビュー)
    ¥149~税込¥164~
    1セット
    当日出荷
    平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。 ロック機能付き。
    用途車両配線の補修に材質ハウジング/樹脂、端子/黄銅使用可能電力DC12V 140W以下 / DC24V 280W以下適合電線0.5~1.25sq販売区分業務用
  • ハーネス ACC分岐KIT 防水 AL 2P KIJIMA(キジマ)

    ハーネス ACC分岐KIT 防水 AL 2P

    KIJIMA(キジマ)
    ¥949税込¥1,044
    1個
    5日以内出荷
    グリップヒーターや電装品の接続に便利なアクセサリー電源の分岐ハーネス。
    適合車種GSX-S1000 2016y-
  • カプラーハウジング 防水タイプ KIJIMA(キジマ)

    カプラーハウジング 防水タイプ

    KIJIMA(キジマ)(12件のレビュー)
    ¥489~税込¥538~
    1個
    当日出荷
    水配線の抜き差しが多い時はカプラーが便利です。 オス・メス1対
    仕様HM090適合電線(mm2)0.3-1.25
  • 電源取り出しハーネス KITACO

    電源取り出しハーネス

    KITACO(13件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    生活必需品のモバイル携帯等のアクセサリーに必要な電源確保に。専用設計なので指定のカプラーに割り込ませるだけの最小限の配線作業で、BATT+、ACC+を取り出せます。車体のカプラーに中継させるだけで、アクセサリー用電源が取り出せるハーネスです。USB電源やETC等の電源をスマートに取り出せます。取り出しリード線には分かりやすい電源ラベル付き。※消費電力、電流の高い製品(アンプ、コンプレッサー等)の接続には使用しないで下さい。
  • ブランクチップ (SB色) 神保電器

    ブランクチップ (SB色)

    神保電器(1件のレビュー)
    ¥96税込¥106
    1個
    当日出荷
    色SB(ソフトブラック)
  • 防水ハウジング FUJIX(フジックス)

    防水ハウジング

    FUJIX(フジックス)(10件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1セット
    当日出荷
    車外配線に適した防水タイプ。
    色グレー許容電流(A)6付属コード0.85sq材質(ハウジング)P.B.T材質(端子)黄銅(スズメッキ)
  • 防水カプラー(2極) エーモン

    防水カプラー(2極)

    エーモン(19件のレビュー)
    ¥679税込¥747
    1セット
    当日出荷
    車外での配線の脱着に2本の配線コードを簡単脱着「パッキンゴム」・「ロックパーツ」が水を防ぐ。
    適合(コードサイズ)0.2sq専用極数2使用可能温度範囲-10~80℃使用可能電力DC12V30W以下/DC24V60W以下防水保護等級IPX6相当
  • ターミナル(FRS) 日立オートパーツ&サービス

    ターミナル(FRS)

    日立オートパーツ&サービス(8件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1パック(50個)
    当日出荷
    用途防水ハウジング(FRS)用材質黄銅適合電線(mm2)0.3~1.25
  • NKシリーズプレート 1連用 ブランク(SG色) 神保電器

    NKシリーズプレート 1連用 ブランク(SG色)

    神保電器
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    仕様専用取付枠付属アズワン品番64-9628-08
  • CL07防水コネクタ ソケットハウジング ミネベアコネクト(旧住鉱テック)

    CL07防水コネクタ ソケットハウジング

    ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(5件のレビュー)
    ¥989~税込¥1,088~
    1パック(10個)
    当日出荷
    5.8mmピッチの防水コネクタで大電流(10A max.)に対応でき、広い電線サイズに適応可能です。種類は中継用、ポッティング基板用の2種類があり、後者は対基板逆挿入防止用ボス付きです。
    用途風呂、トイレ、給湯器、洗濯機、浄水器、屋外モーター用、冷凍ショーケースなどタイプ中継・基板用ピッチ(mm)5.8使用温度範囲(℃)-40~105定格電圧(V)300耐電圧AC1700 r.m.s定格電流(A)(最大)10保護等級IP67材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V接触抵抗(mΩ)(最大)10RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
  • 防水ハウジング(FRA) 日立オートパーツ&サービス

    防水ハウジング(FRA)

    日立オートパーツ&サービス(3件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1パック(3個)ほか
    当日出荷
    仕様リテーナ付材質PBT色黒
  • コネクターSET(110型/250型/250型逆ロック) K-CON(キタコ)

    コネクターSET(110型/250型/250型逆ロック)

    K-CON(キタコ)(30件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    極数分の端子が入ったコネクターセット。
  • コネクターセット 110型 DAYTONA(デイトナ)

    コネクターセット 110型

    DAYTONA(デイトナ)(20件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1セット
    当日出荷
    ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
    セット内容コネクター(オス・メス)、端子×極数分色(カプラー)ナチュラル
  • ACC分岐ハーネスKIT KIJIMA(キジマ)

    ACC分岐ハーネスKIT

    KIJIMA(キジマ)
    ¥649~税込¥714~
    1個
    5日以内出荷
    グリップヒッターや電装品の接続に便利なアクセサリー電源の分岐ハーネスです!
  • カプラー(ロック付) エーモン

    カプラー(ロック付)

    エーモン(51件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1セットほか
    当日出荷
    コードを同時に接続できます。端子がカプラー内に収まっているので手に触れることがなく安心です。ロック機構付きの着脱可能カプラー。
    用途配線コードの接続に。取り外しや接続先の変更をしたい配線に。材質カプラー/ナイロン66、端子/黄銅(防錆処理)コードAV(S)0.50~2.00sq使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
  • 水中花シフトノブ 電球型 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    水中花シフトノブ 電球型

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状はシンプルな高さ90mmのレトロかわいい電球型!従来の水中花ノブより花の本数を増量!豪華さがUPしました。3種の口径変換アダプター付でほとんどのMTトラックをカバーします!!
    用途内装パーツ寸法(高さH×幅W)(mm)90×44口径10×1.25/12×1.25/12×1.75
  • 汎用 延長ハーネス ハリケーン

    汎用 延長ハーネス

    ハリケーン(1件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ハンドル交換等で届かなくなった電装系コードをワンタッチで延長可能です。 オートバイでよく使われるハーネスをご用意しました。
  • 26 アバンサー DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

    26 アバンサー

    DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
    ¥71,980~税込¥79,178~
    1個
    6日以内出荷
    基本性能に磨きがかかった価格破壊の革命竿”にショートオールラウンダー「T 75」とシリーズ最強パワーの「MT XH90/85」が追加。更なる軽量化を実現した価格破壊の革命児「アバンサー」。フィールドを問わず幅広く使えるオールラウンド先調子モデルの”T”に、オモリを駆使した瀬釣りや25cmオーバーの良型を狙うのに最適なパワータイプ胴調子モデルの”MT”を展開。新たに、支流攻略や風対策に最適な「T 75」と、尺鮎をも捻じ伏せるパワーの「MT XH90」と「MT XH85」をラインナップ。「T 75」は、ノンマルチで軽快且つ、小河川や支流を中心に幅広く使えるオールラウンド先調子モデル。「MT XH90」と「MT XH85」は、25cmオーバーから尺クラスの大鮎を狙うのに最適なパワータイプ胴調子モデル。スタンダードなノンマルチタイプに加え、1本で2通りの長さが使えるマルチタイプの全14アイテムのワイドバリエーションで、釣法やフィールドに合わせて最適なセレクトが可能。パワータイプカーボンチューブラー標準替穂先(-20cm)を標準装備したことで、瀬釣り、更なる大型にも幅広く対応。価格以上のスペックで、初心者から上級者まで、鮎釣りを存分に楽しめる一竿。・直結メタカラマン。・新触感グリップ。・マルチ対応固着防止システム(マルチモデルのみ)。・元竿口金処理(マルチモデルは元上)。・パワータイプカーボンチューブラー標準替穂先(-20cm)。※本穂先はカーボンチューブラー