カテゴリ

  • 自動車純正部品(211)
  • メカニカル部品(176)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(170)
  • 制御機器(83)
  • パソコン/周辺機器(78)
  • 切削工具(69)
  • バイク純正部品(36)
  • 科学研究・開発用品(27)
  • 自動車補修部品(21)
  • 整備工具・収納(20)
  • 測定用品(18)
  • 自動車用オイル・ケミカル(12)
  • カー用品(10)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(10)
  • テープ(9)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 電気材料(8)
  • 機構部品(8)
  • 農業機械(8)
  • バイク部品(6)
  • 建築金物(6)
  • 家電(6)
  • 事務用品(6)
  • 作業工具(6)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
  • 梱包用品(4)
  • 厨房用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • トラック純正部品(4)
  • 清掃用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 医療(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 空圧工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「0w-20」の検索結果

1,085件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンジンオイル 0W-20 SP(API) 全合成油 モノタロウエンジンオイル 0W-20 SP(API) 全合成油モノタロウ(206件のレビュー)
4,298税込4,728
1缶(4L)
欠品中
API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力、低温始動性に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
用途4輪車用ガソリンエンジン専用成分鉱油、潤滑油添加剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE0W-20ベースオイル全合成油(グループⅢ)危険物の性状非水溶性
NC-52E 0W-20 ニューテックNC-52E 0W-20ニューテック
3,598税込3,958
1個(1000mL)
当日出荷
クラスを超えた潤滑性、高温安定性、極圧性、ロングドレイン、省燃費特性を発揮します。5W-30,10W-30を推奨するNAエンジンにも使用できます。環境負荷の低減環境対策に焦点を当てたSM規格に対応する環境性能を発揮し、最新の環境対策エンジンのポテンシャルを引き出します。オイルの基本性能を強化クラスを超えた潤滑性、高温安定性、極圧性、ロングドレイン、省燃費特性を発揮します。5W-30,10W-30を推奨するNAエンジンにも使用できます。差の出る高温特性独自の新処方によって、低粘度油でありながら高温時にも、せん断性能や潤滑性を長期間維持するので、高負荷走行が可能になり、競技用としても使用できます。騒音レベルの低減一般的にオイル粘度を低くすると気になる、タペットやピストンの摺動音やエンジン本体のノイズを低減します。低粘度油推奨エンジン上で、レベルの高いオイル性能を安定して発揮し続け、一般道からサーキットまで安心して省燃費車両を楽しむためにNC-52Eを開発しました。NC-52Eは、エステル系をベースに、レースオイルと同様の手間をかけた独自の製造工程によって、ポリマーなどに依存しない、微細で強い分子結合を実現したオイルです。低温時のエンジン始動性に優れるのは当然ですが、高温時にも極度の粘度低下を起こさず、極薄く、それでいて強固な油膜を保持するのが特徴です。高回転域の使用で発熱量の増えるモータースポーツや、冷却効果が弱まる真夏の渋滞でもレベルの高いオイル性能を発揮し続けます。低フリクション化やシール性・静粛性の向上など、エンジントータルの効率化を路上で実現するNC-52Eは、オイルによる損失や制約によって眠っていたエンジンの実力を引き出します。
内容量(mL)1000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLSAE0W-20危険物の性状非水溶性
エンジンオイル Road Rev Sport 0W-20 J&Aオイルエンジンオイル Road Rev Sport 0W-20J&Aオイル
2,998税込3,298
1缶(1L)ほか
8日以内出荷
J&Aのエンジンオイル「ROAD REV SPORTシリーズ」(SAE粘度0W-20)です。超低粘度ながら、化学合成油ならではの強力な油膜があらゆる運転状況下でエンジンを確実に保護します。高速連続走行にも余裕があります。優れた高温酸化安定性とせん断安定性能により、エンジン内部の高温やせん断による劣化を防ぎ、高い潤滑性能を長期間維持します。特殊な摩擦低減剤と低粘度技術により、エンジン各部の摩擦を低減し、最高の省燃費性能を実現します。デポジットやスラッジの生成を防止し、エンジンの寿命を延長します。優れた耐摩耗性を持ちつつ、省燃費性と走りの性能を両立させた次新世代のハイグレードオイルです。
用途4サイクルガソリンエンジン専用SAE0W-20ベースオイルGroup3+PAO+ESTER危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ECO-VCC 0W-20 SN 1L REPSOLECO-VCC 0W-20 SN 1LREPSOL
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
MASTER(マスターレンジ)テクノロジーの最前線にある最も高品質な全合成油 マスターレンジはレーシングチームで得られた経験を基に高出力エンジン特有の摩耗から保護し、デポジットの堆積を防ぎます。また、マスターECOは、最新のエコカーが最高のパフォーマンスを発揮できるように設計されました。粘度が低く、専用添加剤を採用し、省燃費に貢献します。
呼称全合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISNACEAA1/B1,C5危険物の性状非水溶性
ECO-VCC 0W-20 SN 5L REPSOLECO-VCC 0W-20 SN 5LREPSOL
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
MASTER(マスターレンジ) テクノロジーの最前線にある最も高品質な全合成油 マスターレンジはレーシングチームで得られた経験を基に高出力エンジン特有の摩耗から保護し、デポジットの堆積を防ぎます。また、マスターECOは、最新のエコカーが最高のパフォーマンスを発揮できるように設計されました。粘度が低く、専用添加剤を採用し、省燃費に貢献します。
呼称全合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISNACEAA1/B1,C5危険物の性状非水溶性
オイルフィラーキャップガーニッシュ 0W-20 トムスオイルフィラーキャップガーニッシュ 0W-20トムス
1,598税込1,758
1箱
5日以内出荷
オイルフィラーキャップに貼り付けるだけでスポーティなイメージを演出するカーボンガーニッシュ。
SUPER ZERO RACING 0W-20 1L HKSSUPER ZERO RACING 0W-20 1LHKS
4,198税込4,618
1個(1L)
7日以内出荷
0W20指定車種で粘度は変えずに安心してスポーツ走行を楽しみたい方に最適純正指定グレード 0W20適用想定仕様:純正指定粘度0W20の車種想定車種:GR86(ZN8)/86(ZN6)/GR Yaris(GXPA16,MXPA12)/スカイライン(RV37)/フェアレディZ(RZ34)/S660(JW5)/シビックタイプR(FL5/FK8/FK2)/BRZ(ZD8,ZC6)/WRX S4(VBH)/ロードスター(NDERC,NCEC)など
容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
SUPER OIL Premium 0W-20 API SP 1L HKSSUPER OIL Premium 0W-20 API SP 1LHKS
2,498税込2,748
1個(1L)
7日以内出荷
優れたエンジン保護性能と省燃費性能を両立純正指定グレード*w20グレード適用100% SYNTHETICAPI SP/ILSAC GF-6A規格品LSPI対応
容量(L)1危険等級許容温度(℃)(高温側)120危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
デスクマット 1mm 非転写 下敷き付き モノタロウデスクマット 1mm 非転写 下敷き付きモノタロウ
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
非転写仕様でコピーや写真が転写しにくい。 デスク天板を傷や汚れから防止できます。
用途机での筆記作業等に。仕様マウス非対応材質上敷/軟質PVC 光沢、下敷/不織布厚さ(mm)上敷/1.0、下敷/1.0上敷/透明、下敷/グリーンタイプ下敷き付マット厚(mm)1下敷厚(mm)1繰り返し・詰め替え対応
ロックタイ 屋内用 オーム電機ロックタイ 屋内用オーム電機(1件のレビュー)
90税込99
1袋(20本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
電線の結束、配線のまとめなどに便利です。 作業性のよいスリムタイプ
使用温度範囲(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素ゴムシート ノーブランドフッ素ゴムシートノーブランド(16件のレビュー)
18,980税込20,878
1枚
当日出荷から10日以内出荷
耐薬品性・耐油性・耐溶剤性・耐候性・耐オゾン性に優れています。耐熱老化性はシリコンゴムより優れています。
用途特殊パッキング素材、耐食性パッキング素材。材質フッ素ゴム適合耐摩耗性/◎、反撥弾性/△、耐老化性/◎、耐オゾン性/◎、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/○、電気絶縁性/△ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)伸び(%)切断時/230耐熱温度(℃)約250最高耐熱温度(℃)約300引張強度(MPa)16硬さ(デュロメータA)81圧縮永久ひずみ(%)20(150℃×72h)
LEADER ブリオ 0W20 SP 20L REPSOLLEADER ブリオ 0W20 SP 20LREPSOL
32,980税込36,278
1個
欠品中
LEADER(リーダーレンジ)ACEA、API、JASOなどの国際機関の規格を取得したオイル ガソリンで必要なAPI品質を取得しているNeoや、ガソリンおよびディーゼルエンジンに有効なACEA品質を取得するC2/C3、C5などがあります。エンジンに最適なものを求めるユーザーや、高品質な製品を求めるプロフェッショナルやショップの為にデザインされたオイルです。
呼称全合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISP危険物の性状非水溶性
8100 POWER 0W20 MOTUL8100 POWER 0W20MOTUL
32,980税込36,278
1箱(1L×12缶)
3日以内出荷
エンジンタイプ4T粘度0W-20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIAPI PERFORMANCE SPジャンル8100危険物の性状非水溶性
mt マスキングテープ マットブラック カモ井加工紙mt マスキングテープ マットブラックカモ井加工紙
1,098税込1,208
1巻
当日出荷
幅広タイプだから、収納BOXやノートの表紙など広い面のデコレーションに便利。
材質和紙・アクリル系粘着剤テープ長さ(m)7
ランプ JCR 岩崎電気ランプ JCR岩崎電気(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
定格電圧(V)12口金GZ6.35適合ソケットHS-60T、HS-310
コの字ボルト 水本機械製作所コの字ボルト水本機械製作所(7件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ドライメットST ワッシャー(70W) オイレス工業ドライメットST ワッシャー(70W)オイレス工業(2件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から7日以内出荷
オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。 無給油で使用できます。 磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。 往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。 軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。 寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。 高い寸法精度が必要な場合は、内径のリーマ加工が可能です。
使用温度範囲(℃)-40~+120許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
シリコーン スポンジゴム タイガースポリマーシリコーン スポンジゴムタイガースポリマー
4,788税込5,267
1枚
当日出荷から9日以内出荷
断熱性に優れています。半連泡。反発弾性に優れています。発泡倍率約2倍。 圧縮の程度にもよりますが、一般的に-60~+200℃まで使用可能です。 高発泡SRスポンジシートより、大きいサイズでの製作が可能です。
用途各種ガスケット・パッキング類。耐熱クッション材。断熱材。電子部品、電気部品、自動車部品。材質シリコンスポンジシート(低発泡)硬さ(タイプE)35伸び(%)切断時/370引張強度(MPa)4.9熱伝導率(W/mk)7.4×10-2圧縮永久ひずみ(%)19(150℃×24h)見掛密度(g/cm3)0.54
ニューライト粘着テープ (NL-W) 作新工業ニューライト粘着テープ (NL-W)作新工業(1件のレビュー)
9,498税込10,448
1個
当日出荷から8日以内出荷
ニューライト粘着テープは、超高分子量ポリエチレンを原料とした工業用テープであります。 ニューライト粘着テープの耐摩耗性はふっ素樹脂、ナイロン、その他の多くのテープに比べ格段に優れており、かつ、ふっ素樹脂並みの低摩擦係数、自己潤滑性を有しているため、非常に優れた摺動用テープとして好評を博しています。 その他、優れた耐薬品性、電気絶縁性、非吸水性、耐衝撃性、衛生性などの特性により幅広い用途が可能であります。
用途ビン充填機やラベル貼付機、自動販売機等の滑り面やガイドレールへのラッピング、フィルムや紙の包装機械のフォーミングマンドレル用ラッピングや各種摺動面、各種搬送機器のコンベアガイドカバーやテーブル面ラッピング、各種粉体のシュート、ホッパーライニング、各種離型ライナー、ワッシャーライニング、シーリングプレートの接着、腐食性化学薬品に接触するガスケット、サクションボックスライニング、家電機器や自動機械の摺動面滑り材、繊維機械摺動面ライニング、製材機械摺動面ライニング、娯楽機械各種摺動面ライニング、スキー用具、複写機摺動面ライニング、製本機摺動面ライニング乳白RoHS指令(10物質対応)対応層厚(mm)【粘着層】0.14
mt マスキングテープ マットホワイト カモ井加工紙mt マスキングテープ マットホワイトカモ井加工紙
1,098税込1,208
1巻
当日出荷
幅広タイプだから、収納BOXやノートの表紙など広い面のデコレーションに便利。
材質和紙・アクリル系粘着剤テープ長さ(m)7
ポリウレタンチューブ (TU1~) SMCポリウレタンチューブ (TU1~)SMC
15,980税込17,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
・一般空気圧配管用。 ・柔軟。
間仕切MGベルト片開用枠 岡田装飾金物間仕切MGベルト片開用枠岡田装飾金物
4,298税込4,728
1本
翌々日出荷
強力な吸着力です。
用途片開きの際、壁に取り付ける部材。材質/仕上アルミ・マグネットゴムRoHS指令(10物質対応)対応
波止め(波板止水板) アラオ波止め(波板止水板)アラオ(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1巻(20m)
当日出荷
形状を波型にすることで、コンクリート打設時のたおれ・ねじれが生じません。 表面のシボ加工とリブにより、コンクリートとの密着性も良好です。 特殊樹脂使用で柔軟性があるため、曲げた状態でも割れることがありません。
付属品ボンド×1本、連結金具×4個材質ポリエチレン形状波型幅(mm)100厚さ(mm)3サイズ100H×20m種類100H規格100w×20m
ハンドタップ(#2中) W SKCハンドタップ(#2中) WSKC(4件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から4日以内出荷
ハンドタップ(#3上)  W SKCハンドタップ(#3上) WSKC(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から4日以内出荷
TKP形 プラケーブルベヤ(移動端ブラケット・取付金具) 椿本チエインTKP形 プラケーブルベヤ(移動端ブラケット・取付金具)椿本チエイン
219税込241
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリコーン スポンジゴム テープ付 タイガースポリマーシリコーン スポンジゴム テープ付タイガースポリマー(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1枚
当日出荷から7日以内出荷
断熱性に優れています。半連泡。反発弾性に優れています。発泡倍率約2倍。 圧縮の程度にもよりますが、一般的に-60~+200℃まで使用可能です。 高発泡SRスポンジシートより、大きいサイズでの製作が可能です。
用途各種ガスケット・パッキング類。耐熱クッション材。断熱材。電子部品、電気部品、自動車部品。材質シリコンスポンジシート(低発泡)硬さ(タイプE)35伸び(%)切断時/370引張強度(MPa)4.9熱伝導率(W/mk)7.4×10-2圧縮永久ひずみ(%)19(150℃×24h)見掛密度(g/cm3)0.54
コーナーガード(反射式) アラオコーナーガード(反射式)アラオ
2,198税込2,418
1枚
当日出荷から3日以内出荷
500mmピッチでメモリがついているためカットが可能。 裏面シートを密閉させないことで、熱による膨張を防ぎます。
厚さ(mm)6長さ(mm)2000幅(mm)270タイプ反射
超耐滑作業靴 ハイグリップ・ザ・フォース NHF-700 ミドリ安全超耐滑作業靴 ハイグリップ・ザ・フォース NHF-700ミドリ安全
7,198税込7,918
1足
当日出荷から9日以内出荷
新開発の高反発EVAミッドソールにより、ソフトでふわふわな履き心地です。跳ねるようなクッション性でスムーズな足運びと疲労軽減を実現し、立ち仕事に最適です。ダイヤモンド型の新しい底意匠により、全方向への耐滑性がアップしました。取外し可能で通気性&クッション性も良いEVAインソールです。裏面には通気性を高める通気孔加工を施しています。ベロ裏には管理がしやすいように、氏名記入欄が付いています。
用途食品工場、厨房、食堂、清掃作業など機能クッション性・耐滑性・通気性甲被タイプスリッポンタイプ材質(アッパー)人工皮革種類作業靴靴タイプスニーカー質量(g)420足幅EEE靴底EVA/合成ゴム材質(中敷)EVAインソール(抗菌・防臭)
透明性両面テープ HJ-9150W 日東電工(旧:Permacel)透明性両面テープ HJ-9150W日東電工(旧:Permacel)
2,198税込2,418
1巻
当日出荷
基材レスの両面接着テープです。 揮発ガス分は超微量です。 高い接着性を有しています。
用途ガラスの張り合わせ用、液晶モジュール部材の固定用、電子部品固定用仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番470-4665材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系幅(mm)20厚さ(mm)0.05クリア長さ(m)20粘着力5.4N/10mm
(68960)バックドア ステーASSY LH トヨタ(68960)バックドア ステーASSY LHトヨタ(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から14日以内出荷
(68950)バックドア ステーASSY RH トヨタ(68950)バックドア ステーASSY RHトヨタ(2件のレビュー)
9,990税込10,989
1個
当日出荷から10日以内出荷
超高分子量ポリエチレンニューライト粘着テープ(標準品) 作新工業超高分子量ポリエチレンニューライト粘着テープ(標準品)作新工業
99,980税込109,978
1ケース(15巻)
当日出荷から7日以内出荷
ニューライト粘着テープは超高分子量ポリエチレンを基材とした工業用テープです。耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性に優れています。優れた耐摩耗性と低摩擦性から、摺動部材として幅広く使用頂けます。
用途搬送ラインのガイドレールへの滑り助長ラッピング。ホッパー、シュートなどの付着防止ライニング。AGV(無人搬送車)のガイドテープ保護製品保管、納入時ケースの削れ保護テープ摺動ワッシャーライニング印刷機の紙送り部などの滑り(スライドテープ)。仕様筆記否乳白色耐候性なし切断方法ハサミやカッターナイフ紙管サイズ(Φ)90
耐低温タイトルラベル<LABOラべ> コクヨ耐低温タイトルラベル<LABOラべ>コクヨ
11,980税込13,178
1冊
当日出荷
レーザープリンタで印刷ができる、耐水ラベルです。 無料のラベル位置合わせソフト「合わせ名人」を使って簡単に印刷データを作成できます。 手書きよりもまとめてラベルが作れるので作業効率がアップします。 印刷なので文字がキレイで読みやすく、色分けもできるため、識別性がアップします。 また、油性ペンと比べ、アルコールでも文字が消えにくくなっています。 耐低温タイトルラベルは、低温保管(-196℃) 用の容器にも使え、ラベルがはがれにくくなっています。
材質白色ナイロン布ホワイトサイズハガキ枚数20枚使用推奨温度範囲(℃)-196~100ラベル厚(mm)0.16(総厚221g/m2・0.25mm)
透明性両面テープ HJ-3160W 日東電工(旧:Permacel)透明性両面テープ HJ-3160W日東電工(旧:Permacel)
3,198税込3,518
1巻
当日出荷
ポリエステルフィルムを基材としたテープです。 揮発ガス分は超微量です。 高い接着性を有しています。
用途ガラスの張り合わせ用、液晶モジュール部材の固定用、電子部品固定用仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番470-4649材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系幅(mm)20厚さ(mm)0.1クリア長さ(m)20粘着力7.1N/10mm
ガラス,ミラー LH ニッサンガラス,ミラー LHニッサン(4件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から5日以内出荷
ハンドタップ(#1先) W SKCハンドタップ(#1先) WSKC
3,500税込3,850
1個
当日出荷から3日以内出荷
コーナーガード(ハトメタイプ) アラオコーナーガード(ハトメタイプ)アラオ
4,398税込4,838
1枚
当日出荷
粘着テープでは設置できないフェンス等にも使用できます。 ハトメにインシュロックなどを使って設置するため、相手面を汚さずきれいに設置できます。 500mmピッチでカットが可能です。
緑×白長さ(mm)2000幅(mm)270タイプハトメ
ガラス,ミラー RH ニッサンガラス,ミラー RHニッサン(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から5日以内出荷
...