カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(204)
- 配管・水廻り設備部材(118)
- 切削工具(79)
- 科学研究・開発用品(46)
- パソコン/周辺機器(40)
- 空調・照明・電設資材(31)
- 制御機器(24)
- 油圧機器・油圧ホース(16)
- ねじ・ボルト・釘(10)
- スプレー・オイル・グリス(7)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- 測定用品(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- バイク部品(2)
- 機構部品(2)
- 作業工具(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業機械(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- Festo(106)
- RS PRO(64)
- SMC(50)
- メディアカバーマーケット(40)
- エスコ(33)
- CKD(25)
- フジキン(25)
- OSG(オーエスジー)(19)
- アイシス(14)
- CEJN(セイン)(14)
- Loc-Line(ロックライン)(14)
- イチネンTASCO(13)
- 井筒製作所(13)
- フエニックス・コンタクト(12)
- アソー(10)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(10)
- BOHLENDER(10)
- プロトティップ(8)
- 大阪魂(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「1/8 npt pt」の検索結果

NPT1/8xF1/4インチ フレアーハーフユニオン
エスコ(4件のレビュー)¥980税込¥1,0781セット(2個)当日出荷エスコ品番EA442A-12材質真鍮形状フレアーハーフユニオン質量(g)14接続ねじ(inch)NPTねじ:1/8、フレアねじ:1/4最高使用圧力(MPa)約4.8寸法D(mm)9.5寸法E(mm)4.8寸法C(mm)27サイズ(mm)【六角】11.1入数2ねじサイズ【NPTねじ】1/8”、【フレアねじ】1/4”
ステンレス製 変換内外ソケット
アソー¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷材質SUS304形状ソケット使用温度範囲(℃)-50~150ねじの種類NPT×PT使用温度(℃)-50~150使用流体水、空気、油最大使用圧力(MPa)6.9
内・外ソケット
アソー(10件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷材質黄銅形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
ニューV-Lok継手 チューブアダプター(NPT)(ミリ)
フジキン¥699税込¥7691個4日以内出荷から102日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状チューブアダプター(NPT)
ニューV-Lok継手 チューブアダプター(NPT)(インチ)
フジキン¥759~税込¥835~1個当日出荷から102日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状チューブアダプター(NPT)
NPT1/8xF1/4インチxF1/4インチ ツーウェイ ティーズ
エスコ¥1,450税込¥1,5951個翌日出荷エスコ品番EA442AM-12材質真鍮形状チーズ質量(g)32最高使用圧力(MPa)4.8
NPT1/8xF1/4インチ 90°F ハーフユニオン
エスコ¥2,630税込¥2,8931袋(2個)当日出荷エスコ品番EA442AK-12材質真鍮形状ハーフユニオン質量(g)18ねじ【NPT】1/8”、【フレアー】1/4”最高使用圧力(MPa)約4.8推奨寸法D(mm)19.8寸法C(mm)20.6入数2
SMPN 304 メスオスソケット PT×NPT
井筒製作所¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格PT×NPTRoHS指令(10物質対応)対応
1/8” 耐酸性 NPTコネクター (1/4”システム)
Loc-Line(ロックライン)¥1,098~税込¥1,208~1パック(4個)ほか5日以内出荷ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。仕様ロックラインシステム:1/4システム材質ポリエステル樹脂
NPT 1/4”xNPT 3/8” NPTブッシング
エスコ¥1,540税込¥1,6941個当日出荷エスコ品番EA442AB-23材質真鍮形状ブッシング質量(g)18六角対辺(mm)17.5寸法A(mm)4.8寸法B(mm)17.5めねじサイズNPT1/4”おねじサイズNPT3/8”
管用テーパタップ(米式) 一般用 TPT ねじの種類:NPT
OSG(オーエスジー)¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷から4日以内出荷管用テーパめねじを加工するのに用います。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類NPT精度ANSI G食付2.5P
黄銅製 変換内外ソケット 【RoHS】
アソー(1件のレビュー)¥529~税込¥582~1個当日出荷から4日以内出荷PTネジとNPTネジの変換する内・外ソケットとなります。材質C3604BD形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体使用温度範囲(℃)-50~+150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]RoHS指令(10物質対応)対応
SNPN 304 変換六角N PT×NPT
井筒製作所¥1,798税込¥1,9781個当日出荷材質SUS304形状変換ニップル流体水・空気・油・溶液ねじの種類PT×NPT最高使用圧力S/80相当ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
NPT×PT 変換ブッシング SUS304 RoHS指令相当品
アソー¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷配管と配管を接続するステンレス製ネジ継手(ストレート)。NPTネジとPTネジの変換用。異なるサイズの接続に使用。RoHS指令相当品。材質SUS304形状ブッシング使用流体水、空気、油最大使用圧力(MPa)6.9以下最高使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
SSPN 304 変換ソケット PT×NPT
井筒製作所¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から3日以内出荷材質SUS304形状変換ソケット流体水・空気・油・溶液ねじの種類PT×NPT最高使用圧力S/80相当ねじ規格PT×NPTRoHS指令(10物質対応)対応
304 ブッシング PT×NPT
井筒製作所¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から6日以内出荷オス側がPTネジ・メス側がNPTネジのブッシングです。ブッシング PT×NPT は、SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当
NPT×PT 変換ブッシング C3604 RoHS指令相当品
アソー(2件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷配管と配管を接続する黄銅製ネジ継手(ストレート)。NPTネジとPTネジの変換用。異なるサイズの接続に使用。RoHS指令相当品(カドミウム75ppm以下)。材質黄銅(カドミレス材)形状ネジ継手使用温度範囲(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
グリスガン用 グリスカプラー ホースセット ノズル NPT1/8 R1/8 対応
ベスト・アンサー¥2,698税込¥2,9681個当日出荷セット内容ノズル、フレシキブルホース×1(アメリカ規格)フレシキブルホース×1(日本規格対応品)質量(g)ノズル:約120、ホース:約60適合規格ホース先端:NPT1/8(アメリカ規格)×NPT1/8(アメリカ規格)口径(Φmm)約14ノズル長(mm)全長90 ハンドル45保証期間到着から2週間以内にご連絡をいただいた初期不良品のみ対応いたします危険物の類別非危険物適合ニップルM6、M8、M10、M12、M14
304 ブッシング NPT×PT
井筒製作所¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から6日以内出荷オス側がNPTネジ・メス側がPTネジのブッシングです。ブッシング NPT×PT は、SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当
NPT 1/8”xNPT 1/4” NPTブッシング
エスコ(2件のレビュー)¥300税込¥3301個当日出荷エスコ品番EA442AB-12材質真鍮形状ブッシング質量(g)22.5六角対辺(mm)17.5寸法A(mm)15.5寸法B(mm)23.4めねじサイズNPT1/8”おねじサイズNPT1/4”
SMNP 304 メスオスソケット NPT×PT
井筒製作所¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
グリスガン用 グリスカプラー ホースセット ノズル アメリカ規格 NPT1/8
ベスト・アンサー(4件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷仕様ノズルサイズ(約):全長90mm ハンドル45mm、ホース先端対応規格:1/8npt、ホース長(約):30cmセット内容ノズル、フレキシブルホース質量(g)ノズル:約120、ホース:約60口径(Φmm)約14危険物の類別非危険物適合ニップルM6、M8、M10、M12、M14
NPT 1/8 グリースニップル(67.5°)
エスコ¥1,300税込¥1,4301袋(5個)当日出荷仕様●ねじサイズ:NPT1/8”●形状:67.5°●材質:真鍮(ニッケルメッキ)●入数:5個●六角対辺:10mm
耐酸性 1/4”ソケット-1/8”雌ねじNPT
Loc-Line(ロックライン)¥1,398~税込¥1,538~1パック(4個)ほか当日出荷から5日以内出荷ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。仕様ロックラインシステム:1/4システム材質ポリエステル樹脂
1/4”ソケット × 1/8”NPT雌ねじ
Loc-Line(ロックライン)¥1,098~税込¥1,208~1パック(4個)ほか当日出荷から34日以内出荷ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂
...











![M高圧用ブッシング 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34686671-221128-04.jpg)




![SR07アダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32726197-150918-02.jpg)