カテゴリ

  • バイク部品(18)
    • オンロードタイヤ(10)
  • 農業機械(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
タイヤ幅(mm)
リム径(inch)
タイプ
偏平率(%)
パターン
BT39・BT46・GT601・K505F・K730・TT900FGP
速度記号/荷重表示
57H・57S・57V・58V
ブランド
IRC・DUNLOP(ダンロップ)・PIRELLI(ピレリ)・BRIDGESTONE(ブリヂストン)・SHINKO(シンコータイヤ)・METZELER(メッツラー)・MICHELIN(ミシュラン)・BIGM(丸山製作所)・DAYTONA(デイトナ)・アーテック[学校教材・教育玩具]・Vesrah・Excellent kobo・大洋シーアイエス・トヨタ・松吉医科器械・cotta
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「110/80-17」の検索結果

関連キーワード
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(81110)ヘッドランプASSY RH トヨタ(81110)ヘッドランプASSY RHトヨタ
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
モーターサイクル用チューブ IRCモーターサイクル用チューブIRC(520件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から10日以内出荷
リムバンド DUNLOP(ダンロップ)リムバンドDUNLOP(ダンロップ)(237件のレビュー)
229税込252
1本
当日出荷から7日以内出荷
ダンロップ製 リムバンド。
バイク用チューブ DUNLOP(ダンロップ)バイク用チューブDUNLOP(ダンロップ)(175件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から7日以内出荷
ダンロップ製 タイヤチューブ。
MCチューブ BRIDGESTONE(ブリヂストン)MCチューブBRIDGESTONE(ブリヂストン)(177件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1本
当日出荷から20日以内出荷
耐久性抜群、ブリヂストンのチューブ。
ブレーキシュー スプリング無し Vesrahブレーキシュー スプリング無しVesrah(9件のレビュー)
3,798税込4,178
1セット
当日出荷から9日以内出荷
フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
ブレーキシュー スプリング付き Vesrahブレーキシュー スプリング付きVesrah(46件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット
3日以内出荷から7日以内出荷
フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
気化性防錆剤 ZERUST(ゼラスト) 大洋シーアイエス気化性防錆剤 ZERUST(ゼラスト)大洋シーアイエス
1,140税込1,254
1個
当日出荷
昇華したガスが空気中の水分に溶解することにより、錆の電気化学反応を抑制します。油を使用しないため複雑な形状のものや長期間の防錆対策に適しています。昇華したガスでの防錆方法により電気電子機器内のパーツも錆から守るとともに、その機能へ悪影響を与えませ
仕様●外形寸法(mm):17×25×56(±6)●有効温度:80℃以内●比重:1.1~1.2●有効期間:1年●基準保護容積※:110L●※ZERUST使用方法をご参照ください。●※容器の密閉度合が低い場合、保護容量が減少することがありますアズワン品番65-9625-73
スタビースパナレンチセット Excellent koboスタビースパナレンチセットExcellent kobo(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(6本組)
当日出荷
用途自転車の整備等に最適材質S45C全長(mm)6×7mm:80、8×9mm:85、10×11mm:90、12×13mm:100、14×15mm:110、16×17mm:120セット内容(mm)6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17商品構成セット品
BIKE COVER 厚手 DAYTONA(デイトナ)BIKE COVER 厚手DAYTONA(デイトナ)
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
本当の厚手生地を追求した高耐久モデルのバイクカバー。デイトナが考える”厚手”は、デニール表記ではなく実際の生地の厚み。本製品は200マイクロメートル以上の厚みを確保することで、一般的なバイクカバーと比較して約2.8倍の強度を実現。破れに強く、長期間の屋外使用にも対応します。さらに、屋外環境を再現した耐久試験後でも1000Nの強度を維持し、新品時と比較しても約80%の強度を保持。紫外線による劣化や破れにも強いタフな設計です。高密度に織り込まれた300D繊維と、表面の撥水コーティングにより、雨から車体をしっかりガード。加えて、シームテープによる止水処理で縫い目からの浸水も防ぎます。両ミラー部にはエアベンチレーションを装備し、湿気を逃がしてカビ・サビの発生を抑制。風飛び防止ベルトやチェーンホールなど、実用性にもこだわった設計です。耐久性を重視するユーザーに向けた、長く使えるバイクカバーです。
用途極厚200μm生地で約2.8倍の強度。破れに強く屋外保管にも対応。 屋外再現試験後でも1000Nを維持。新品時比 約80%の強度を保持。 高密度300D生地で紫外線による劣化や破れを抑制。 撥水コーティング+止水処理で雨をガード。通気・風飛び防止・防犯にも対応
ARROWMAX GT601 DUNLOP(ダンロップ)ARROWMAX GT601DUNLOP(ダンロップ)(9件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
最新コンパウンドが優れたグリップ性能&ロングライフを実現。 ビッグバイクからライトウエイトバイクまで幅広く対応するラインナップであるゆるラインディングに応える、ハイパフォーマンス・バイアスタイヤ。 最新技術を投入したシリカ配合を開発。低温時でもしなやかな特性を活かして、あらゆる状況下で安定したグリップ力を発揮します。また強い結合力から、高い耐摩耗性能を確保しています。 装着対象車輌の特性を考慮し、タイヤサイズによって最適な仕様と最適なプロファイルを採用しています。これにより、くせのないスムーズなハンドリング特性を実現しています。またビッグバイクの対応する「Vレンジ」を新たにラインナップ。最新バイアスタイヤのポテンシャルを幅広い車輌でお楽しみ頂けます。 定評のある「ワイド・パラレルグルーブ」をベースに、最新シミュレーション技術を活用してパターン剛性をチュ-ニング。軽快でスムーズなハンドリングを実現するとともに深いバンク角でも豊かな接地感を確保しています。またリアタイヤはグルーブを深くし耐摩耗性能を向上させています。
BLACK COVER QUICK DAYTONA(デイトナ)BLACK COVER QUICKDAYTONA(デイトナ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
黒い繊維だからこそ実現できた、雨に打ち勝つ高耐久・耐水性の特殊素材生地を開発。脅威の耐水圧20,000mmの生地を使用した雨に強いバイクカバー。(一般的な傘が500mm / 一般的なレインウェアが10,000mm)。ファスナー式カバーが大きく開き、スペースが限られた狭い駐車場でも素早く脱着できます。縫い目に止水処理を施すことで、隙間からの水の浸入を抑止。通気性を良好にするエアベント機構。左右のミラー部からこもった湿気を排出。カバーをしたままの状態で、ファスナーを開けバックルをめくれば湿気対策に。オレンジとブラックのループベルトで簡単に左右の判別が可能。耐熱パッドが付属するため、高温になるマフラー部分に貼り付けて対策。エンジンやマフラーの熱でカバーが溶けてしまうことを防止。カバーが飛ばないよう、サブベルト2本をタイヤに固定したり、2本を1つに繋げて車体に固定させるなど自由度が高い。ファスナーカバー付きで車体への傷付きを防止します。専用収納袋付属。袋は大きめなサイズだから、ラフにバイクカバーをたたんでも収納できます。湿ったカバーでも水はけのするメッシュ仕様。参考適合車種。【HONDA】。X-4/タイプLD(97-02)、XL1000Vバラデロ(99-03)、NM4-01/02(14-16)、Vツインマグナ(94-07)、フォルツァ/X/Z/S/ABS(00-10)、フォルツァSi/ABS(13-16)、フォルツァ(18-23)、フェイズ/ABS/TypeS(09-12)、フュージョン(86-03)、フュージョン/SE/TypeX/XX(94-06)。【YAMAHA】。VMAX(1700cc)(09-17)、FJR1300/A/AS(01-22)、FJ1200(86-93)、VMAX(85-07)、XT1200Z SUPER TENERE(10-13)、XT1200Z/ZE(15)、FJ1100(84)、DS1100(99-08)、DSC1100(00-08)、TDM900/A(02-10)、TDM850(92-94/98-01)、TMAX500(01-12)、DS400(96-17)、DSC400(98-17)、XV400ビラーゴ(94)。【SUZUKI】。Vストローム1050/XT(20-23)、Vストローム1000(02-08)、Vストローム1000/XT ABS(14-20)、デスペラード800/X(97-99)、Vストローム650/XT/ABS(04-23)、XF650フリーウインド(97-00)、スカイウェイブ650/ABS(02-16)、スカイウェイブ400(98-16)、バーグマン400(18-23)、デスペラード400/X(96-99)、スカイウェイブ250/タイプS/タイプM/SS(98-12)。【KAWASAKI】。1400GTR/ABS(08-16)、ZX-14R/ABS(12-17)、ZZR1400/ABS(06-11)、ZRX1200 DAEG(09-16)、ZRX1200S/R(01-08)、ZX-12R(00-06)、ZZ-R1200(02-05)、GPZ1100(83-85,95-00)、ZRX1100/2(97-00)、ZZR1100(90-01)、ゼファー1100/RS(92-06)、1000GTR(86-93)、GPZ1000RX(86-88)、Ninja1000/ABS/SX(11-24)、Ninja H2 CARBON(19-21)、Ninja H2/SE/SE+/SX/SX SE(18-22)、ヴェルシス1000/SE(12-22)、Z1000/ABS(03-22)、Z1000J1/J2/J3(81-83)、Z1000MK2(79)、Z1000Rローソンレプリカ(82-83)、Z H2/SE(20-24)、ZX-10(88-90)、ZX-10R/SE/KRT/ABS(04-24)、GPZ900R (84-03)、900 Super Four(72) [Z1]、Z900/SE(17-23)、Z900RS/CAFE/SE(17-24)、ZX-9R(94-03)、エリミネーター900(85-86)、MEGURO K3(21-24)、W800/STREET/CAFE(11-24)、Z800(13-16)、750SS(72-75) [H2]、GPX750R(86-87)、GPZ750(83)、GPZ750F(84-86)、GPZ750R(84-86)、KZ750R1(82)、VZ750TWIN(87)、Z750(04-10)、Z750Four(76-78)、Z750FX (79-80)、Z750FX-2/3(80-81)、Z750GP(82)、Z750LTD(81)、750RS(73-75) [Z2]、Z750S(05-07)、ZR-7(99-01)、ZR-7S(02-05)、ZXR750(89-95)、ZXR750R(91-94)、ZX-7R(96-01)、ZX-7RR(96-01)、エリミネーター750(86)、ゼファー750(90-06)、ゼファー750RS(96-02)、ER-6f(07-10)、ER-6n(06-14)、KZ650D4(81)、Ninja650(12-24)、Ninja650R(09-11)、ヴェルシス(07-13)、バルカンS(16-22)、W650(99-08)、Z650(17-24)、Z650RS(22-23)、Ninja ZX-6R/ABS(95-07/09-16/18-23)、Ninja ZX-6RR(03-05)、GPZ600R(85)、KL600R(85)、ZZR600(93-01)、Z550FX(81)、Z550LTD(81)、KLE500(05)、KLX450R(08-09)、KX450F(06-17)、EN400 TWIN(86-87)、エリミネーター/SE(24)、ER-4n/ABS(11-13)、EX-4(94-97)、FX400R(85-87)、GPX400R(87)、GPZ400/F(83)、GPZ400F2(84-89)、GPZ400R(85-89)、GPZ400S(86-87)、KH400(76-78)、KLE400(91-01)、Ninja400/R/ABS/KRT(11-24)、Ninja ZX-4R/R/SE(24)、W400(06-08)、Z400(19-24)、Z400FX(79-80,82)、Z400GP(82)、Z400LTD(80,83)、ZRX400(94-08)、ZRX400 2(95-08)、ZXR400/R(89-01)、ZZR400(90-06)、ZX-4(88)、エリミネーター400/LX/SE(88-93)、エリミネーター400(86-87/94-95)、ザンザス(92-95)、ゼファー400(89-96)、ゼファーX(96-08)、250CASUALSPORTS(86)、250TR(02-13)、Dトラッカー/X(98-16)、EPSILON250(04-06)、GPX250R/2(87-88)、GPZ250/R(83-86)、KDX250SR(91-93)、KH250B(76-80)、KL250R(87)、KLE250アネーロ(93-01)、KLX250ES/SR(93-97)、KLX250(98-16)、KR-1(88)、KR-1R/S(89)、KR250(84)、KX250(89-91/95-98/01-09)、KX250F(05-17)、Ninja250R(08-12)、Ninja250/ABS(13-24)、Ninja250 SL/KRT(15-16)、Ninja ZX-25R/SE/KRT(21-24)、ヴェルシスX 250/ABS/TOURER(17-23)、Z250/ABS(13-24)、Z250FT(79-82)、Z250LTD(83/88)、Z250SL(16-17)、ZXR250/R(89-99)、ZZR250(90-07)、エストレヤ/RS/LIMITED EDITION(92-15)、エリミネーター250/LX/SE/V(87-07)、スーパーシェルパ(97-07)、バリオス(91-97)、バリオス2(97-07)、KLX230/R/R S(19-23)、KLX230S/SM(22-23)、KDX220R/SR(94-99)、KDX200SR(88-93)、KMX200(87)、Z200(79)、EPSILON150(2)、Z125PRO(16-21)、AR125(83-87)、AR125S(86)、Dトラッカー(10-15)、KDX125SR(90-00)、KLX125(10-16)、KMX125(86-89)、KX125(89-91/95-98/01-08)、エリミネーター125(98-07)、KSR-110(03-13)、KX100(16-20)、KX85/2(06-20)、AR80(81)、KS-2(88)、KSR-2(90-00)、KX65(00-17)、AR50(81)、KS-1(88)、KSR-1(90-99)
用途黒い繊維だからこそ実現できた、雨に打ち勝つ高耐久・耐水性の特殊素材生地を開発。脅威の耐水圧20,000mmの生地を使用した雨に強いバイクカバー。ファスナー式カバーが大きく開き、狭い駐車場場所でも簡単に素早く脱着可能。ファスナーカバー付きで車体への傷付きを防止。カバーをしたままの状態で、ファスナーを開けバックルをめくれば湿気対策が可能。ミラー部に湿気防止エアベントを装備。耐水圧20,000mm生地、はっ水加工、縫製ライン裏側に止水処理を施すことで水の侵入を抑止。耐熱パッドが付属するため、高温になるマフラー部分に貼り付けて対策。参考適合車種:フォルツァ(18-23)、VMAX(09-17)、Vストローム1050/XT(20-23)、W800(11-24)などサイズ4L耐水圧(mm)20000
GP SERIES TT900GP DUNLOP(ダンロップ)GP SERIES TT900GPDUNLOP(ダンロップ)(8件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
ダンロップの最高峰スポーツバイアス。強力なドライグリップとアグレッシブなハンドリング。サーキットでも高いポテンシャルを発揮するハイグリップタイヤ。 <パターン>クラウン部はシー比(溝面積割合)を高めることにより、排水性を向上させています。ショルダー部はランド比(接地面積割合)を高め、コーナリング時のグリップ性能を向上させています。 <構造>フロント・リアそれぞれにハイグリップタイヤの求められる機能に応じた構造を採用。トレッド部の剛性とサイド部の柔軟性の剛性バランスの適正化を図りました。フロント・プロファイルには旋回性とハンドリングを向上させるためシングルラジアスを採用。リア・プロファイルにはバンク角の推移による接地面積の減少を抑え、優れた操縦性とグリップ力を発揮させるため、センター部からショルダー部にかけて曲率半径を徐々に変化させたプログレッシブラジアスを採用しました。 <コンパウンド>世界のレースで活躍しているダンロップ・レーシングラジアルのテクノロジーをフィールドバックした、「GP-9コンパウンド」を採用。強力な初期グリップを発揮すると同時に、長時間のグリップ持続性を実現しました。
透明ジオラマ アーテック[学校教材・教育玩具]透明ジオラマアーテック[学校教材・教育玩具]
637税込701
1個
3日以内出荷
サンタと雪だるまの小さな世界をつくろう。かわいいクリスマスフィギュアとねんどを使って、透明ボトルに冬のワンシーンを閉じ込められる手作りジオラマキットです。シールで自由にアレンジでき、お子さまでも簡単につくれます。オールインワンパッケージなので追加素材等不要でイベントやワークショップにご活用いただけます。【目安制作時間】30分。材質:透明容器:PET、フタ:アルミ、クリスマスフィギュア:PET樹脂、木:プラスチック、ねんど(30g):樹脂系中空体・石粉・スポンジ等、クリスマスシール:透明PET(強粘着)、接着剤:EVA・PVA・水。サイズ:サンタ:約25×32×30mm、雪だるま:約33×21×17mm、透明容器:約Φ80×110mm、木:約80mm、クリスマスシール:105mm×148mm、ねんど:30g。セット内容:透明容器・フタ×1、クリスマスフィギュア×2、木×1、ねんど(30g)×1、クリスマスシール×1、接着剤×1
用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。セット内容透明容器・フタ×1、クリスマスフィギュア×2、木×1、ねんど(30g)×1、クリスマスシール×1、接着剤×1材質透明容器:PET、フタ:アルミ、クリスマスフィギュア:PET樹脂、木:プラスチック、ねんど(30g):樹脂系中空体・石粉・スポンジ等、クリスマスシール:透明PET(強粘着)、接着剤:EVA・PVA・水寸法(mm)サンタ:約25×32×30、雪だるま:約33×21×17、透明容器:約Φ80×110、木:約80、クリスマスシール:105×148質量(g)ねんど:30種類クリスマス包装形態ヘッダー付き袋入り適合年齢(歳)6
カラーエアウェイセット 松吉医科器械カラーエアウェイセット松吉医科器械
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
サイズごとにカラーが異なりますので、識別が容易です。 救急カバンなどへの収納にも便利な透明ケース入。 未滅菌(EOG滅菌可)。
材質ポリエチレン寸法(幅W×長さL)(mm)(ピンク)11×40、(ブルー)12×50、(ブラック)13×60、(ホワイト)15×70、(グリーン)17×80、(イエロー)20×90、(レッド)21×100、(オレンジ)22×110ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)165×140×50医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069AC0002松吉医科器械コード24-3811-00医薬品医療機器等法一般医療機器
BATTLAX BT46 BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLAX BT46BRIDGESTONE(ブリヂストン)
12,980税込14,278
1本
5日以内出荷から24日以内出荷
ツーリングバイアスの新基準:BT46。 タウンユースからロングツーリングやワインディングまでオールラウンドで楽しみたいお客様へ。 ユーザーニーズに合致したトータル性能の高さでお客様から圧倒的な支持を得ていたBT-45がBT46としてバージョンアップした。 ウェット性能向上によりツーリング先で突然の雨でも安心感を持って走ることができる。 幅広い車種・お客様に適合し、走る喜びを提供するBT46はツーリングバイアスの新定番となる。
用途タイヤ・足回り
鉄道模型制御セット 電池ボックス アーテック[学校教材・教育玩具]鉄道模型制御セット 電池ボックスアーテック[学校教材・教育玩具]
17,182税込18,900
1セット
3日以内出荷
プログラミングで鉄道模型を自在に動かそう。センサーとプログラミングを使って鉄道模型を自由に制御できる学習セットです。PCやタブレットの操作パネルから速度変更や進行方向切替ができ、往復運転や発車・停車などリアルな走行を再現できます。プログラミング初心者でもドラッグ&ドロップで簡単に操作でき、学習教材としてもおすすめです。対応OS : Windows10 / Mac OS / ChromeOS / iPadOS。材質:Studuino台座付:PC・ABS、Studuino盤面シール:紙、赤外線フォトリフレクタ:FR-4、USBケーブル(miniB):PVC、センサー取付パーツ:フィラメント、Nゲージ接続ケーブル:プラ・銅、電池ボックス:ABS・PP。サイズ:Studuino台座付:約110×80×26mm、Studuino盤面シール:52×69mm、センサー接続コード(3芯30cm):約300×13×6mm、延長コード:約150×13×6mm、赤外線フォトリフレクタ:約17×17×20mm、USBケーブル(miniB):約8800mm(コード長)、電池ボックス:約80×48×25mm。セット内容:Studuino台座付×1、Studuino盤面シール×1、センサー接続コード(3芯30cm)×2、延長コード×4、赤外線フォトリフレクタ×2、USBケーブル(miniB)×1、センサー取付パーツ×2、Nゲージ接続ケーブル×1、電池ボックス×1
用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。セット内容Studuino×1、センサー接続コード3芯30cm×2、延長コード×4、赤外線フォトリフレクタ×2、USBケーブル×1、電池ボックス×1材質ポリカーボネート、PVC形態1個梱包:化粧箱入サイズ(mm)200×150×30
SPORT DEMON PIRELLI(ピレリ)SPORT DEMONPIRELLI(ピレリ)
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷
アグレッシブ・バイアス!最新のバイアステクノロジーにアグレッシブなパターンを融合、スポーティバイアスタイヤの新基準。 スポーティな断面形状により、軽快なハンドリング、あらゆる速度域でのファンライディングを実現。 アグレッシブなトレッドパターンがウェット性能を向上させるとともに、偏摩耗を抑制しランニングコストを低減。 ニューシリカコンパウンドが低温時やウェット路面においてもすばやいウォームアップと優れたグリップを実現。 軽量バイアス構造があらゆる走行条件での安定した操縦性を発揮。
オンロードバイアスタイヤ K730 DUNLOP(ダンロップ)オンロードバイアスタイヤ K730DUNLOP(ダンロップ)
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷
中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
リム径(inch)17タイヤサイズ110/80-17M/C 57S速度記号/荷重表示57SタイプTLパターンK730適合Rear用標準リム幅(inch)2.5タイヤ幅(mm)110偏平率(%)80
オンロードバイアスタイヤ K505 DUNLOP(ダンロップ)オンロードバイアスタイヤ K505DUNLOP(ダンロップ)(3件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
3日以内出荷
中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
ROADTEC 01 METZELER(メッツラー)ROADTEC 01METZELER(メッツラー)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1本
3日以内出荷
METZELER ROADTEC01(ロードテックゼロワン)はモーターサイクルタイヤのスポーツツーリングラジアルセグメントに一石を投じるべく、 ハイグリップとマイレージの高次元融合を実現した新世代スポーツツーリングラジアルタイヤです。 ロードテックファミリー最新の革命児となるROADTEC01(ロードテックゼロワン)が実現した『路面を掴む』グリップパフォーマンスは コンパウンド、ベルト、カーカス、サイドウォ-ルの絶妙なバランスにより叶えられ、その驚異のパフォーマンスは本来のターゲットとなるツアラーやスポーツツアラーに留まらず、 エンデュ-ロストリートからスーパースポーツに至るまで多岐にわたるセグメントにおいてライダーに安心と自信を与え、より安全で楽しいモーターサイクルライフの実現を可能にしました。 METZELER ROADTEC01(ロードテックゼロワン)は高荷重・ハイスピードの過酷な使用条件に対しても高い安定性能とマイレージ性能を維持しつつ、 ドライ・ウエット路面を問わず、広い温度域で最高の『路面を掴む』グリップパフォーマンスを体感させてくれます。
VK-22 舟皿 大 cottaVK-22 舟皿 大cotta
19,980税込21,978
1枚(3600枚)
4日以内出荷
材質PSP寸法(mm)外寸:200×110×H17/底寸:137×80
GP-410 IRCGP-410IRC
10,980税込12,078
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
GP-110の後継モデルとして開発。ON性能を重視しながらも、ブロックの無骨なルックスがバイクを引き立てる。グリップ重視のコンパウンドはオンロードでの安全性を保持。センターブロックの間隔を従来より広げることにより、OFF性能も向上。一般道の走行をメインに、フラットな林道を楽しむ方へおすすめのモデル。
BATTLAX BT39 BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLAX BT39BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
スポーツとコンフォートの両面を併せ持つスポーツバイアスのスタンダード。 スポーツ・ワインディングを楽しみたいお客様に。 スムーズなハンドリングとコーナリングでのふんばり感を確保するためにダブル・クラウンRをフロントに採用。 リニアな旋回力とグリップ力を確保するためにシングル・クラウンRをリアに採用
用途タイヤ・足回り
TUBE ON ROAD用 MICHELIN(ミシュラン)TUBE ON ROAD用MICHELIN(ミシュラン)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
5日以内出荷から9日以内出荷
ROAD CLASSIC MICHELIN(ミシュラン)ROAD CLASSICMICHELIN(ミシュラン)
22,980税込25,278
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
クラシックモデル用に新設計されたテクノロジー
用途フロントタイヤに使用
SR740 SHINKO(シンコータイヤ)SR740SHINKO(シンコータイヤ)
21,980税込24,178
1本
7日以内出荷
スポーツバイアスの定番として、あらゆる路面状況において安定したグリップとコントロール性能を両立。オールラウンダーな性能は幅広い層のライダーにご好評頂いております。
構造TL
プツシユリベツト BIGM(丸山製作所)プツシユリベツトBIGM(丸山製作所)
579税込637
1セット(10個)
8日以内出荷
規格P2655W部品名称プツシユリベツト図解NoMSB110LI(レタス)-1 本体部品_No.30、MSB110(レタス)部品_No.28、MSB080部品_No.17、MSB110 MSB110部品_No.28、MSB150 部品_No.28、MSB110S MSB110S部品_No.28、GKS10B GKS10B部品_No.21、MSB150S 部品_No.28、MDJ6001GT-26 タンク,背負枠部品_No.37、MJS-15B MJS-15B部品_No.28、MSB110S(レタス) 本体部品_No.30、MDJ6000GT-26 タンク,セオイワク部品_No.37、MSB110S-A(レタス) 本体MSB110S-A(レタス)部品_No.30
ワイヤクランプ BIGM(丸山製作所)ワイヤクランプBIGM(丸山製作所)
319税込351
1個
8日以内出荷
部品名称ワイヤクランプ図解NoHNJ-112B デンソウハーネス部品_No.17、MNC-100B デンソウハーネス部品_No.34、MDC-80B デンソウハーネス部品_No.20、HNJ-112 デンソウハーネス部品_No.17、MNC-100 デンソウハーネス部品_No.34、MNC-110B デンソウハーネス部品_No.33、HNJ-112B-1 デンソウハーネス部品_No.18、MNC-110 デンソウハーネス部品_No.33、MDC-80 デンソウハーネス部品_No.20、HNJ-112-1 デンソウハーネス部品_No.18
6カクボルト BIGM(丸山製作所)6カクボルトBIGM(丸山製作所)
479税込527
1セット(5個)
8日以内出荷
規格M10P1.25X30部品名称6カクボルト図解NoBSM-840SLT-C2S 動力噴霧機部品_No.80、BSM-1540SLT-C2-1 動力噴霧機部品_No.79、SSA-Z500-1 送風機駆動装置部品_No.48、SSA-Z500DX-2 送風機駆動装置部品_No.48、BSM-820SLT-C2 ギヤケース部品_No.28、SSA-Z500MA-2 送付機駆動装置部品_No.48、SSA-Z601S 送風機駆動装置部品_No.48、BSM-1030L 1998ネン 動力噴霧機部品_No.78、BSM-1240SLT-C2 動力噴霧機部品_No.80、VSM110-15K 送風機ミッション部品_No.17、SSA-Z500-2 送風機駆動装置部品_No.48、BSM-1020SLT-C2 ギヤケース部品_No.28、BSM-1040SLT-BC2-1 動力噴霧機部品_No.79、BSM-1230SLT-C2 動力噴霧機 1998年6月生産分~部品_No.80、BSM-1040SLT-C2 動力噴霧機部品_No.80、SSA-Z500MA-1 送風機駆動装置部品_No.48など
6カクナット BIGM(丸山製作所)6カクナットBIGM(丸山製作所)
509税込560
1セット(5個)
8日以内出荷
規格M82シユ部品名称6カクナツト図解NoSSA-α604 給水ポンプ部品_No.51、SSA-V1010 オプション(遮断板)部品_No.21、SSA-α603MA-1 送風機-2部品_No.26、BSM-1065SLT-20HA ストレーナボックス部品_No.17、SSA-α604 送風機-1部品_No.18、SSA-α603 送風機駆動装置(2008年7月~)部品_No.80、VSM110-15K 噴頭部品_No.27、SSA-S602DXM 送風機(1-1) 初号機~2003年4月部品_No.3、SSA-F617MAT 送風機-2部品_No.53、SSA-α1003-1 オプション-3部品_No.13、BSM-1350L-18GK 分水器バルブ部品_No.46、SSA-E500KP ボンネット部品_No.10、BSM-1050SLT-16BA3U ストレーナボックス部品_No.16、BSD-5020LTP-W 第2段ブーム駆動 左部品_No.6、SSA-F617MAT 計器パネル部品_No.5、SSA-E541DX パーキングレバー・スロットルレバー・アクセルペダル部品_No.23など
ヒラザガネ BIGM(丸山製作所)ヒラザガネBIGM(丸山製作所)
1,698税込1,868
1セット(10個)
8日以内出荷
備考M8部品名称ヒラザガネ図解NoMDC-70 テンション部品_No.4、MDC-131B ゲンソクボックス部品_No.17、HNJ-72 フンサイブウエガワ部品_No.25、MDC-70B シャーシ、ミッション、クローラ部品_No.31、MNC-100 カバー部品_No.6、MDC-70B テンション部品_No.4、MDC-130B カバー部品_No.7、MDC-70B カバー、デンソウヒン部品_No.3、MDC-80B ゲンソクボックス部品_No.17、HNJ-112B-1 カバー部品_No.9、MDC-70B レバー部品_No.3、MNC-100B コラム ウエ、コラム ミギ部品_No.15、MDC-130B コラム ウエ、コラム ミギ部品_No.9、MDC-131 ゲンソクボックス部品_No.17、MNC-110B ゲンソクボックス部品_No.17、HNJ-6MN エンジン、テンション部品_No.39、HNJ-62ML テンション部品_No.4、MNC-100B カバー部品_No.6、MDC-80B ブロア部品_No.11、MNC-101B コラム ウエ、コラム ミギ部品_No.15など
関連キーワード
110/80-17特集