カテゴリ

  • バイク純正部品(16,999)
  • 自動車純正部品(3,188)
  • トラック純正部品(1,637)
  • バイク部品(990)
  • 制御機器(901)
  • 厨房用品(701)
  • トラック用品・パーツ(644)
  • 科学研究・開発用品(592)
  • 農業機械(570)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(557)
  • 卓上消耗品(550)
  • メカニカル部品(495)
  • 切削工具(412)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(267)
  • 機構部品(203)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(191)
  • 空調・電設資材(189)
  • パソコン/周辺機器(187)
  • 医療(177)
  • 測定用品(176)
  • 作業服(169)
  • 電気材料(156)
  • 店舗什器・備品(151)
  • 安全標識(144)
  • 自動車補修部品(140)
  • 作業工具(139)
  • 配管・水廻り設備部材(93)
  • 物流用品(90)
  • 研磨材(88)
  • オフィス家具(80)
  • 清掃用品(69)
  • 建築金物(68)
  • 自転車部品(68)
  • 学童・教育用品(66)
  • 梱包用品(61)
  • 事務用品(59)
  • 保管用品(57)
  • フォークリフト・産機・建機用品(54)
  • 建材・エクステリア(52)
  • エンジン工具(50)
  • 安全靴・作業靴(49)
  • FA担当者のオススメ新商品(42)
  • ねじ・ボルト・釘(40)
  • 安全用品(40)
  • 空圧工具(40)
  • 電動工具(39)
  • はんだ関連・静電気対策用品(37)
  • 塗料(35)
  • 溶接用品(33)
  • 油圧機器・油圧ホース(32)
  • 介護用品(30)
  • 日用品(27)
  • 縫製用品(27)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(26)
  • 農業・園芸資材(25)
  • 船舶用品・漁業資材(21)
  • 救急・衛生(20)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(20)
  • カー用品(19)
  • 家電(19)
  • 塗装・養生・内装用品(18)
  • 住設機器(18)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(17)
  • クリーンルーム用品(17)
  • 安全保護具(17)
  • 照明(15)
  • スプレー・オイル・グリス(14)
  • 防災用品(11)
  • 鈑金・塗装(11)
  • 食品・飲料(11)
  • 洗剤・除去剤(9)
  • 手袋(9)
  • 接着剤・補修材(8)
  • 測量用品(土木/建設)(8)
  • ヘルスケア(8)
  • 自動車用オイル・ケミカル(8)
  • 整備工具・収納(8)
  • タイヤ・足回り(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • 農具(8)
  • 防犯用品(7)
  • 測定関連サービス(6)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(6)
  • 洗車・清掃(6)
  • マスク(6)
  • バッテリー・電装(5)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
  • テープ(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • 理美容(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • 完成車(1)

「1101」の検索結果

関連キーワード
32,317件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルフィルター DJ(ドライブジョイ)オイルフィルターDJ(ドライブジョイ)(356件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から3日以内出荷
オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業オイルシール UE型武蔵オイルシール工業(317件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
ガードマンⅡR型 マサル工業ガードマンⅡR型マサル工業(67件のレビュー)
419税込461
1本
当日出荷から10日以内出荷
●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。
用途床面の配線保護に。材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
ホースクランプ モノタロウホースクランプモノタロウ(377件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
●標準仕様であるため、幅広く使用可能 ●ネジ式のため、締め付け固定力抜群 ●さまざまのホース固定に使用可能
用途ホース接続部の固定に破壊トルク(Nm)4-4.6材質バンド、ハウジング部/SUS430ボルト/スチール(クロメートメッキ)バンド厚さ(mm)0.6ボルト2面幅(mm)7
ポール 突っ張り式 モノタロウポール 突っ張り式モノタロウ(66件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
工具不要で簡単に取り付けることが出来ます。
用途クローゼットでの収納に材質樹脂部:ABS、パイプ部:ステンレス(SUS443)巻スチール関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.9MB)
ニッサンタイプ クリップ Modesニッサンタイプ クリップModes(157件のレビュー)
329税込362特価
1袋(10個)
当日出荷から3日以内出荷
内張りクリップ
PH試験紙 ロールタイプ ADVANTECPH試験紙 ロールタイプADVANTEC(16件のレビュー)
2,398税込2,638
1巻
当日出荷
標準変色表が容器表面にあるため、試験紙の変色をすぐ比べることができます。外部の影響を受けにくいよう、密閉性の高い容器に収納し、変質を防いでいます。pH試験紙ロールタイプは、テープ状の巻取り式です。外部の影響を受けにくいよう、密閉性の高い容器に収納し、変質を防いでいます。試験紙を使う長さだけ適宜に切り、使用できますので、無駄がありません。
用途学校教材、排水検査、工程管理幅(mm)9タイプロールタイプ
コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ ユニカコンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプユニカ(105件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から3日以内出荷
豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状、角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、耐磨耗性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
強度区分10.9 六角ボルト 細目(鉄/生地) 大阪魂強度区分10.9 六角ボルト 細目(鉄/生地)大阪魂(84件のレビュー)
629税込692特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ ユニカコンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプユニカ(36件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置きめ性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能。 センターポイントが穿孔中の芯振れを抑止、作業中の振動負担を軽減。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル
ポリプロピレンハイスピードロート サンプラテックポリプロピレンハイスピードロートサンプラテック(22件のレビュー)
97税込107
1個
当日出荷
螺旋状の溝が濾過スピードを速める。内部ラセン状リブでフィルターの密着を防止するため高速濾過が可能になります。
材質ポリプロピレン
パッキン USH型 NOKパッキン USH型NOK(72件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
スラスト 針状ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)スラスト 針状ころ軸受NTN(エヌティーエヌ)(118件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から5日以内出荷
転動体が円筒状で断面高さが小さく、ほかの形式に比べそのスペースの割りに負荷容量と剛性が大きい。また慣性力が小さい。 ご使用用途にあわせて、針状ころ軸受のみでもお使いいただけます。 また、適合するワッシャー・内輪・外輪も取扱っています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼転動体材質高炭素クロム軸受鋼
石膏ボード用フック 光石膏ボード用フック(13件のレビュー)
889税込978
1セット(12個)
当日出荷
クギがクロスして石こうボードにしっかり固定できます 壁面取付用吊り下げフック 取り付け・取り外しが簡単で、外したあと壁に小さな跡しか残りません
AS形軌道輪 (ワッシャ) NTN(エヌティーエヌ)AS形軌道輪 (ワッシャ)NTN(エヌティーエヌ)(63件のレビュー)
77税込85
1個
当日出荷から6日以内出荷
幅(mm)1
DDK05ブッシュ 大同メタル工業DDK05ブッシュ大同メタル工業(50件のレビュー)
6,398税込7,038特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。 軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。
用途一般産業機器、油圧機器、家庭用電気製品、自動車用部品、繊維機械、包装機械材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤使用温度範囲(℃)-200~280許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下耐圧力(MPa)圧縮時:304熱伝導率(W/mk)42長さ公差(mm)0~-0.3摩擦係数(μ)0.03~0.2異物の許容性線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
単式スラスト玉軸受51100番台 NTN(エヌティーエヌ)単式スラスト玉軸受51100番台NTN(エヌティーエヌ)(34件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷から4日以内出荷
スラスト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。 一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。 一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
引張コイルバネ HP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)引張コイルバネ HP(ピアノ線)サンエス(昌和発條製作所)(54件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(3個)
当日出荷から12日以内出荷
ばねの種類引張コイルばねその他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)
ストレートパイプ 1M(鉄製) YSK(山脇産業)ストレートパイプ 1M(鉄製)YSK(山脇産業)(34件のレビュー)
9,598税込10,558
1本
当日出荷から4日以内出荷
パイプ形状ストレート長さ(m)1
オイルシール AD型 武蔵オイルシール工業オイルシール AD型武蔵オイルシール工業(59件のレビュー)
889税込978特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。
型式AD接点部シングルリップ(主リップ)材質NBR使用圧力(MPa)0.03以下
ドライメットLF ブッシュ オイレス工業ドライメットLF ブッシュオイレス工業(31件のレビュー)
6,898税込7,588特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
ネーム9 既製(コ) シヤチハタネーム9 既製(コ)シヤチハタ(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から9日以内出荷
日本中で愛されているポピュラーサイズのネーム印。 文字は美しい楷書体。バッグやデスクに常備する一本としてオススメです。インキは交換が簡単なカートリッジ式(XLR-9N)00711514です。 ※商品検索画面にて、お探しの苗字を入力していただくことで、該当の商品を検索いただけます。
用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り朱(インキ)シリーズネーム9エコマーク認定認定インク色書体既製品専用楷書体印面サイズ(Φmm)9.5対応オプション補充インキ:XLR-9N頭文字グリーン購入法適合エコマーク認定番号15112008印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
SDSプラスビット S4 ショートタイプ BOSCH(ボッシュ)SDSプラスビット S4 ショートタイプBOSCH(ボッシュ)(36件のレビュー)
1,469税込1,616
1本
当日出荷から7日以内出荷
シャンクSDSプラス
オイルシール KE型 武蔵オイルシール工業オイルシール KE型武蔵オイルシール工業(32件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から11日以内出荷
一般にグリスシールとして多く使用され、その他A型オイルシールを併用して補助的(ダストシール)にも用いられます。又使用個所のスペースが限られていたり、トルクを少なくする様な場合にも使用されますが、あまりむずかしいシーリングには使用できません。
型式KE接点部シングルリップ材質ニトリルゴム(NBR)材質(シール)ニトリルゴム(NBR)材質(外周部)ゴム
シリコーンスポイト アラムシリコーンスポイトアラム(10件のレビュー)
68税込75
1個
当日出荷
シリコーンゴム特有のやさしい弾性を持つ使用しやすいスポイトです。
材質シリコーンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
パッキンISIシリーズ NOKパッキンISIシリーズNOK(42件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
ステンレス 丸リング ハイロジックステンレス 丸リングハイロジック(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
材質ステンレス種類リンク
単式スラスト玉軸受 51100番台 NSK(日本精工)単式スラスト玉軸受 51100番台NSK(日本精工)(10件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から6日以内出荷
スラスト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。 一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。 一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です。
(90179)NUT トヨタ(90179)NUTトヨタ(9件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から7日以内出荷
単式スラスト玉軸受51100番台 モノタロウ単式スラスト玉軸受51100番台モノタロウ(76件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
スラスト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。 一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。 一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
汎用ビト砥石GC1号 NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石GC1号NORITAKE(ノリタケ)(43件のレビュー)
18,980税込20,878
1枚
当日出荷から17日以内出荷
炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。
用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム等の非鉄や非金属。砥材GC形状1号(平形)結合剤V81R
つばなし固定ブッシュ並級AKタイプ ケーエム精密つばなし固定ブッシュ並級AKタイプケーエム精密(17件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から8日以内出荷
(90980)HOUSING, CONNECTOR トヨタ(90980)HOUSING, CONNECTORトヨタ(31件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から7日以内出荷
プラスチック盛板 井上工具プラスチック盛板井上工具(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
塗装やクロス下地(パテをヒビ割れや穴うめ)処理に使用します。 プラスチック製なので落としても割れにくく、軽量でしかも薬品にも強いです。平滑な表面は手入れが簡単です。
材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
液状ガスケット1101 スリーボンド液状ガスケット1101スリーボンド(9件のレビュー)
1,898税込2,088
1本(200g)ほか
当日出荷
耐海水性に優れています。 無溶剤でゴム、プラスチックを侵しません。 液状ガスケットは、固形シートガスケットと全く異なった概念と漏洩防止理論に基づいて開発されたものです。機器の接合面に塗布し、組み付けるだけで接合面からの”もれ”を防止します。
用途その他一般シール剤使用温度範囲(℃)-40~80液色赤褐色ペースト状比重1.42(25℃)取り外し性種類無溶剤タイプ主成分脂肪酸変性フェノール樹脂耐薬品性耐水性%(95℃):-4.2耐ガソリン性%(50℃):-36.4耐油性%(100℃):-3.5不揮発分99%粘度(25℃)(Pa・s[P])1000(10000)耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:7.0(70)80℃:3.5(35)150℃:0.5(5)耐冷熱性(MPa[kgf/cm2])3.5(35)乾燥後の状態不乾性ゴム弾性の有無なし肉盛性粘着性少々有り危険物の類別非危険物
オイルシール NOKオイルシールNOK(26件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から106日以内出荷
プリンタを選ばない はかどりラベル(Word対応レイアウト) コクヨプリンタを選ばない はかどりラベル(Word対応レイアウト)コクヨ(7件のレビュー)
4,698税込5,168
1袋(100シート)
当日出荷
マイクロソフト社の「Word」にレイアウトが標準登録されているので設定が簡単。 ラベル余白部と台紙に、ミシン目が入っている「はかどりカット」を採用。大量のラベルを効率よくはがせます。 マルチ対応の用紙なので、さまざまなプリンタで使えます。
坪量(g/m2)121白色度(%)95程度紙質古紙パルプ配合紙厚(mm)(総厚)0.14ラベル厚(mm)0.07シートサイズA4適合プリンタカラーインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザープリンタ、モノクロレーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロ普通コピー機、ワープロ熱転写プリンタ
内輪 IR形 NTN(エヌティーエヌ)内輪 IR形NTN(エヌティーエヌ)(22件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から6日以内出荷
内輪は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後研削仕上げを施しています。
ドライブシャフトブーツ ミヤコ自動車ドライブシャフトブーツミヤコ自動車(122件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット
当日出荷から9日以内出荷
スチロールクロークチケットA型 友屋スチロールクロークチケットA型友屋
5,598税込6,158
1組
当日出荷から14日以内出荷
材質スチロール樹脂寸法(幅W×高さH)(mm)札:40×60、クリップ:35×40
...